絞り込み
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
最大口開き(mm)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 600(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
フトコロ深さ(mm)
  • 119
  • 30(2)
  • 50(11)
  • 60(15)
  • 80(33)
  • 83(3)
  • 92(3)
  • 95(3)
  • 100(20)
  • 101(2)
  • 120(45)
  • 121(2)
  • 140(22)
  • 174(2)
  • 175(8)
  • 178(2)
  • 200(5)
  • 250(4)
  • 300(3)
  • 360(2)
全長(mm)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1200~1400未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万力 バーハンドル強力型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル強力型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から翌々日出荷
最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用アゴの深さ(mm)119材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ寸法F(mm)29.4寸法D(Φmm)38寸法E(mm)15最大締付力(kN)14.5フレーム(mm)15×29.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)38
Lクランプ/F型クランプ