絞り込み
最大口開き(mm)
- 55(1)
- 100(5)
- 150(4)
- 200(3)
- 250(3)
- 300(2)
フトコロ深さ(mm)
- 50
- 15(2)
- 30(2)
- 60(14)
- 80(31)
- 83(3)
- 92(3)
- 95(2)
- 100(17)
- 101(2)
- 119(1)
- 120(43)
- 121(2)
- 140(22)
- 174(2)
- 175(8)
- 178(2)
- 200(5)
- 250(3)
- 300(2)
- フトコロ深さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 140~160未満(4)
- 200~220未満(4)
- 240~260未満(2)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(1)
ブランド
- BONDHUS(1)
- SK11(2)
- TRUSCO(4)
- スタックスツールス(1)
- ベッセイ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
55(1)
100(5)
150(4)
200(3)
250(3)
300(2)

F型クランプ
スタックスツールス(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。種類Lクランプ・F型クランプ
エホマクランプ (木工用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷適合機種10WH材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50締圧力(kN)1.53
クランプ(LM型)
ベッセイ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷D.I.Y教材用に。もっとも軽量で廉価のD.I.Y向けのワンタッチクランプ。軽い反面、締付力は抜群。材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50
F型クランプ
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄最大口開き(mm)200フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)120
エホマクランプ 木ハンドル
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774
ホビー用軽量型クランプ
BONDHUS¥1,698~税込¥1,868~1丁8日以内出荷家具の組立やプラスチック加工などの軽作業向けクランプです。 軽量ながら抜群の締付力を発揮します。 丈夫で錆に強いダイカスト亜鉛製、ハンドルは木製ニス仕上です。材質(本体)ダイカスト亜鉛種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応