絞り込み
最大口開き(mm)
  • 400
  • 100(22)
  • 115(5)
  • 120(10)
  • 150(20)
  • 160(22)
  • 200(54)
  • 215(6)
  • 250(54)
  • 300(76)
  • 360(6)
  • 450(12)
  • 500(30)
  • 600(49)
  • 800(24)
  • 900(7)
  • 1000(25)
  • 1200(6)
  • 1250(4)
  • 1500(7)
フトコロ深さ(mm)
  • 51(1)
  • 80(7)
  • 119(1)
  • 120(17)
  • 121(1)
  • 140(3)
  • 174(1)
  • 175(8)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
全長(mm)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(14)
  • 500~550未満(19)
  • 550~600未満(4)
  • 700~800未満(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(18)
  • ベッセイ(6)
  • スーパーツール(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • アーム[作業工具](3)
  • バクマ工業(2)
  • BONDHUS(2)
  • エスコ(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
100(22)
160(22)
200(54)
250(54)
300(76)
400
500(30)
600(49)
800(24)
1000(25)
最大口開き(mm)をもっと見る
ワンタッチパワークランプ バクマ工業ワンタッチパワークランプバクマ工業(51件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
F型パワークランプ 深型 モノタロウF型パワークランプ 深型モノタロウ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
首長パワークランプ バクマ工業首長パワークランプバクマ工業(58件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
L型クランプ TAKAGI(高儀)L型クランプTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
可動式くわえ部でしっかり挟める 力が入るソフトグリップ 六角スパナで強くしめられる調整が早いスライド式
用途仮どめ・固定・接着作業などに付属品保護カバー(四角)×1 、保護カバー(丸)×1材質本体:鉄/グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム奥行(mm)80
L型クランプ(標準型) スーパーツールL型クランプ(標準型)スーパーツール(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)22×10.5
L型クランプ(強力型)ヘビータイプ スーパーツールL型クランプ(強力型)ヘビータイプスーパーツール(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1丁
当日出荷から翌々日出荷
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)30×15仕上ニッケルクロムめっき
万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル標準型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用フレーム(mm)10.4×21.4最大締付力(kN)6.5皿径(Φmm)32材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ皿振り角度(°)20
L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ スーパーツールL型クランプ(強力型)スタンダードタイプスーパーツール(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1丁
当日出荷
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊合金鋼最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)寸法B(mm)13寸法A(mm)27
エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル (キャップ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷から8日以内出荷
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立首振角度(°)20
万力 バーハンドル強力型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル強力型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用アゴの深さ(mm)119材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ寸法F(mm)29.4寸法D(Φmm)38寸法E(mm)15最大締付力(kN)14.5フレーム(mm)15×29.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)38
L型クランプ TRUSCOL型クランプTRUSCO(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
F型クランプ深型 TRUSCOF型クランプ深型TRUSCO(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1丁
当日出荷
長尺サイズで深くクランプすることができます。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ スーパーツールL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプスーパーツール(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊合金鋼最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)寸法B(mm)20寸法A(mm)40
万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力バーハンドル(超強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌日出荷
最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用アゴの深さ(mm)174皿径(Φmm)45最大締付力(kN)21.5材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)20×39.4皿振り角度(°)20
エホマクランプ (標準型) TRUSCOエホマクランプ (標準型)TRUSCO
9,398税込10,338
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
L型クランプ(深型) TRUSCOL型クランプ(深型)TRUSCO
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
スタンダードな深型クランプです。
材質中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)フレーム:30.0寸法B(mm)フレーム:15.0
クリッククランプ ベッセイクリッククランプベッセイ(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌日出荷
ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5
L型クランプ(軽量型) TRUSCOL型クランプ(軽量型)TRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼
エホマクランプ TRUSCOエホマクランプTRUSCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷から翌日出荷
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼ねじ径(Φmm)18
L型クランプ(強力型) TRUSCOL型クランプ(強力型)TRUSCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)29.4寸法B(mm)15
エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプTRUSCO
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊鋼
L型クランプ(ラチェットハンドル式) TRUSCOL型クランプ(ラチェットハンドル式)TRUSCO
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
材質中炭素鋼(S45C)フトコロ(mm)120寸法A(mm)フレーム:27.0寸法B(mm)フレーム:13
クランプ深アゴ型 TRUSCOクランプ深アゴ型TRUSCO
31,980税込35,178
1丁
当日出荷から翌日出荷
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]L型クランプ強力型バーハンドルアーム[作業工具]
6,998税込7,698
1丁
当日出荷から翌々日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
L型クランプ強力型 アーム[作業工具]L型クランプ強力型アーム[作業工具]
5,998税込6,598
1丁
当日出荷から翌々日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプTRUSCO
14,980税込16,478
1丁
当日出荷から翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼
クランプ SLM型 ベッセイクランプ SLM型ベッセイ
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
特殊熱処理のオールスチール製鉄工質量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。
用途鉄工質量物用。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)炭素工具鋼レール(mm)28×11
一般用クランプ (GZ型) ベッセイ一般用クランプ (GZ型)ベッセイ
9,998税込10,998
1丁
当日出荷から翌々日出荷
レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
用途木工・家具・板金・DIY用種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
L型クランプ(超強力型) TRUSCOL型クランプ(超強力型)TRUSCO
25,980税込28,578
1丁
当日出荷
特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊鋼
リバースFクランプ TRUSCOリバースFクランプTRUSCO
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
ハンドルが上部についているため、ワークの下で操作するよりも操作性があがります。ハンドルを曲げることで省スペースで作業できます。ワークを保護するパッド付です。上部のハンドルを付け替えることでワークの内側から固定できます。アーム&ハンドルセットを追加すると1本のレールで2重のクランプが可能です。
材質中炭素鋼、樹脂フトコロ(mm)80寸法A(mm)フレーム:16.0寸法B(mm)フレーム:7.5
L型クランプ(トミーバー中強力型) BONDHUSL型クランプ(トミーバー中強力型)BONDHUS
15,980税込17,578
1丁
当日出荷から翌々日出荷
トミーバータイプハンドルなので確実に締付ができます。 最大35度までの角度締めに対応しています。 ボルスター部をモンキーレンチなどで増し締めできます。
用途鉄工、建築、造船用材質スチールパイプ径(Φmm)27バッテリー容量(mAh)13
L型クランプ アーム[作業工具]L型クランプアーム[作業工具]
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
木工・仮止め・接着作業などに使用します。 保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。
用途木工作業、接着、仮止め作業用仕様保護キャップ付付属品保護キャップトラスコ品番853-4759材質特殊鋼全長(mm)480質量(kg)0.7フトコロ(mm)80寸法A(mm)(フレーム)15.6最大口開き(mm)400寸法B(mm)(フレーム)7.5締付力(kg)300アズワン品番64-8592-12
エホマクランプ 木ハンドル TRUSCOエホマクランプ 木ハンドルTRUSCO
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ4 1774
エホマクランプ (木工用) TRUSCOエホマクランプ (木工用)TRUSCO(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
ラチェット式L型レバークランプ BONDHUSラチェット式L型レバークランプBONDHUS
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
ラチェット式セルフロックレバーを取付けた全鋼製のクランプです。 着脱がはやく、作業効率性抜群です。 受皿は角度締付に対応しています。
用途重鉄工業、軽工業、木工業、DIY用です。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール最大締付力(N)7000仕上亜鉛メッキ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
0-400mm/80mm L型クランプ エスコ0-400mm/80mm L型クランプエスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)400アゴの深さ(mm)80材質(本体)鍛造鉄エスコ品番EA526TG-5
標準L型クランプ TG-T型 ベッセイ標準L型クランプ TG-T型ベッセイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール
クランプマルチ深アゴ型 TRUSCOクランプマルチ深アゴ型TRUSCO
38,980税込42,878
1丁
当日出荷
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプTRUSCO
22,980税込25,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊鋼
Lクランプ/F型クランプ