曜日別特売

スライド式調整フックスパナ

スライド式調整フックスパナ - はくでんスライド式調整フックスパナ - はくでんスライド式調整フックスパナ - はくでんスライド式調整フックスパナ - はくでんスライド式調整フックスパナ - はくでんスライド式調整フックスパナ - はくでんスライド式調整フックスパナ - はくでんスライド式調整フックスパナ - はくでん

スライド式の調整機構で多様なサイズのナットやフランジに対応するフックスパナです。
爪をスライドさせて着脱しやすく、安全にナットを回転できます。
備保守や機械組立の現場で、1本で幅広いサイズに対応できる便利な工具です。

材質
クロムバナジウム鋼
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
爪形状
使用範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HDW105-S 7746863677468636HDW105-S2836.54.5フック形35~105
¥7,400
¥7,398
¥8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
HDW165-S 7746881077468810HDW165-S3848.58フック形95~165
¥11,400
¥10,980
¥12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
HDW165-R 7746882877468828HDW165-R3848Φ8ピン穴形95~165
¥11,400
¥10,980
¥12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月中旬
HDW105-R 7746892577468925HDW105-R2836.5Φ6ピン穴形35~105
¥7,400
¥7,398
¥8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする