絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(42)
  • TRUSCO(41)
  • ベッセイ(27)
  • RS PRO(13)
  • スーパーツール(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • アーム[作業工具](6)
  • HIT(ヒット)(5)
  • スタックスツールス(5)
  • BONDHUS(4)
  • SUN UP(4)
  • ムラテックKDS(3)
  • PONY(ポニー)(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • バクマ工業(2)
  • 角利(角利産業)(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
  • 大同興業(2)
最大口開き(mm)
  • 38(1)
  • 55(1)
  • 95(1)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 145(1)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 200(3)
  • 215(1)
  • 250(1)
  • 275(1)
  • 300(2)
  • 360(1)
  • 450(3)
  • 600(3)
  • 750(1)
  • 900(1)
  • 1200(1)
フトコロ深さ(mm)
  • 30(1)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 80(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 180~200未満(2)
  • 240~260未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
200(3)
250(1)
275(1)
300(2)
360(1)
450(3)
600(3)
750(1)
900(1)
1200(1)
クラフトクランプ SK11クラフトクランプSK11(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
予約販売
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。種類精密クランプ仕上メッキ奥行(mm)19
L型クランプ SK11L型クランプSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
L型クランプ (深型) SK11L型クランプ (深型)SK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)200有効長(ふところ深さ)(mm)120
ベルトクランプ SK11ベルトクランプSK11(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
額縁の組み立てや木工作業に簡単な操作で確かな締め付けができます。ベルトタイプだからいろいろな型にフィットします。四角・三角・丸等に対応できます。簡単な操作で確かな締め付けができます。
用途木工品の接着作業の固定。仕様最大使用可能外周:3m50cm
クラフトクランプ SK11クラフトクランプSK11
769税込846
1個
当日出荷
木工軽作業に役立ちます。サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。材質質量(g)約68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×75×29口開き(mm)0~38
鉄製ハタ金 細工用 SK11鉄製ハタ金 細工用SK11
999税込1,099
1個
当日出荷
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。
鉄製ハタ金 細工用 SK11鉄製ハタ金 細工用SK11(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)仕上クロームメッキ仕上げ
鉄製ハタ金 SK11鉄製ハタ金SK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)材質鉄(表面メッキ仕上げ)
F型クランプ SK11F型クランプSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄最大口開き(mm)200フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)120
鉄製ハタ金 SK11鉄製ハタ金SK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。材質鉄製(表面メッキ仕上げ)働き寸法(mm)300
Lクランプ/F型クランプ