絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(41)
  • ベッセイ(26)
  • SK11(10)
  • スーパーツール(9)
  • RS PRO(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • アーム[作業工具](6)
  • HIT(ヒット)(5)
  • スタックスツールス(5)
  • BONDHUS(4)
  • SUN UP(4)
  • ムラテックKDS(3)
  • PONY(ポニー)(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • バクマ工業(2)
  • 角利(角利産業)(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
  • 大同興業(2)
最大口開き(mm)
  • 100(6)
  • 115(1)
  • 120(5)
  • 150(5)
  • 160(7)
  • 165(1)
  • 200(16)
  • 215(1)
  • 250(15)
  • 265(1)
  • 300(27)
  • 400(19)
  • 500(13)
  • 600(16)
  • 800(8)
  • 1000(10)
  • 1250(4)
  • 1500(5)
  • 2000(1)
  • 2500(1)
フトコロ深さ(mm)
  • 50(5)
  • 60(8)
  • 80(10)
  • 83(1)
  • 95(1)
  • 100(8)
  • 120(17)
  • 140(8)
  • 175(6)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 360(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
全長(mm)
  • 140~160未満(3)
  • 180~200未満(7)
  • 200~220未満(11)
  • 220~240未満(5)
  • 240~260未満(6)
  • 260~280未満(8)
  • 280~300未満(5)
  • 300~350未満(13)
  • 350~400未満(15)
  • 400~450未満(15)
  • 450~500未満(9)
  • 500~550未満(13)
  • 550~600未満(8)
  • 600~650未満(7)
  • 650~700未満(6)
  • 700~800未満(14)
  • 800~900未満(4)
  • 900~1000未満(6)
  • 1000~1200未満(9)
  • 1600~1800未満(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
L型クランプ TRUSCOL型クランプTRUSCO(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
F型クランプ深型 TRUSCOF型クランプ深型TRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
長尺サイズで深くクランプすることができます。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
エホマクランプ TRUSCOエホマクランプTRUSCO(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
L型クランプ(軽量型) TRUSCOL型クランプ(軽量型)TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼
クランプ(ラチェットレバー式タイプ) TRUSCOクランプ(ラチェットレバー式タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1丁
当日出荷
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプ。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱のはやいクランプとして好評です。又、石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
マルチクランプ TRUSCOマルチクランプTRUSCO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
用途木工、家具、板金、溶接等。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素鋼(S55C)付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド)材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼ねじ径(Φmm)18
L型クランプ(深型) TRUSCOL型クランプ(深型)TRUSCO
11,980税込13,178
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードな深型クランプです。
材質中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)フレーム:30.0寸法B(mm)フレーム:15.0
エホマクランプ (金工用) TRUSCOエホマクランプ (金工用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌日出荷
スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
ユニクランプ PJ型 TRUSCOユニクランプ PJ型TRUSCO(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)20寸法B(mm)5材質冷間圧延鋼材、樹脂
クランプ深アゴ型 TRUSCOクランプ深アゴ型TRUSCO
8,998税込9,898
1丁
当日出荷から翌日出荷
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
カンチレバー型クランプ TRUSCOカンチレバー型クランプTRUSCO
14,980税込16,478
1丁
当日出荷から翌日出荷
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
エホマクランプ (標準型) TRUSCOエホマクランプ (標準型)TRUSCO
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプTRUSCO
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊鋼
L型クランプ(強力型) TRUSCOL型クランプ(強力型)TRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)29.4寸法B(mm)15
エホマクランプ (木工用) TRUSCOエホマクランプ (木工用)TRUSCO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷から翌日出荷
軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
木工用クランプ PJH型 TRUSCO木工用クランプ PJH型TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷から翌々日出荷
締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)95材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)29寸法B(mm)9材質冷間圧延鋼材、樹脂
エホマクランプ (木工用) TRUSCOエホマクランプ (木工用)TRUSCO(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50材質(本体)冷間圧延鋼材
L型クランプ(超強力型) TRUSCOL型クランプ(超強力型)TRUSCO
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊鋼
リバースFクランプ TRUSCOリバースFクランプTRUSCO
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
ハンドルが上部についているため、ワークの下で操作するよりも操作性があがります。ハンドルを曲げることで省スペースで作業できます。ワークを保護するパッド付です。上部のハンドルを付け替えることでワークの内側から固定できます。アーム&ハンドルセットを追加すると1本のレールで2重のクランプが可能です。
材質中炭素鋼、樹脂フトコロ(mm)80寸法A(mm)フレーム:16.0寸法B(mm)フレーム:7.5
L型クランプ(ラチェットハンドル式) TRUSCOL型クランプ(ラチェットハンドル式)TRUSCO
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
材質中炭素鋼(S45C)フトコロ(mm)120寸法A(mm)フレーム:27.0寸法B(mm)フレーム:13
L型クランプ(エコノミータイプ)ハンドル TRUSCOL型クランプ(エコノミータイプ)ハンドルTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質中炭素鋼(S45C)、木
L型クランプ (スタンダードタイプ)スチールハンドル TRUSCOL型クランプ (スタンダードタイプ)スチールハンドルTRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
材質中炭素鋼(S45C)
マルチクランプハンドル TRUSCOマルチクランプハンドルTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質フレーム部:焼き入れ炭素鋼(S55C)、ねじ部:焼き入れなし炭素鋼(S45C)
L型クランプ(ワンタッチ)ハンドル TRUSCOL型クランプ(ワンタッチ)ハンドルTRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質中炭素鋼(S45C)、樹脂
エホマクランプ 木ハンドル TRUSCOエホマクランプ 木ハンドルTRUSCO
4,898税込5,388
1丁
当日出荷から翌日出荷
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ4 1774
エホマクランプ PPパッド NEシリーズ用 TRUSCOエホマクランプ PPパッド NEシリーズ用TRUSCO
609税込670
1セット(2個)
当日出荷
材質(本体)ポリプロピレン適合本体NEシリーズトラスコ品番856-6729質量(g)3.52018年トラスコ掲載ページ4 1775
GKLB用ネジ・キャップ・リング TRUSCOGKLB用ネジ・キャップ・リングTRUSCO
7,798税込8,578
1セット(3個)
当日出荷
GKLB用の取り換えパーツです。
材質(本体)特殊鋼適合機種GKLB-300、400、600トラスコ品番855-1281質量(g)512品名ねじ・キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
GKLB用キャップ・リング TRUSCOGKLB用キャップ・リングTRUSCO
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
GKLB用の取り換えパーツです。
材質(本体)特殊鋼適合機種GKLB-300、400、600トラスコ品番855-1280質量(g)126品名キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
GHLB用ネジ・キャップ・リング TRUSCOGHLB用ネジ・キャップ・リングTRUSCO
8,598税込9,458
1セット(3個)
当日出荷
GHLB用の取り換えパーツです。
材質(本体)特殊鋼適合機種GHLB-300、400、600トラスコ品番855-1279質量(g)643品名ねじ・キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
GHLB用キャップ・リング TRUSCOGHLB用キャップ・リングTRUSCO
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
GHLB用の取り換えパーツです。
材質(本体)特殊鋼適合機種GHLB-300、400、600トラスコ品番855-1278質量(g)135品名キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル) TRUSCOクランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)TRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
材質(本体)ポリプロピレン(PP)トラスコ品番819-1275質量(g)3
クランプ(フラットフレーム・木ハンドル) TRUSCOクランプ(フラットフレーム・木ハンドル)TRUSCO
269税込296
1個
当日出荷
材質(本体)ポリプロピレン(PP)トラスコ品番819-1270質量(g)3
クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル) TRUSCOクランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)TRUSCO
8,198税込9,018
1丁
当日出荷
加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。 ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 着脱の早いクランプです。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)60材質(本体)中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5
クランプ(フラットフレーム・木ハンドル) TRUSCOクランプ(フラットフレーム・木ハンドル)TRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)60材質(本体)中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5
クランプマルチ深アゴ型ラチェットタイプ TRUSCOクランプマルチ深アゴ型ラチェットタイプTRUSCO
13,980税込15,378
1丁ほか
当日出荷
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
クランプマルチ深アゴ型 TRUSCOクランプマルチ深アゴ型TRUSCO
10,980税込12,078
1丁
当日出荷から翌日出荷
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプTRUSCO
12,980税込14,278
1丁
当日出荷から翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼
Lクランプ/F型クランプ