絞り込み
最大口開き(mm)
  • 15
  • 25(53)
  • 38(19)
  • 40(18)
  • 50(77)
  • 65(11)
  • 70(11)
  • 75(65)
  • 100(86)
  • 125(27)
  • 150(66)
  • 160(22)
  • 200(78)
  • 250(62)
  • 300(97)
  • 400(46)
  • 450(23)
  • 500(32)
  • 600(68)
  • 800(23)
  • 1000(29)
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • E-Value(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • SK11(2)
  • Strong Tool(1)
  • Three Axis(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニハンドクランプセット E-Value

    ミニハンドクランプセット

    E-Value(11件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット
    当日出荷
    ホビーや小物木工作業などに最適です。スプリング式なのでワンタッチでつかめます。可動式パットで色々な形状にフィットします。
    用途接着作業での固定や模型などの組み立て等。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
  • ミニクランプ SK11

    ミニクランプ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
    用途ホビーや細かい作業時の固定。材質(本体)アルミ種類精密クランプ塗装色黒
  • スチール製スプリングクランプ TRUSCO

    スチール製スプリングクランプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。
    仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
  • バネクランプ BIGMAN(ビッグマン)

    バネクランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥199税込¥219
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    接着・のこ挽きなどの部材固定に。
    材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
  • ハンドクランプ SK11

    ハンドクランプ

    SK11
    ¥399税込¥439
    1セット(4個)
    当日出荷
    ホビー等細かい作業に便利なミニタイプのクランプです。スプリング式なのでワンタッチでつかむことができます。先端には、ビニールの被膜が付けてあるので品物を傷めません。
    用途木工作業、ホビー等の仮止め。口幅(mm)最大:15
  • スプリングクランプ Strong Tool

    スプリングクランプ

    Strong Tool
    ¥719税込¥791
    1セット(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    他のクランプより簡単=はさむだけでOK 素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!
    材質スチール製
  • スプリングクランプ Three Axis

    スプリングクランプ

    Three Axis
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    他のクランプより簡単=はさむだけでOK 素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!
    仕様ブラック塗装、オレンジカラー樹脂ハンドル材質スチール製
  • 絶縁クランプ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁クランプ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    絶縁シート固定用のクランプ。スプリングを内蔵しています。ショートを避けるため、ツール全体に絶縁処理が施されています。材質は強化プラスチック。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    トラスコ品番786-4680全長(mm)150質量(g)65規格DIN EN/IEC 60900基準定格絶縁電圧(V)1000口開き(mm)15
  • クランプ 1個/スチール製 EA526Aシリーズ エスコ

    クランプ 1個/スチール製 EA526Aシリーズ

    エスコ
    ¥255税込¥281
    1個
    翌日出荷
    はさむだけでOKの簡単クランプ。素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
    用途接着、溶接、固定作業に材質スチール全長(mm)50質量(g)10クランプ幅(mm)12最大開口(mm)15口深(mm)16
  • JJ型アキシャルクランプ SIGNET(シグネット)

    JJ型アキシャルクランプ

    SIGNET(シグネット)
    ¥6,798税込¥7,478
    1丁
    翌日出荷
    同じ厚さの返し(縁)のある2枚のパネル重ねて保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。
    全長(mm)235質量(g)500種類アキシャルクランプ奥行(mm)25最大口開き(mm)15口幅(mm)45
  • LL型アキシャルクランプ SIGNET(シグネット)

    LL型アキシャルクランプ

    SIGNET(シグネット)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    翌日出荷
    同じ厚さのフラットな2枚のパネルを一直線につないで保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。
    全長(mm)220質量(g)460種類アキシャルクランプ奥行(mm)9最大口開き(mm)15口幅(mm)45

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ