絞り込み
最大口開き(mm)
- 25
- 38(19)
- 40(18)
- 50(77)
- 65(11)
- 70(11)
- 75(65)
- 100(86)
- 125(27)
- 150(66)
- 160(22)
- 200(78)
- 250(62)
- 300(97)
- 400(46)
- 450(23)
- 500(32)
- 600(68)
- 800(24)
- 1000(29)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- BeHAUS(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- CUSTOM KOBO(3)
- E-Value(3)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- H&H(2)
- IRWIN(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- PONY(ポニー)(3)
- SK11(6)
- SOUTHERN CROSS(1)
- SSPOWER(1)
- Strong Tool(1)
- SUN UP(1)
- Three Axis(1)
- TRUSCO(4)
- エスコ(5)
- スーパーツール(2)
- トップ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
商品豆知識

強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
シャコ万力B型 スタンダードエコ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
ナイロン製ハンドクランプ
SK11(37件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。用途DIY等での仮止めや固定。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
スプリングクランプ
BeHAUS(21件のレビュー)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
マイクロクランプ
EIGERTOOL(アイガーツール)(12件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。材質(本体)アルミ種類精密クランプ材質(止めネジ)スチールメッキ
シャコ万力(バーコ型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷から翌日出荷早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
ミニハンドクランプセット
E-Value(11件のレビュー)¥519税込¥5711セット当日出荷ホビーや小物木工作業などに最適です。スプリング式なのでワンタッチでつかめます。可動式パットで色々な形状にフィットします。用途接着作業での固定や模型などの組み立て等。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
ステンレスシャコ万力
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。材質(本体)SUS329J1種類シャコ万力材質(ねじ部)SUS304皿振り角度(°)20
PAVA COOL製 スプリングクランプ
Three Axis(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に!材質ナイロン樹脂製色本体:ブラック、口金:オレンジ
スチール板クランプ 深型
BeHAUS(13件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。用途固定・接着作業に材質(本体)スチール種類シャコ万力
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)
スーパーツール(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌日出荷大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力仕上メタリックグレー焼付塗装
ステンレスB型シャコ万力
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681丁当日出荷サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。材質(本体)SUS304種類シャコ万力
ミニクランプ
SK11¥699税込¥7691個当日出荷細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。用途ホビーや細かい作業時の固定。仕様ストッパー付材質(本体)アルミ種類精密クランプ塗装色黒
シルバーC型クランプ
BIGMAN(ビッグマン)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。色シルバータイプC型クランプ
板C型クランプ
BIGMAN(ビッグマン)¥299税込¥3291個4日以内出荷挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。色シルバータイプ板C型クランプ
Cクランプ 深アゴタイプ
SK11¥519税込¥5711個当日出荷ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。用途木工作業などの仮止め。仕様アゴのふところ深さ(mm):95最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)95

































![板クランプ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963150-260121-02.jpg)















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)