絞り込み
最大口開き(mm)
- 38
- 25(53)
- 40(18)
- 50(77)
- 65(11)
- 70(11)
- 75(65)
- 100(86)
- 125(27)
- 150(66)
- 160(22)
- 200(78)
- 250(62)
- 300(97)
- 400(46)
- 450(23)
- 500(32)
- 600(68)
- 800(23)
- 1000(30)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- スーパーツール(2)
- TRUSCO(2)
- IRWIN(1)
- ムラテックKDS(1)
- シンワ測定(1)
- トップ工業(1)
- Strong Tool(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- SK11(1)
- CRAB TOOL(1)
- PONY(ポニー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
商品豆知識

シャコ万力B型 スタンダードエコ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
ハンディークランプ
IRWIN(28件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。材質(本体)ガラス繊維入り樹脂種類スプリングクランプ
シャコ万力(バーコ型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷から翌日出荷早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
ステンレスシャコ万力
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。材質(本体)SUS329J1種類シャコ万力材質(ねじ部)SUS304皿振り角度(°)20
バネクランプ
TAKAGI(高儀)¥339税込¥3731個当日出荷挟む物を傷付けにくいゴムパッド付き/バネ式で作業がラク!/様々な用途で使用可能用途木工・大工作業、撮影の備品に/一般クラフト、袋留めに全長(mm)80質量(g)100開口幅(mm)38
ラチェットミニクランプ
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。用途木工などの仮止めにトラスコ品番856-2114材質本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂幅(mm)64全長(mm)126材質(本体)ポリアミド系樹脂質量(g)81種類スプリングクランプ全高(mm)24最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)352018年トラスコ掲載ページ4 1796
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)
スーパーツール(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌日出荷大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力仕上メタリックグレー焼付塗装
クラフトクランプ
SK11¥699税込¥7691個当日出荷木工軽作業に役立ちます。サビに強いメッキ仕上げです。用途木工軽作業での固定。材質鉄質量(g)約68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×75×29口開き(mm)0~38
鍛造製 B型シャコ万力
CRAB TOOL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。用途対象物の固定に。
38mmラチェット式クランプ
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)125レバーの種類クイックリリースレバー最大開口(mm)38口深(mm)44




























![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)