絞り込み
最大口開き(mm)
  • 200
  • 25(50)
  • 38(19)
  • 40(18)
  • 50(79)
  • 65(11)
  • 75(65)
  • 100(84)
  • 120(12)
  • 125(26)
  • 150(65)
  • 160(23)
  • 250(66)
  • 300(98)
  • 400(48)
  • 450(23)
  • 500(33)
  • 600(68)
  • 800(27)
  • 1000(30)
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • TRUSCO(22)
  • ベッセイ(10)
  • エスコ(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • スーパーツール(5)
  • SK11(4)
  • アーム[作業工具](3)
  • BONDHUS(3)
  • ムラテックKDS(2)
  • トップ工業(2)
  • バクマ工業(2)
  • TURNUS(2)
  • IRWIN(1)
  • H&H(1)
  • SUN UP(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • スタックスツールス(1)
  • KENOH(1)
  • Linc(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力B型クランプ モノタロウ強力B型クランプモノタロウ(92件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
クランプ L型 標準 モノタロウクランプ L型 標準モノタロウ(237件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)シャコ万力B型 スタンダードエコLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
ワンタッチパワークランプ バクマ工業ワンタッチパワークランプバクマ工業(51件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
クランプ L型 グリップハンドル モノタロウクランプ L型 グリップハンドルモノタロウ(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。 当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプ原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
F型パワークランプ 深型 モノタロウF型パワークランプ 深型モノタロウ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
シャコ万力(バーコ型) スーパーツールシャコ万力(バーコ型)スーパーツール(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷から翌日出荷
早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
首長パワークランプ バクマ工業首長パワークランプバクマ工業(58件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
強力クランプ ラチェット式 モノタロウ強力クランプ ラチェット式モノタロウ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)表面処理ニッケルクロムメッキ
強力型Fクランプ H&H強力型FクランプH&H(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
グリップ部に締め付け六角軸付きで強力に締め付けができます! 樹脂カバー付
口深(mm)約80
L型クランプ TAKAGI(高儀)L型クランプTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
可動式くわえ部でしっかり挟める 力が入るソフトグリップ 六角スパナで強くしめられる調整が早いスライド式
用途仮どめ・固定・接着作業などに付属品保護カバー(四角)×1 、保護カバー(丸)×1材質本体:鉄/グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム奥行(mm)80
L型クランプ(標準型) スーパーツールL型クランプ(標準型)スーパーツール(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)22×10.5
L型クランプ (深型) SK11L型クランプ (深型)SK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)200有効長(ふところ深さ)(mm)120
シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCOシャコ万力(深アゴタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
L型クランプ SK11L型クランプSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCOシャコ万力B(バーコ)型TRUSCO(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1丁
当日出荷
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル標準型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用フレーム(mm)10.4×21.4最大締付力(kN)6.5皿径(Φmm)32材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ皿振り角度(°)20
L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ スーパーツールL型クランプ(強力型)スタンダードタイプスーパーツール(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊合金鋼最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)寸法B(mm)13寸法A(mm)27
F型クランプ スタックスツールスF型クランプスタックスツールス(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
種類Lクランプ・F型クランプ
ニューFクランプ KENOHニューFクランプKENOH(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から14日以内出荷
溶接や木工工作の接着作業に自由自在のスライド式クランプくわえ部可動式 保護キャップ付。
口深(mm)80
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツールシャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)スーパーツール(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
L型クランプ アーム[作業工具]L型クランプアーム[作業工具](3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1丁
当日出荷
板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
エビ万力 グリップハンドル (キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル (キャップ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷から8日以内出荷
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立首振角度(°)20
万力 バーハンドル強力型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル強力型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から翌々日出荷
最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用アゴの深さ(mm)119材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ寸法F(mm)29.4寸法D(Φmm)38寸法E(mm)15最大締付力(kN)14.5フレーム(mm)15×29.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)38
L型クランプ TRUSCOL型クランプTRUSCO(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
強力型シャコ万力 (C型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力型シャコ万力 (C型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
29,980税込32,978
1丁
当日出荷から翌日出荷
強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
バーコ型シャコ万 トップ工業バーコ型シャコ万トップ工業(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力材質(本体)S55C
シャコ万力(C型) スーパーツールシャコ万力(C型)スーパーツール(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1丁
当日出荷
あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。 頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。 アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。 おねじ六角対辺:17mm
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼種別強力ワイドタイプ
エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に材質特殊鋼寸法A(mm)15.6フトコロの深さ(mm)99寸法B(mm)7.5首振角度(°)20最大締付力(kN)2.8RoHS指令(10物質対応)対応皿径(Φmm)25
シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCOシャコ万力(ロングタイプ)TRUSCO
8,298税込9,128
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
F型クランプ深型 TRUSCOF型クランプ深型TRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
長尺サイズで深くクランプすることができます。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
ラチェット式ワンタッチクランプ ベッセイラチェット式ワンタッチクランプベッセイ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
用途軽工業・重鉄工業・石材業種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
L型クランプ(軽量型) TRUSCOL型クランプ(軽量型)TRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼
B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から翌日出荷
専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造製 B型シャコ万力 CRAB TOOL鍛造製 B型シャコ万力CRAB TOOL
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
用途対象物の固定に。
クリッククランプ ベッセイクリッククランプベッセイ(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼ねじ径(Φmm)18
クランプ(ラチェットレバー式タイプ) TRUSCOクランプ(ラチェットレバー式タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプ。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱のはやいクランプとして好評です。又、石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ