絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • エスコ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • iHelp(1)
最大口開き(mm)
  • 45
  • 25(51)
  • 38(20)
  • 40(19)
  • 50(79)
  • 65(11)
  • 75(66)
  • 100(84)
  • 120(12)
  • 125(26)
  • 150(65)
  • 160(23)
  • 200(82)
  • 250(66)
  • 300(103)
  • 400(48)
  • 450(23)
  • 500(34)
  • 600(70)
  • 800(27)
  • 1000(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂バネクランプ iHelp樹脂バネクランプiHelp(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ材質[本体] ナイロン [口樹脂] PE [バネ] スチール
クイックリリース クランプ TAKAGI(高儀)クイックリリース クランプTAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
グリップを握るだけで固定。 可動式くわえ部で角度を変えて固定。 レバーを引くだけでロック解除。
用途大工工作・模型制作に。種類スプリングクランプ
バネクランプ BIGMAN(ビッグマン)バネクランプBIGMAN(ビッグマン)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
接着・のこ挽きなどの部材固定に。
種類スプリングクランプ材質(本体)スチール
45mmパイプクランプ エスコ45mmパイプクランプエスコ
615税込677
1個
当日出荷
適合径(Φmm)45材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング使用温度80℃までねじ穴(Φmm)7
ラインクランプセット (スプリングタイプ) SIGNET(シグネット)ラインクランプセット (スプリングタイプ)SIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1セット
翌日出荷
ラジェターホースやフューエルホースなどのホース類を挟むことで、液体を遮断するのに最適なツールです。水や油のついた手で握っても滑りにくいです。スプリング付で、片手でも作業できます。
セット内容6インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1インチ/25mm):1PC、8インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1-1/4インチ/32mm):1PC材質ナイロンファイバー全長(mm)(小)170・ (大)223質量(g)(小)80・ (大)180最大開口(mm)(小)35・ (大)45
JJ型アキシャルクランプ SIGNET(シグネット)JJ型アキシャルクランプSIGNET(シグネット)
6,798税込7,478
1丁
翌日出荷
同じ厚さの返し(縁)のある2枚のパネル重ねて保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。
種類アキシャルクランプ最大口開き(mm)15全長(mm)235奥行(mm)25口幅(mm)45質量(g)500
LL型アキシャルクランプ SIGNET(シグネット)LL型アキシャルクランプSIGNET(シグネット)
6,698税込7,368
1丁
翌日出荷
同じ厚さのフラットな2枚のパネルを一直線につないで保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。
種類アキシャルクランプ最大口開き(mm)15全長(mm)220奥行(mm)9口幅(mm)45質量(g)460

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ