絞り込み
ブランド
  • SHT
  • モノタロウ(16)
  • エスコ(179)
  • TRUSCO(63)
  • RS PRO(57)
  • PONY(ポニー)(43)
  • SK11(42)
  • ベッセイ(31)
  • スーパーツール(29)
  • フジツール(16)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • H&H(15)
  • スタックスツールス(13)
  • ムラテックKDS(12)
  • シンワ測定(12)
  • IRWIN(9)
  • BIGMAN(ビッグマン)(9)
  • TAKAGI(高儀)(9)
  • E-Value(8)
  • BAHCO(バーコ)(8)
最大口開き(mm)
  • 44(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 63.5(1)
  • 64(1)
  • 70(1)
  • 85(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 305(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
据置き型 C型クランプ ショートタイプ SHT据置き型 C型クランプ ショートタイプSHT(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)50全長(mm)200材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8509質量(kg)0.32018年トラスコ掲載ページ7 0284
溶接用アングル(90度) SHT溶接用アングル(90度)SHT
7,298税込8,028
1台
当日出荷
アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。
用途溶接時のワークの固定などに。トラスコ品番650-1044材質アルミニウム合金全長(mm)256高さ(mm)53最大口開き(mm)60
アングル用 溶接クランプ SHTアングル用 溶接クランプSHT(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)83全長(mm)240材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A)トラスコ品番835-8183質量(g)8002018年トラスコ掲載ページ4 1795
溶接用アースクランプ SHT溶接用アースクランプSHT
3,598税込3,958
1台
当日出荷
頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
用途溶接作業時に。クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180トラスコ品番114-8834材質本体:スチール、先端下部:銅全長(mm)180質量(kg)0.4フトコロ(mm)64締圧力(kN)9.8
パイプクランプ SHTパイプクランプSHT
11,980税込13,178
1台
当日出荷
材質スチール
グリッププライヤー SHTグリッププライヤーSHT
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
材質スチール
パイプ溶接用外面クランプ SHTパイプ溶接用外面クランプSHT
25,980税込28,578
1台
当日出荷
スムーズに上下にスライドするため、溶接後の抜き差しが素早く行えます。
用途配管の固定などに。材質スチール
据置き型 C型クランプ SHT据置き型 C型クランプSHT
3,998税込4,398
1個
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。種類シャコ万力最大口開き(mm)85アゴの深さ(mm)76全長(mm)280材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8508質量(kg)0.41
先端スイベルパッド付C型クランプ SHT先端スイベルパッド付C型クランプSHT
5,998税込6,598
1個
当日出荷
先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。
用途各種溶接作業に。種類シャコ万力最大口開き(mm)63.5アゴの深さ(mm)76全長(mm)250材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8528質量(g)4502018年トラスコ掲載ページ7 0287
溶接用バイス SHT溶接用バイスSHT
15,980税込17,578
1台
当日出荷
特許取得の「クイックアクションボタン」で素早くセットが可能です。
用途溶接時のワークの固定などに。最大口開き(mm)100適合パイプ外径(Φmm)0-100
溶接用アースクランプ SHT溶接用アースクランプSHT
7,198税込7,918
1丁
当日出荷
頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。
用途溶接作業時に。最大口開き(mm)64トラスコ品番114-8835材質本体:スチール、先端上部:銅全長(mm)280質量(kg)1.1フトコロ(mm)89締圧力(kN)18.5

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ