絞り込み
最大口開き(mm)
- 50(3)
- 63(2)
アゴの深さ(mm)
- 35
- 25(15)
- 26(8)
- 30(5)
- 36(5)
- 40(9)
- 46(8)
- 50(15)
- 55(5)
- 56(8)
- 60(10)
- 65(13)
- 70(5)
- 75(7)
- 76(7)
- 92(5)
- 100(10)
- 125(10)
- 150(9)
- 200(6)
- アゴの深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(2)
- Three Axis(1)
- trad(1)
- PONY(ポニー)(1)
シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(3)
63(2)

クイッククランプ
Three Axis¥599税込¥6591個当日出荷クイックジョー ツマミを両側から押す事により主軸ネジが上下に可動します 2wayハンドル ハンドルをL型にして使用するとスピーディーに締めつけできます材質ナイロン樹脂
0-50mm/35mm クランプ(シャコマン型)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷エスコ品番EA526BD-2全長(mm)208材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)35













![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)