絞り込み
最大口開き(mm)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 75(6)
  • 100(5)
アゴの深さ(mm)
  • 50
  • 25(14)
  • 26(8)
  • 30(6)
  • 31(4)
  • 36(5)
  • 40(9)
  • 46(9)
  • 55(5)
  • 56(8)
  • 60(10)
  • 65(12)
  • 66(5)
  • 70(5)
  • 75(7)
  • 76(7)
  • 100(10)
  • 125(10)
  • 150(9)
  • 200(6)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BeHAUS(1)
  • H&H(1)
  • SHT(1)
  • SK11(1)
  • Strong Tool(2)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • トップ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(3)
60(1)
75(6)
100(5)
  • プレスクランプ モノタロウ

    プレスクランプ

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
    用途簡単な保持作業に。材質鋼板
  • プレスCクランプ Strong Tool

    プレスCクランプ

    Strong Tool(26件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼板製種類シャコ万力
  • 鋳物Cクランプ H&H

    鋳物Cクランプ

    H&H(5件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷
    接着・溶接・工作の固定作業に! 丈夫な鋳鉄製クランプ
  • スチール板クランプ BeHAUS

    スチール板クランプ

    BeHAUS(7件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    本体は、スチールのプレス材にスポット溶接を施し強度を上げています。
    用途固定・接着作業に材質(本体)スチール種類シャコ万力
  • 据置き型 C型クランプ ショートタイプ SHT

    据置き型 C型クランプ ショートタイプ

    SHT(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8509全長(mm)200質量(kg)0.3材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ7 0284
  • シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(ロングタイプ)

    TRUSCO
    ¥5,798税込¥6,378
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
  • C型シャコ万力 TRUSCO

    C型シャコ万力

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1丁
    当日出荷
    アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
    材質(本体)炭素鋼(S45C)タイプC型種類シャコ万力材質(グリップ)一般構造用圧延鋼材(SS)
  • ストロング3point締めつけCクランプ Strong Tool

    ストロング3point締めつけCクランプ

    Strong Tool
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    材質フレーム:鋳鉄製、ネジ:スチール、口金部:PVC+Rubber材質(本体)鋳鉄種類シャコ万力
  • クイックCクランプ SK11

    クイックCクランプ

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ナイロンファイバー樹脂製で軽量・強靭です。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 クイックボタンで素早い口幅調整が可能です。
    用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質本体:ナイロンファイバー最大口開き(mm)75フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)50
  • C型シャコ万 トップ工業

    C型シャコ万

    トップ工業
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    苛酷な使用に耐える
    種類シャコ万力
  • 0-75mm/50mm シャコ万力 エスコ

    0-75mm/50mm シャコ万力

    エスコ
    ¥3,480税込¥3,828
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TP-3材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)50
  • シャコ万力(スタンダードタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(スタンダードタイプ)

    TRUSCO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
  • 75mm C型クランプ エスコ

    75mm C型クランプ

    エスコ
    ¥4,380税込¥4,818
    1個
    翌日出荷
    このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
    エスコ品番EA526WB-75材質(本体)鍛造鉄種類シャコ万力寸法L(mm)135寸法H(mm)83寸法L1(mm)130最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)50荷重(kg)643スピンドル径(Φmm)11
シャコ万力