絞り込み
最大口開き(mm)
  • 50(1)
  • 53(1)
  • 75(2)
  • 100(1)
  • 125(1)
アゴの深さ(mm)
  • 55
  • 25(15)
  • 26(8)
  • 30(6)
  • 35(5)
  • 36(5)
  • 40(9)
  • 46(9)
  • 50(15)
  • 56(8)
  • 60(10)
  • 65(13)
  • 70(5)
  • 75(7)
  • 76(8)
  • 92(5)
  • 100(10)
  • 125(10)
  • 150(9)
  • 200(6)
ブランド
  • CUSTOM KOBO(1)
  • スーパーツール(1)
  • BeHAUS(1)
  • SUN UP(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(1)
53(1)
75(2)
100(1)
125(1)
  • アルミシルバークランプ BeHAUS

    アルミシルバークランプ

    BeHAUS(10件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫、さびにくいアルミダイカスト製
    用途固定・接着作業に材質(本体)アルミダイカスト種類シャコ万力
  • 板クランプ トップマン[工具・金物]

    板クランプ

    トップマン[工具・金物]
    ¥989税込¥1,088
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    固定や接着作業時の締め付けに便利!
  • シャコ万力(C型) スーパーツール

    シャコ万力(C型)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。 頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。 アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。 おねじ六角対辺:17mm
    種別強力ワイドタイプ材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
  • 神速クランプ SUN UP

    神速クランプ

    SUN UP
    ¥789税込¥868
    1個
    5日以内出荷
    鋼製クランプ(Cクランプ)のハンドルの軸の基部に「+溝」が付いたクランプです。電動ドライバー・インパクトドライバー・充電ドライバーなどで締め・ゆるめが可能です。従来の手回しクランプより早く楽に作業が行なえます。速攻で締め付けができるので多くのクランプを使われる方には特におすすめです。木工作業・溶接作業などに最適です。切断・接着・組立・溶接時の固定に使います。
    用途材料の固定仕様保護キャップ付き/電動ドライバー・インパクトドライバー対応
  • アルミダイカストC型クランプ CUSTOM KOBO

    アルミダイカストC型クランプ

    CUSTOM KOBO
    ¥729税込¥802
    1個
    翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける。工作物の加工組立作業に。鉄工用から木工用まで。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
    材質アルミダイキャスト
シャコ万力