絞り込み
最大口開き(mm)
  • 25
  • 38(11)
  • 40(5)
  • 50(53)
  • 51(4)
  • 52(6)
  • 63(6)
  • 65(7)
  • 75(53)
  • 77(4)
  • 100(50)
  • 102(4)
  • 103(5)
  • 125(23)
  • 126(3)
  • 150(23)
  • 152(3)
  • 153(3)
  • 200(20)
  • 250(10)
アゴの深さ(mm)
  • 19(3)
  • 20(1)
  • 25(11)
  • 26(5)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 29(1)
  • 33(1)
  • 76(1)
  • 90(2)
  • 95(1)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • SK11(5)
  • エスコ(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • BeHAUS(3)
  • CUSTOM KOBO(2)
  • スーパーツール(2)
  • TRUSCO(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • E-Value(1)
  • IRWIN(1)
  • H&H(1)
  • トップ工業(1)
  • Strong Tool(1)
  • SUN UP(1)
  • SOUTHERN CROSS(1)
  • CRAB TOOL(1)
  • PONY(ポニー)(1)
  • はくでん(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
25
38(11)
50(53)
65(7)
75(53)
100(50)
125(23)
150(23)
200(20)
250(10)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • 強力B型クランプ モノタロウ

    強力B型クランプ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
    用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
  • プレスクランプ モノタロウ

    プレスクランプ

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
    用途簡単な保持作業に。材質鋼板
  • クランプ アルミ製 モノタロウ

    クランプ アルミ製

    モノタロウ(35件のレビュー)
    ¥188税込¥207
    1個
    当日出荷
    アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
    用途簡単な保持作業に。材質クランプ部分:アルミ、ネジ部分:スチール
  • シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    シャコ万力B型 スタンダードエコ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
    材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
  • プレスクランプ 深型 モノタロウ

    プレスクランプ 深型

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    奥行のある材料の保持作業に役立つお求めやすい商品です。
    用途奥行のある材料の保持作業に。材質鋼板
  • プレスCクランプ Strong Tool

    プレスCクランプ

    Strong Tool(26件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼板製種類シャコ万力
  • 強力Cクランプ E-Value

    強力Cクランプ

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
    用途木工作業などの仮止め。
  • 鋳物Cクランプ H&H

    鋳物Cクランプ

    H&H(5件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    接着・溶接・工作の固定作業に! 丈夫な鋳鉄製クランプ
  • シャコ万力(バーコ型) スーパーツール

    シャコ万力(バーコ型)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
  • シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCO

    シャコ万力B(バーコ)型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1丁
    当日出荷
    工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
    用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
  • ステンレスシャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステンレスシャコ万力

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1丁
    当日出荷
    塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
    用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。材質(本体)SUS329J1種類シャコ万力材質(ねじ部)SUS304皿振り角度(°)20
  • Cクランプ SK11

    Cクランプ

    SK11
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
    用途木工作業などの仮止め。材質鋼板製
  • アルミシルバークランプ BeHAUS

    アルミシルバークランプ

    BeHAUS(10件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫、さびにくいアルミダイカスト製
    用途固定・接着作業に材質(本体)アルミダイカスト種類シャコ万力
  • Cクランプ SK11

    Cクランプ

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
    用途木工作業などの仮止め。材質鋼板
  • スチール板クランプ 深型 BeHAUS

    スチール板クランプ 深型

    BeHAUS(13件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
    用途固定・接着作業に材質(本体)スチール種類シャコ万力
  • シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツール

    シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力仕上メタリックグレー焼付塗装
  • ステンレスB型シャコ万力 TRUSCO

    ステンレスB型シャコ万力

    TRUSCO
    ¥5,698税込¥6,268
    1丁
    当日出荷
    サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
    用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。材質(本体)SUS304種類シャコ万力
  • B型シャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    B型シャコ万力

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1丁
    当日出荷
    精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。 ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。 完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
    材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
  • スチール板クランプ BeHAUS

    スチール板クランプ

    BeHAUS(7件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    本体は、スチールのプレス材にスポット溶接を施し強度を上げています。
    用途固定・接着作業に材質(本体)スチール種類シャコ万力
  • C型クランプ IRWIN

    C型クランプ

    IRWIN
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力
    用途溶接、穴あけ、接着等の固定作業に材質スチール
  • 板クランプ トップマン[工具・金物]

    板クランプ

    トップマン[工具・金物]
    ¥289税込¥318
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    固定や接着作業時の締め付けに便利!
  • バーコ型シャコ万 トップ工業

    バーコ型シャコ万

    トップ工業(5件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    苛酷な使用に耐える
    材質(本体)S55C種類シャコ万力
  • ライトクランプ SK11

    ライトクランプ

    SK11
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製で軽量タイプのクランプです。アルミ合金製で軽量タイプのクランプです。
    用途木工作業などの仮止め。
  • 鋼製クランプ SUN UP

    鋼製クランプ

    SUN UP(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ式ハンドルで、材料に合わせて締め付け具合を調整できます。鉄製の枠で、材料をしっかり固定できます。木工工作・溶接・接着作業や機械の組立て時の固定に使えます。
    用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに。材質スチール
  • ミニクランプ SK11

    ミニクランプ

    SK11
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
    用途ホビーや細かい作業時の固定。仕様ストッパー付材質(本体)アルミ種類精密クランプ塗装色黒
  • シルバーC型クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    シルバーC型クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
    用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。色シルバータイプC型クランプ
  • 板C型クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    板C型クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
    用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。色シルバータイプ板C型クランプ
  • プレスC型クランプ CUSTOM KOBO

    プレスC型クランプ

    CUSTOM KOBO
    ¥199税込¥219
    1個
    翌日出荷
    溶接・溶着作業などの仮止め・固定に
  • Cクランプ 深アゴタイプ SK11

    Cクランプ 深アゴタイプ

    SK11
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
    用途木工作業などの仮止め。仕様アゴのふところ深さ(mm):95最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)95
  • 25mm C型クランプ エスコ

    25mm C型クランプ

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1個
    当日出荷
    鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
    エスコ品番EA526WE-25材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力寸法L(mm)58寸法H(mm)46寸法L1(mm)61最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)25荷重(kg)225
  • B型クランプ はくでん

    B型クランプ

    はくでん
    ¥529税込¥582
    1個
    6日以内出荷
    加工工作や組立作業時にワークをしっかり固定できるシャコ万力です。六角軸形状のねじ部で、スパナやレンチを使って追加の締付けがしやすい構造です。鍛造製で熱処理された鋼材を採用しており、耐久性のあるクランプ力を発揮します。溶接や穴あけなどの作業で使用する際のワーク保持に便利です。
    材質(本体)鋼(鋳造製/ねじ部分は熱処理あり)種類シャコ万力
  • アルミダイカストC型クランプ CUSTOM KOBO

    アルミダイカストC型クランプ

    CUSTOM KOBO
    ¥249税込¥274
    1個
    翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける。工作物の加工組立作業に。鉄工用から木工用まで。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
    材質アルミダイキャスト
  • 鍛造製 B型シャコ万力 CRAB TOOL

    鍛造製 B型シャコ万力

    CRAB TOOL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
    用途対象物の固定に。
  • シャコ万力 エスコ

    シャコ万力

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    軽量の為作業が行いやすいです。スイベルヘッド付き。
    用途軽作業用
  • シャコ万力 エスコ

    シャコ万力

    エスコ
    ¥1,970税込¥2,167
    1個
    翌々日出荷
    延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。スイベルヘッド付き。スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。
    材質ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ寸法(mm)L:54、L1:52、H:46、h:27質量(g)80径(Φmm)受け部:9ねじ径(mm)6.3クランプ範囲(mm)0~25荷重(kg)290口深(mm)27
  • PONY ホビー用 Cクランプ  1インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 1インチ

    PONY(ポニー)
    ¥349税込¥384
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)25開口寸法(mm)(ジョー開口)25クランプ力(N)1770
  • シャコ万力 SOUTHERN CROSS

    シャコ万力

    SOUTHERN CROSS
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
    用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
  • 25mm ロングリーチC型クランプ エスコ

    25mm ロングリーチC型クランプ

    エスコ
    ¥2,580税込¥2,838
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526WD-25材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)140種類シャコ万力寸法A(mm)53寸法F(mm)40寸法D(mm)76寸法E(mm)32最大口開き(mm)25寸法B(mm)105寸法C(mm)65アゴの深さ(mm)76寸法G(mm)38荷重(kg)150
シャコ万力