絞り込み
最大口開き(mm)
- 50
- 25(35)
- 38(11)
- 40(5)
- 52(6)
- 63(5)
- 65(7)
- 75(52)
- 77(4)
- 100(48)
- 102(4)
- 103(5)
- 125(22)
- 126(3)
- 150(23)
- 152(3)
- 153(3)
- 200(20)
- 203(3)
- 250(10)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
アゴの深さ(mm)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(5)
- 28(2)
- 30(3)
- 32(1)
- 33(1)
- 34(2)
- 35(3)
- 36(4)
- 37(1)
- 38(1)
- 50(3)
- 55(1)
- 61(1)
- 65(4)
- 87(1)
- 89(1)
- 90(2)
- 100(3)
ブランド
- モノタロウ(5)
- BeHAUS(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- CUSTOM KOBO(2)
- E-Value(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- H&H(1)
- IRWIN(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- PONY(ポニー)(1)
- SK11(6)
- Strong Tool(1)
- SUN UP(2)
- Three Axis(1)
- trad(1)
- TRUSCO(6)
- エスコ(6)
- スーパーツール(4)
- トップマン[工具・金物](1)
- トップ工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
25(35)
38(11)
50
65(7)
75(52)
100(48)
125(22)
150(23)
200(20)
250(10)
最大口開き(mm)をもっと見る

強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
シャコ万力B型 スタンダードエコ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
C型シャコ万力
(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。用途奥行を深く締め付ける際に材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力
シャコ万力(バーコ型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷から翌日出荷早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
ステンレスシャコ万力
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481丁当日出荷塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。材質(本体)SUS329J1種類シャコ万力材質(ねじ部)SUS304皿振り角度(°)20
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
シャコ万力(深アゴタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
強力型シャコ万力 (C型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
スチール板クランプ 深型
BeHAUS(13件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。用途固定・接着作業に材質(本体)スチール種類シャコ万力
クイックリリース Gクランプ
GISUKE(タカギ)(4件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷可動部式くわえ口! 角度のある物をしっかり固定。 ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。 L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。種類シャコ万力
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)
スーパーツール(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌日出荷大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力仕上メタリックグレー焼付塗装
ステンレスB型シャコ万力
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。材質(本体)SUS304種類シャコ万力
クイッククランプ
Three Axis¥599税込¥6591個当日出荷クイックジョー ツマミを両側から押す事により主軸ネジが上下に可動します 2wayハンドル ハンドルをL型にして使用するとスピーディーに締めつけできます材質ナイロン樹脂
シルバーC型クランプ
BIGMAN(ビッグマン)¥239税込¥2631個当日出荷から4日以内出荷挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。色シルバータイプC型クランプ
板C型クランプ
BIGMAN(ビッグマン)¥369税込¥4061個4日以内出荷挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。色シルバータイプ板C型クランプ
Cクランプセット
SK11¥849税込¥9341セット当日出荷普及タイプのクランプのセットです。普及タイプのクランプです。用途木工作業などの仮止め。材質(本体)鋼板種類シャコ万力最大口開き(mm)25/50
0-50mm/35mm クランプ(シャコマン型)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷エスコ品番EA526BD-2全長(mm)208材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)35
神速クランプ
SUN UP¥529税込¥5821個5日以内出荷鋼製クランプ(Cクランプ)のハンドルの軸の基部に「+溝」が付いたクランプです。電動ドライバー・インパクトドライバー・充電ドライバーなどで締め・ゆるめが可能です。従来の手回しクランプより早く楽に作業が行なえます。速攻で締め付けができるので多くのクランプを使われる方には特におすすめです。木工作業・溶接作業などに最適です。切断・接着・組立・溶接時の固定に使います。用途材料の固定仕様保護キャップ付き/電動ドライバー・インパクトドライバー対応































![板クランプ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963150-260121-02.jpg)