絞り込み
最大口開き(mm)
  • 200
  • 25(34)
  • 38(11)
  • 40(5)
  • 50(49)
  • 51(3)
  • 52(6)
  • 65(7)
  • 75(51)
  • 77(4)
  • 100(46)
  • 102(4)
  • 103(5)
  • 125(23)
  • 126(3)
  • 150(25)
  • 152(3)
  • 153(3)
  • 250(12)
  • 300(3)
アゴの深さ(mm)
  • 90(1)
  • 92(3)
  • 95(2)
  • 96(1)
  • 97(2)
  • 99(2)
  • 100(1)
  • 200(4)
  • 201(1)
  • 205(1)
  • 350(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(6)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • スーパーツール(3)
  • エスコ(2)
  • トップ工業(2)
  • IRWIN(1)
  • CRAB TOOL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
25(34)
38(11)
50(49)
65(7)
75(51)
100(46)
125(23)
150(25)
200
250(12)
最大口開き(mm)をもっと見る
強力B型クランプ モノタロウ強力B型クランプモノタロウ(92件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)シャコ万力B型 スタンダードエコLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
シャコ万力(バーコ型) スーパーツールシャコ万力(バーコ型)スーパーツール(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷から翌日出荷
早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCOシャコ万力(深アゴタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCOシャコ万力B(バーコ)型TRUSCO(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1丁
当日出荷
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツールシャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)スーパーツール(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCOシャコ万力(ロングタイプ)TRUSCO
8,298税込9,128
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
強力型シャコ万力 (C型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力型シャコ万力 (C型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
29,980税込32,978
1丁
当日出荷から翌日出荷
強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
シャコ万力(C型) スーパーツールシャコ万力(C型)スーパーツール(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1丁
当日出荷
あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。 頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。 アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。 おねじ六角対辺:17mm
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼種別強力ワイドタイプ
エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に材質特殊鋼寸法A(mm)15.6フトコロの深さ(mm)99寸法B(mm)7.5首振角度(°)20最大締付力(kN)2.8RoHS指令(10物質対応)対応皿径(Φmm)25
バーコ型シャコ万 トップ工業バーコ型シャコ万トップ工業(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力材質(本体)S55C
鍛造製 B型シャコ万力 CRAB TOOL鍛造製 B型シャコ万力CRAB TOOL
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
用途対象物の固定に。
B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から翌日出荷
専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
C型シャコ万力 TRUSCOC型シャコ万力TRUSCO(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S45C)タイプC型材質(グリップ)一般構造用圧延鋼材(SS)
C型シャコ万 トップ工業C型シャコ万トップ工業
45,980税込50,578
1個
当日出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力
C型クランプ(シャコ万力) IRWINC型クランプ(シャコ万力)IRWIN
4,598税込5,058
1個
当日出荷
早締め用ハンドル付きです。 スイベルヘッドです。
用途木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に材質スチール
シャコ万力(スタンダードタイプ) TRUSCOシャコ万力(スタンダードタイプ)TRUSCO
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
0-200mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ) エスコ0-200mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)200材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TS-8
0-200mm/350mm シャコ万力(ロングリーチ) エスコ0-200mm/350mm シャコ万力(ロングリーチ)エスコ
16,900税込18,590
1個
8日以内出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)350材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TN-8
シャコ万力(ミドルタイプ) TRUSCOシャコ万力(ミドルタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷から翌日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
シャコ万力