絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(3)
  • H&H(1)
  • ブロッカース・ホイヤー社(1)
最大口開き(mm)
  • 140
  • 25(9)
  • 40(7)
  • 50(23)
  • 57(8)
  • 60(9)
  • 64(10)
  • 65(9)
  • 70(10)
  • 73(9)
  • 75(22)
  • 80(10)
  • 100(30)
  • 102(9)
  • 104(7)
  • 125(19)
  • 150(21)
  • 152(6)
  • 154(9)
  • 200(12)
口幅(mm)
  • 129(1)
  • 140(5)
  • 150(1)
  • 152(1)
  • 200(1)
口深(mm)
  • 25(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 83(1)
  • 95.3(1)
材質
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(7)
スチール・鋳鉄
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール盤バイス(軽量タイプ) TRUSCOボール盤バイス(軽量タイプ)TRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
軽量タイプのエコノミークラスボール盤バイスです。
タイプボール盤バイス
リードバイス H&HリードバイスH&H(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
リードバイス TRUSCOリードバイスTRUSCO(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
リードバイス(軽量タイプ) TRUSCOリードバイス(軽量タイプ)TRUSCO
18,980税込20,878
1台
当日出荷
軽量タイプのエコノミークラスリードバイスです。アンビル機能付です。
タイプリードバイス取付穴寸法(mm)11
リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト) ブロッカース・ホイヤー社リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト)ブロッカース・ホイヤー社
64,980税込71,478
1台
当日出荷
鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。アンビル機能付で打撃作業が可能です。
タイプリードバイス
140mm/0-273mm メカニックバイス(リバーシブル) エスコ140mm/0-273mm メカニックバイス(リバーシブル)エスコ
83,700税込92,070
1台
当日出荷
ジョーを逆に入れ換えると最大開口は273mmになります。
仕様360°回転ベース質量(kg)22.1材質(本体)鋳鉄パイプ径(Φmm)(能力)3~63最大開口(mm)171口幅(mm)140アズワン品番64-2218-61
140mm/0-127mm ワークショップバイス エスコ140mm/0-127mm ワークショップバイスエスコ
55,100税込60,610
1台
翌日出荷
仕様パイプ能力径:6~50mm質量(kg)11.6材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)127口幅(mm)140アズワン品番64-2218-60
140mm ストロングバイス(回転台付) エスコ140mm ストロングバイス(回転台付)エスコ
206,100税込226,710
1個
翌日出荷
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様パイプ能力径:6.4~76.2mm質量(kg)23最大開口(mm)128口幅(mm)140口深(mm)95.3アズワン品番64-2218-57
140mm/0-170mm ワークショップバイス エスコ140mm/0-170mm ワークショップバイスエスコ
55,100税込60,610
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)170口幅(mm)140材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525K-140

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス