絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
最大口開き(mm)
  • 203
  • 25(9)
  • 40(7)
  • 50(23)
  • 57(10)
  • 60(9)
  • 63(6)
  • 64(10)
  • 65(9)
  • 70(10)
  • 73(9)
  • 75(22)
  • 80(9)
  • 100(29)
  • 102(8)
  • 104(6)
  • 125(19)
  • 140(7)
  • 150(20)
  • 154(9)
  • 200(12)
口幅(mm)
  • 203(3)
材質
  • 鋳鉄(3)
口深(mm)
  • 119(1)
  • 125(1)
119・125
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル) エスコ200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)エスコ
131,000税込144,100
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)280~356口幅(mm)203材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525KA-200
回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm TRUSCO回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mmTRUSCO
139,800税込153,780
1台
当日出荷
同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。
種類リードバイス最大口開き(mm)310口幅(mm)203口深(mm)119材質(本体)ねずみ鋳鉄付属品回転台質量(kg)29.2材質本体/ねずみ鋳鉄、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材トラスコ品番445-5592
強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm TRUSCO強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mmTRUSCO
259,800税込285,780
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
用途重工業用。種類リードバイス最大口開き(mm)200口幅(mm)203口深(mm)125材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台質量(kg)39寸法E(mm)157寸法F(mm)165寸法G(mm)160寸法H(mm)200全長(mm)510幅(mm)203高さ(mm)283締付力(kN)44.1材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材トラスコ品番389-5637

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス