絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • SSPOWER(1)
最大口開き(mm)
  • 74(2)
  • 75(1)
口幅(mm)
  • 74
  • 25(7)
  • 38(4)
  • 50(11)
  • 60(4)
  • 63(6)
  • 64(10)
  • 70(7)
  • 75(15)
  • 80(6)
  • 100(21)
  • 102(7)
  • 104(6)
  • 106(4)
  • 125(12)
  • 127(4)
  • 129(5)
  • 140(5)
  • 150(15)
  • 154(9)
  • 200(7)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
口深(mm)
  • 30(1)
30
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチアングルバイス SSPOWERマルチアングルバイスSSPOWER
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。
用途ホビー・クラフトなどの軽作業に材質(本体)アルミ本体質量(g)953口幅(mm)74(パッド有:79)取付可能厚(mm)(作業台)最大:53ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43口深(mm)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150最大口開(mm)62(パッド有:55)
75mm 精密バイス エスコ75mm 精密バイスエスコ
66,100税込72,710
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)75口幅(mm)74材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AV-1

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス