絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(118)
  • TRUSCO(80)
  • ファーステック(19)
  • ジェラルディ(16)
  • ANEX(13)
  • SK11(13)
  • SK(新潟精機)(9)
  • ギガ・セレクション(8)
  • ミネシマ(8)
  • P.Tool(7)
  • SUN UP(6)
  • スーパーツール(5)
  • ブロッカース・ホイヤー社(4)
  • RS PRO(4)
  • H&H(3)
  • M&M(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
  • ユニック(3)
最大口開き(mm)
  • 71(1)
  • 100(2)
  • 102(1)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 117(1)
  • 127(1)
  • 128(1)
  • 135(1)
  • 153(1)
  • 160(1)
  • 162(1)
  • 166(1)
  • 206(1)
  • 240(1)
口幅(mm)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 112(1)
  • 127(1)
  • 128(1)
  • 153(1)
  • 166(1)
  • 206(1)
主な用途
  • 固定作業(1)
材質
  • 鋳鉄(1)
口深(mm)
  • 42(1)
  • 57(1)
  • 76(1)
  • 82(1)
  • 86(1)
  • 96(1)
  • 100(1)
  • 166.7(1)
42・57・76・82・86・96・100・166.7
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード型バイス ナベヤリード型バイスナベヤ(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JISバイスA型 ナベヤJISバイスA型ナベヤ(5件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。
RoHS指令(10物質対応)対応
モッコーバイス(台上型) ナベヤモッコーバイス(台上型)ナベヤ(6件のレビュー)
6,890税込7,579
1個
当日出荷
アンビルがついています。 口金に板がついています。 取り付けが簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス