「最大口開き(mm)」から絞り込む
ダイヤモンドバイスミニIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)翌々日出荷
精密作業を強力サポート!先端アヤメ形状でしっかりキャッチ!
用途各種整備、精密機械の組立、配線作業、ホビーなどに材質本体/クロームモリブデン鋼、柄部/PVCコーディング 表面処理/黒染め全長(mm)135質量(g)130機能2段階調整、ワイヤーカット機能付頭部厚(mm)5.5頭部長(mm)40切断能力(Φmm) 軟線1.5柄幅(mm)45口開き(mm)最大15パイプ外径(Φmm)3~15