絞り込み
ブランド
  • GRIP-ON TOOLS S.A
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(42)
  • IRWIN(21)
  • TRUSCO(18)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
  • SIGNET(シグネット)(14)
  • SHT(13)
  • KTC(11)
  • ギガ・セレクション(10)
  • BAHCO(バーコ)(8)
  • KNIPEX(クニペックス)(8)
  • ハゼット(7)
  • E-Value(6)
  • エンジニア(6)
  • BIGMAN(ビッグマン)(6)
  • スーパーツール(5)
  • SUN UP(5)
  • スリーピークス(4)
最大口開き(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(4)
  • 18(3)
  • 30(4)
  • 42(2)
  • 45(4)
  • 60(6)
  • 63(3)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(3)
  • 125(2)
  • 130(1)
  • 180(1)
  • 240(1)
  • 260(1)
  • 270(1)
  • 400(2)
全長(mm)
  • 120~140未満(4)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(7)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(10)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(11)
  • 350~400未満(2)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(1)
  • 600~650未満(2)
  • 650~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
15(4)
18(3)
30(4)
45(4)
60(6)
63(3)
75(3)
80(3)
90(3)
100(3)
最大口開き(mm)をもっと見る
板金用グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A板金用グリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45全長(mm)200トラスコ品番486-4344質量(g)520
ロングノーズグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.AロングノーズグリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。狭い箇所でのクランピングに最適なロングノーズ形状です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
グリップホルダー GRIP-ON TOOLS S.AグリップホルダーGRIP-ON TOOLS S.A
2,098税込2,308
1個
当日出荷
131-10などのグリッププライヤーをテーブル等に固定し、据置き型として使用することが可能です。
最大口開き(mm)60全長(mm)135トラスコ品番486-3577質量(g)380
グリッププライヤーセット GRIP-ON TOOLS S.AグリッププライヤーセットGRIP-ON TOOLS S.A
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
使用頻度の高い各種グリッププライヤーをコンパクトなセットにまとめています。 セット内のグリッププライヤーはエポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。
種類セット品材質鍛鋼、エポキシ樹脂質量(kg)2
マルチグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.AマルチグリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。グリップ部分の形状により、様々なサイズのパイプやナットを的確に保持することができます。多機能タイプです。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
ホースグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.AホースグリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ブレーキホース等のクリップに最適です。先端ロングノーズ仕様の為、狭い箇所でもクリッピング可能です。エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。
用途自動車修理時のホースクランプ等に。種類グリッププライヤ全長(mm)235トラスコ品番486-4387材質鍛鋼、エポキシ樹脂質量(g)380
チェーングリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.AチェーングリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A
3,498税込3,848
1本
当日出荷から翌々日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。いびつな形状をしたワークも容易にチェーンでつかむことが可能です。
用途丸材や角材などをつかむ場合に。チェーン長(mm)480
アルミG型グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.AアルミG型グリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A
3,998税込4,398
1個
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。ボディー部分は、航空機にも使用される極めて軽量なアルミ合金製で、作業性の向上に貢献します。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ材質アルミ合金製
C型グリッププライヤー(据置き型) GRIP-ON TOOLS S.AC型グリッププライヤー(据置き型)GRIP-ON TOOLS S.A
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。底板部に5つの穴が開いており、ワークベンチ等に取り付けることが可能です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)100全長(mm)300先端部自在金具付トラスコ品番486-4930質量(g)880
C型グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.AC型グリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A
2,698税込2,968
1個
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。片手で素早く簡単にクランピングが可能です。
用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
保護パッド付きミニクランプ 60度 190mm GRIP-ON TOOLS S.A保護パッド付きミニクランプ 60度 190mmGRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)60全長(mm)190フトコロ(mm)80トラスコ品番819-9085質量(g)250
保護パッド付きクランプ GRIP-ON TOOLS S.A保護パッド付きクランプGRIP-ON TOOLS S.A
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種類グリッププライヤ
軽量C型クランプ 270mm GRIP-ON TOOLS S.A軽量C型クランプ 270mmGRIP-ON TOOLS S.A
7,998税込8,798
1個
当日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)80全長(mm)270フトコロ(mm)140トラスコ品番819-2342質量(g)370
固定式グリッププライヤーセット GRIP-ON TOOLS S.A固定式グリッププライヤーセットGRIP-ON TOOLS S.A
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
マルチグリッププライヤー131-10と専用のグリップホルダー1010がそれぞれ2個セットになっています。 グリッププライヤーをテーブルなどに固定し、据置き型として使用することが可能です。
種類セット品トラスコ品番752-1731セット内容マルチグリッププライヤー(131-10)2個、グリップホルダー(1010)2個、収納バッグ材質鍛鋼、エポキシ樹脂質量(kg)2
ストレートグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.AストレートグリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種類グリッププライヤ材質鍛鋼、エポキシ樹脂
グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.AグリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類グリッププライヤ材質鍛鋼、エポキシ樹脂
マルチグリッププライヤー エルゴグリップ GRIP-ON TOOLS S.Aマルチグリッププライヤー エルゴグリップGRIP-ON TOOLS S.A(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
手首への負担を軽減した形状で、長時間連続で使用しても疲れにくいです。片手のワンプッシュでワークをつかむ/はなすことが可能です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)180トラスコ品番486-5553質量(g)375
パイプグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.AパイプグリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A
4,898税込5,388
1個
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。パイプなどの丸管の保持に最適です。溶接部分を目視しながらの作業が可能なクランピング形状です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)90全長(mm)300トラスコ品番486-4310質量(g)960
グリッププライヤー(溝付先端仕様) GRIP-ON TOOLS S.Aグリッププライヤー(溝付先端仕様)GRIP-ON TOOLS S.A
2,798税込3,078
1個
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。口金部分にV溝がはいっていることで小径のパイプでも3点で確実に保持することが可能です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.AグリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A
2,198税込2,418
1個
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。プライヤー、クランプ、パイプレンチなどとしても使用可能な多機能ツールです。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ仕様ワイヤーカッター付
アキシャルプライヤ Tタイプ GRIP-ON TOOLS S.Aアキシャルプライヤ TタイプGRIP-ON TOOLS S.A
6,898税込7,588
1丁
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。同じ厚みの2枚のパネルを90°で保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15全長(mm)200口幅(mm)18トラスコ品番486-5782質量(g)460
アキシャルプライヤ Lタイプ GRIP-ON TOOLS S.Aアキシャルプライヤ LタイプGRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。重ね合わせた2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)18全長(mm)195口幅(mm)18トラスコ品番486-5766質量(g)410
アキシャルプライヤ LLタイプ GRIP-ON TOOLS S.Aアキシャルプライヤ LLタイプGRIP-ON TOOLS S.A
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15全長(mm)220口幅(mm)45トラスコ品番486-5774質量(g)460
アキシャルプライヤ Jタイプ GRIP-ON TOOLS S.Aアキシャルプライヤ JタイプGRIP-ON TOOLS S.A
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15全長(mm)210口幅(mm)18トラスコ品番486-5791質量(g)425
アキシャルプライヤ JJタイプ GRIP-ON TOOLS S.Aアキシャルプライヤ JJタイプGRIP-ON TOOLS S.A
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15全長(mm)235口幅(mm)45トラスコ品番486-5804質量(g)500
G型グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.AG型グリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A
3,598税込3,958
1個
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。高いグリップ力でワークを確実にロックします。溶接作業時の保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
C型グリッププライヤー(自在金具付) GRIP-ON TOOLS S.AC型グリッププライヤー(自在金具付)GRIP-ON TOOLS S.A
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。先端部はスイベルパッド仕様になっており、つかみにくいワークでも確実に保持することができます。
用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ先端部自在金具付
グリッププライヤ