絞り込み
ブランド
  • GEDORE(3)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
使用範囲(mm)
  • 1000
  • 10(17)
  • 11(6)
  • 13(7)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 25(39)
  • 26(2)
  • 30(8)
  • 40(5)
  • 50(4)
  • 60(24)
  • 65(5)
  • 80(4)
  • 100(27)
  • 140(10)
  • 170(3)
  • 175(2)
  • 300(8)
  • 400(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪 GEDOREスナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪GEDORE
639税込703
1個
当日出荷
8007V(3084493)用の替え爪6.0mmです。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。
適合機種8007 V-GRIP適合本体3084493材質/仕上特殊工具鋼爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)セット品 GEDOREスナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)セット品GEDORE
49,980税込54,978
1丁
当日出荷
305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6246セット内容スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)2.65爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000モデル8007 V-GRIP
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用) GEDOREスナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)GEDORE
149,800税込164,780
1セット
当日出荷
調整、交換に便利な工具が持ち運びし易いi-Boxxに収納されています。305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6249セット内容交換用替爪(3084779、3084795)、爪取付用工具、調整用ラチェットハンドル(差込角9.5mm)、ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)、スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)4.28爪形状直爪使用範囲(mm)305-1000モデルS-8007 V-GRIP
サークリップツール (400-1000MM) KNIPEX(クニペックス)サークリップツール (400-1000MM)KNIPEX(クニペックス)
449,800税込494,780
1個
翌日出荷
穴用、軸用に対応。直径400-1000mmの大きなスナップリングに対応しています。セルフロック式精密スピンドルドライブ。充電工具での駆動も可能。直径6mmと9mmの交換チップ付。1工程でスナップリングの着脱が可能。先端部の材質はクロームバナジウム電気鋼。
用途大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風車・造船・建機向け。適合シャフト径(Φmm)400-1000質量(g)2200適合内径(Φmm)400-1000
スナップリングプライヤ