絞り込み
ブランド
使用範囲(mm)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
404件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップリングプライヤー(軸用/平) KEIBAスナップリングプライヤー(軸用/平)KEIBA(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用サイズ(mm)175質量(g)170材質MARUTOLOYⅡ寸法A(mm)169寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
穴用スナップリングプライヤー 先曲90° SIGNET(シグネット)穴用スナップリングプライヤー 先曲90°SIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)180軸穴種別穴用軸径(Φmm)1.8適合スナップリング(mm)12~25
軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° Wiha(ビーハ/ノガ)軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90°Wiha(ビーハ/ノガ)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34501A01とZ34501A11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
穴・軸兼用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ)穴・軸兼用スナップリングプライヤーBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。現場作業はこれ一本でマルチに活躍します。(3種類の先端軸が付属します)
用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用
スナップリングプライヤー (45度アングル) ラングツールズスナップリングプライヤー (45度アングル)ラングツールズ
2,298税込2,528
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)爪形状45度曲がり
スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズスナップリングプライヤー (90度アングル)ラングツールズ
2,298税込2,528
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)爪形状90度曲がり
スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコスナップリングプライヤー (内外兼用)エスコ
2,760税込3,036
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:プライヤー、Φ1.2mmストレートヘッド、Φ1.4mmストレートヘッド、45°ヘッド、90°ヘッド。ヘッド取替式。内外兼用。ケース付き。ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。
用途軸穴用スナップリングの脱着作業に全長(mm)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:180×90×28全質量(g)258関連資料RoHS(1.39MB)リング径(Φmm)23~45
リテイナースナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)リテイナースナップリングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
欠品中
外装あり。
材質プライヤー:亜鉛合金メッキ(黒)寸法(mm)170×38×14全長(mm)170質量(g)184ハンドルプラスチックコート
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き) ラングツールズスナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き)ラングツールズ
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替えできます。 ラチェットロック機構で口開きを保持できるので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。使用範囲(mm)穴リング:46~102、軸リング:38~102全長(mm)245セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組タイプばね付爪先端径(Φmm)2.3、2.7、3.0爪形状15°曲爪、70°曲爪材質焼入合金鋼トラスコ品番250-5674
ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ トップ工業ワンタッチ式コンバーチブルプライヤトップ工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷
軸用、穴用にカンタン切り替え/滑りにくく力がかけやすい硬質ビニールグリップ付
用途スナップリングの着脱にRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.8MB)
穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 ハゼット穴なしスナップリング用プライヤー 軸用ハゼット
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
軸用穴なしスナップリングプライヤーです。 先端は滑り止めの溝加工がされています。 クロムメッキ仕上げです。
用途器械メインテナンス。 車両修理。全長(mm)200材質/仕上特殊鋼
スナップリングプライヤー8000J(穴用) GEDOREスナップリングプライヤー8000J(穴用)GEDORE
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ
スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)スナップリングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
開いたままでキープできるリミッターが付いています。ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。ネジ式のストッパーを調整することで、締めすぎを防ぎます。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造ボディーにより大変頑丈です。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ハンドルのプラスチックコーティングには滑り防止加工が施されています。
用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。種類スナップリングプライヤ
40- 100mm 軸用スナップリングプライヤー エスコ40- 100mm 軸用スナップリングプライヤーエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)225軸穴種別軸用エスコ品番EA682SA-3A
3本組 スナップリングプライヤー(内外兼用) エスコ3本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)エスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
種類セット品軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA590HC-100
13/15mm リングホックプライヤーセット エスコ13/15mm リングホックプライヤーセットエスコ(1件のレビュー)
4,770税込5,247
1個
翌日出荷
種類セット品エスコ品番EA576MY-1
スナップリングプライヤー(穴用) ハゼットスナップリングプライヤー(穴用)ハゼット
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
強化樹脂グリップで、非常に軽量です。 爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。 爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
用途スナップリング、ロックリングの着脱に種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用仕様ばね付材質専用特殊鋼
スナップリングプライヤー(軸用) ハゼットスナップリングプライヤー(軸用)ハゼット
5,398税込5,938
1丁
当日出荷から翌々日出荷
強化樹脂グリップで、非常に軽量です。 爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。 爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
用途スナップリング、ロックリングの着脱に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様ばね付材質専用特殊鋼
強力型スナップリングプライヤー JTC強力型スナップリングプライヤーJTC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
全長(cm)40使用範囲(mm)85~170先端サイズ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
穴用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 曲KNIPEX(クニペックス)
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。
軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)軸用スナップリングプライヤー 直SIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1丁
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)170軸穴種別軸用軸径(Φmm)1.8適合スナップリング(mm)10~25
スナップリングプライヤー JTCスナップリングプライヤーJTC
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容・開用ストレート・閉用ストレート:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~37mm・32~3mm・開用先端90°曲り・閉用先端90°曲り:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~30mm・29~3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー JTCスナップリングプライヤーJTC
9,298税込10,228
1セット
5日以内出荷
全長(mm)270先端径(mm)2.5使用範囲(mm)内向き60~100、外向き38~85RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー JTCスナップリングプライヤーJTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法B(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付 Wiha(ビーハ/ノガ)穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付Wiha(ビーハ/ノガ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33401J0とZ33401J1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
穴・軸兼用スナップリングプライヤー3点セット BAHCO(バーコ)穴・軸兼用スナップリングプライヤー3点セットBAHCO(バーコ)
37,980税込41,778
1本
当日出荷
穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。全ての取り付け外し作業に対応できる頼れるマルチセットです。
用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。種類セット品軸穴種別軸・穴兼用トラスコ品番498-0671質量(g)1640
スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコスナップリングプライヤー (内外兼用)エスコ
30,800税込33,880
1組
翌日出荷
セット点数:7点。セット内容:・EA590MC-1、(6-16mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-2、(17-23mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-3、(24-37mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-21、(6-16mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・EA590MC-22、(17-23mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・EA590MC-23 、(24-37mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・ケース。内外兼用。 先端角度 ストレート×3本、90°×3本。
質量(kg)1ケース寸法(mm)240×160×85
軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート) ラングツールズ軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート)ラングツールズ
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状ストレート
軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズ軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル)ラングツールズ
2,998税込3,298
1丁
翌日出荷
軸穴の両方に対応した90度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状90度曲がり
軸穴兼用スナップリングプライヤーセット ラングツールズ軸穴兼用スナップリングプライヤーセットラングツールズ
18,980税込20,878
1セット
翌日出荷
セット内容:品番(3583・3585・3586・3588・3589・3591)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
セット内容6点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)質量(g)1021
軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式) ラングツールズ軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式)ラングツールズ
5,998税込6,598
1丁
翌日出荷
中央部の切え替えレバーで軸穴は簡単に簡単に切り替えできます。ばね付きなので作業がしやすいです。
寸法(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51全長(mm)200質量(g)259タイプばね付き径(Φmm)ストレート先端爪:1.0・1.2・1.9径(mm)90°先端爪:1.0・1.2
スナップリングプライヤーセット ラングツールズスナップリングプライヤーセットラングツールズ
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
セット内容:品番(3483・3485・3486・3488・3489・3491)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
セット内容6点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)寸法(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51質量(g)993
スナップリングプライヤー(軸・穴兼用) BAHCO(バーコ)スナップリングプライヤー(軸・穴兼用)BAHCO(バーコ)
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
穴軸兼用スナップリングプライヤーです。切り替えは、中央部にある切り替えレバーでワンタッチで切り替えできます。爪の取り換えは六角ねじでしっかりと固定できます。
トラスコ品番497-9222材質特殊工具鋼、グリップ:ゴム全長(mm)160爪形状直爪、曲爪爪先端径(Φmm)0.6、0.9、1.2モデル軸用リング使用範囲(mm)穴リング7~26、軸リング3~26
軸・穴兼用スナップリングプライヤー[90°] エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤー[90°]エスコ
3,470税込3,817
1本
翌日出荷
ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
軸・穴兼用スナップリングプライヤー エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーエスコ
2,600税込2,860
1本
翌日出荷
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセットエスコ
19,300税込21,230
1セット
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
穴用スナップリンクプライヤー BAHCO(バーコ)穴用スナップリンクプライヤーBAHCO(バーコ)
11,980税込13,178
1箱(3個)
翌々日出荷
ハンドルはPVCコート仕様になります。リターンスプリング付。
スナップリングプライヤー C形留め輪使用範囲19~40 HIT(ヒット)スナップリングプライヤー C形留め輪使用範囲19~40HIT(ヒット)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
鍛造品で爪部は削り出しです。熱処理は全体焼入れです。
用途C形止め輪の着脱に使用する工具です。トラスコ品番814-5298材質特殊工具鋼鍛造品削り出し全長(mm)162使用範囲C形留め輪:19~40爪形状曲爪爪先端径(Φmm)1.8リング使用範囲(mm)19~40
スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用) ラングツールズスナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用)ラングツールズ
25,980税込28,578
1丁
当日出荷
大口径のスナップリングも安全に確実に着脱が可能です。 T型ハンドル式の開閉機構なので、広い範囲のスナップリングサイズに使用可能です。 替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。全長(mm)165セット内容20°曲爪×3組、72°曲爪×3組タイプばね無リング使用範囲(mm)穴リング:90~175 軸リング:90~175爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6爪形状20°曲爪、72°曲爪材質焼入合金鋼トラスコ品番250-5726使用範囲(mm)穴リング:90~175、軸リング:90~175
スナップリングプライヤー ラチェットロック機構 ラングツールズスナップリングプライヤー ラチェットロック機構ラングツールズ
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
ラチェットロック機構で口開きを保持出来るので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。全長(mm)410セット内容直爪×2組、45°曲爪×2組、90°曲爪×2組タイプばね無爪先端径(Φmm)3爪形状直爪、45°曲爪、90°曲爪材質焼入合金鋼
スナップリングプライヤ