絞り込み
ブランド
使用範囲(mm)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
404件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップリングプライヤー(軸・穴兼用) ラングツールズスナップリングプライヤー(軸・穴兼用)ラングツールズ
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
中央部のロックを外すと簡単に軸・穴を切替できます。 無駄をそぎ落としたデザインのエコノミーモデルです。
用途スナップリングの着脱に。タイプばね無
スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付) エスコスナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)エスコ
8,520税込9,372
1セット(2本)
翌日出荷
スナップリングプライヤーの穴用・軸用の2点セットです。 研磨仕上げ 安定した先端部で滑りません。 ツールロール付
スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDOREスナップリングプライヤー8000JE(穴用)GEDORE
3,798税込4,178
1丁
当日出荷から9日以内出荷
爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ
スナップリングプライヤー ANEXスナップリングプライヤーANEX
3,298税込3,628
1個
当日出荷
オフセットアダプター30mm(AOA-30)のCリングが脱着できます。
用途オフセットアダプター30mmのソケット抜け防止Cリングの脱着作業に。材質合金鋼、PVC質量(g)135適合軸径(Φmm)19~40軸用 C形止め輪(Cリング)アズワン品番64-8407-80
軸用精密スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)軸用精密スナップリングプライヤー 直KNIPEX(クニペックス)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。 スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。 先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用。適合シャフト径(Φmm)40~100全長(mm)225材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製質量(g)270ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工先端チップ径(mm)Φ2.3
穴用精密スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)穴用精密スナップリングプライヤー 直KNIPEX(クニペックス)
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートな先端部。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。 先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。 開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用。全長(mm)225材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製質量(g)266適合内径(Φmm)40~100ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工先端チップ径(mm)Φ2.3
軸用スナップリングプライヤー 曲 SIGNET(シグネット)軸用スナップリングプライヤー 曲SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状90°先曲り
8WAYスナップリングプライヤー H&H8WAYスナップリングプライヤーH&H
2,698税込2,968
1個
当日出荷
8WAYスナップリングプライヤーは直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属として付いています。爪を取り替えることにより、6種類の使い方ができ、外径10~50mmのスナップリングの脱着が簡単にできます。
全長(mm)150仕様替え爪:ストレート細、ストレート太、45°、90°使用範囲スナップリング外径10~50mm爪直径(Φmm)1.5
2WAY スナップリングプライヤー Three Axis2WAY スナップリングプライヤーThree Axis
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
用途これ一台で穴用・軸用に!! C型形状止め金具・スナップリングリングの脱着に!仕様適合リング:12~50mm
穴用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ)穴用スナップリングプライヤーBAHCO(バーコ)
3,798税込4,178
1丁
翌々日出荷から3日以内出荷
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル爪形状直爪
2WAY スナップリングプライヤー Three Axis2WAY スナップリングプライヤーThree Axis
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
これ一台で穴用・軸用になるスナップリングプライヤーです。
用途C型形状止め金具・スナップリングリングの脱着に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用使用範囲(Φmm)12~50トラスコ品番858-8545材質ヘッド:炭素鋼、本体:スチール、グリップ:PVC質量(g)163.6
スナップリングプライヤーセット ParkTool(パークツール)スナップリングプライヤーセットParkTool(パークツール)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
サスペンションやディレーラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。ピンの径、方向、作用(正作用、逆作用)で5種類のバリエーションをセットにしました。
セット内容RP-1/RP-2/RP-3/RP-4/RP-5
8- 10mm 穴用スナップリングプライヤー エスコ8- 10mm 穴用スナップリングプライヤーエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)125軸穴種別穴用エスコ品番EA682SB-1A
65-140mm 穴用スナップリングプライヤ(90°) エスコ65-140mm 穴用スナップリングプライヤ(90°)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)325軸穴種別穴用エスコ品番EA682SB-14A
19- 60mm 穴用スナップリングプライヤ(90°) エスコ19- 60mm 穴用スナップリングプライヤ(90°)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)175軸穴種別穴用エスコ品番EA682SB-12
85-140mm 軸用スナップリングプライヤー エスコ85-140mm 軸用スナップリングプライヤーエスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)325軸穴種別軸用エスコ品番EA682SA-4A
10- 22mm 軸用スナップリングプライヤー エスコ10- 22mm 軸用スナップリングプライヤーエスコ(1件のレビュー)
885税込974
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)125軸穴種別軸用エスコ品番EA682SA-1A
40- 100mm 軸用スナップリングプライヤ(90°) エスコ40- 100mm 軸用スナップリングプライヤ(90°)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)225軸穴種別軸用エスコ品番EA682SA-13A
10- 22mm 軸用スナップリングプライヤ(90°) エスコ10- 22mm 軸用スナップリングプライヤ(90°)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)125軸穴種別軸用エスコ品番EA682SA-11A
3-26/ 7-26mm 内外兼用スナップリングプライヤー エスコ3-26/ 7-26mm 内外兼用スナップリングプライヤーエスコ(1件のレビュー)
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)160軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA590HC-1
19 -65mm 軸用スナップリングプライヤー/45° エスコ19 -65mm 軸用スナップリングプライヤー/45°エスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)185軸穴種別軸用エスコ品番EA590BA-13
40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤー エスコ40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤーエスコ
4,850税込5,335
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)225軸穴種別穴用エスコ品番EA590AJ-3
2本組 スナップリングプライヤー エスコ2本組 スナップリングプライヤーエスコ(1件のレビュー)
25,100税込27,610
1個
当日出荷
種類セット品エスコ品番EA590AG
4本組 スナップリングプライヤー エスコ4本組 スナップリングプライヤーエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
種類セット品軸穴種別軸用/穴用エスコ品番EA590-10
スナップリングプライヤー(軸用/直) KEIBAスナップリングプライヤー(軸用/直)KEIBA
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用サイズ(mm)175使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26質量(g)170トラスコ品番760-8772材質MARUTOLOYⅡ寸法A(mm)169寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー ストレート HASCOスナップリングプライヤー ストレートHASCO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 マスターシリンダーや、パーキング付きキャリパー内などの、深穴部に装着されるスナップリングに最適です。
全長(mm)235適合(止め輪)12~38先端寸法(mm)Φ1.5
スナップリングプライヤー トヨタ HASCOスナップリングプライヤー トヨタHASCO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。
用途トヨタ「車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
穴用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)穴用スナップリングプライヤー 直SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)170軸穴種別穴用軸径(Φmm)1.8適合スナップリング(mm)12~25
スナップリングプライヤー JTCスナップリングプライヤーJTC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
寸法B(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー ParkTool(パークツール)スナップリングプライヤーParkTool(パークツール)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
サスペンションやディレイラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。 ピンの径、方向、作用(正作用・逆作用)で4種類のバリエーションを揃えました。
穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° Wiha(ビーハ/ノガ)穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90°Wiha(ビーハ/ノガ)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33501J01とZ33501J11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
スナップリングプライヤー(替爪式ロングピン付) 室本鉄工スナップリングプライヤー(替爪式ロングピン付)室本鉄工
5,998税込6,598
1本
当日出荷
全長(mm)190種類スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー TRUSCOスナップリングプライヤーTRUSCO
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
本体、先端部ともS57Cを採用することで、高い強靱性を実現しました。
リング使用範囲10mm~25mm
スナップリングプライヤ KTCスナップリングプライヤKTC
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
用途引っ掛け穴のないスナップリングの取外し(取付け)に使用。寸法L(mm)168質量(g)170寸法D(mm)90寸法l(mm)21
[ 4- 7mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ[ 4- 7mm]軸用スナップリングプライヤーエスコ
4,190税込4,609
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)4~7エスコ品番EA590BC-1
[40-100mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ[40-100mm]軸用スナップリングプライヤーエスコ
5,310税込5,841
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)210軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)40~100対応径(Φmm)40~100仕上クロムメッキ爪形状エスコ品番EA590B-3B
[252-400mm]軸用リングプライヤー エスコ[252-400mm]軸用リングプライヤーエスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)570軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)252~400エスコ品番EA590B-6
[252-400mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ[252-400mm]穴用スナップリングプライヤーエスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)580軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)252~400エスコ品番EA590A-6
[ 8-15mm]90°穴用リングプライヤー エスコ[ 8-15mm]90°穴用リングプライヤーエスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)130軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)8~15先端径(mm)0.9エスコ品番EA590AB-0
[ 3 - 10mm]90°軸用リングプライヤー エスコ[ 3 - 10mm]90°軸用リングプライヤーエスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)125軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)3~10エスコ品番EA590BB-0
スナップリングプライヤ