絞り込み
ブランド
使用範囲(mm)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
404件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]スナップリングプライヤートップマン[工具・金物]
839税込923
1個
8日以内出荷
狭所作業に最適!
材質クロムモリブデン鋼硬度HRC42±2使用範囲(mm)C型止め輪:Φ10~25爪直径(Φmm)1
スナップリングプライヤ トップマン[工具・金物]スナップリングプライヤトップマン[工具・金物]
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
爪の取り換えが簡単!
仕様SRP-150全長(mm)150爪直径(Φmm)1.5適合範囲(mm)10~50
スナップリングプライヤー (トレー入リ) エスコスナップリングプライヤー (トレー入リ)エスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
4本組。
仕様穴用スナップリングプライヤー:ストレートタイプ、90°タイプ、穴用リング径:ストレート、90°:12~65mm、軸用スナップリングプライヤー:ストレートタイプ、90°タイプ材質トレー:EVAケース形状ウレタントレータイプ全長(mm)175(共通)ケース寸法(mm)375×185×45(H)リング径(Φmm)軸用:10~40 (共通)
PTプライヤー PRO:TRUST(プロトラスト)PTプライヤーPRO:TRUST(プロトラスト)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
*高硬度ステンレス素材使用*滑りにくく握りやすい形状のラバーグリップ*ランヤード等の接続に便利なリング付き
用途強度・耐久性に優れた高品質プライヤー
穴用スナップリングプライヤー エスコ穴用スナップリングプライヤーエスコ
6,770税込7,447
1丁(1丁)
3日以内出荷
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。研磨仕上げ。
全長(mm)300質量(g)462先端径(mm)Φ3.2先端角度90先端サイズ(mm)A:29、B:22リング径(Φmm)85~140
165-300mmスナップリングプライヤー RED EAGLES165-300mmスナップリングプライヤーRED EAGLES
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
用途スナップリングの脱着工具軸穴種別穴用全長(mm)500ブラック質量(g)1800リング穴径(Φmm)165-300対象Φ4.0-5.0mm
軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル) ラングツールズ軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル)ラングツールズ
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
軸穴の両方に対応した45度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状45度曲がり
軸穴兼用スナップリングプライヤーセット ラングツールズ軸穴兼用スナップリングプライヤーセットラングツールズ
37,980税込41,778
1セット
翌日出荷
セット内容:品番(3583・3584・3585・3586・3587・3588・3589・3590・3591・3592・3593・3594)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
セット内容12点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)質量(g)2200
軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート) ラングツールズ軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート)ラングツールズ
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプばね無爪形状ストレート
軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズ軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル)ラングツールズ
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
軸穴の両方に対応した90度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプばね無爪形状90度曲がり
軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル) ラングツールズ軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル)ラングツールズ
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
軸穴の両方に対応した45度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプばね無爪形状45度曲がり
スナップリングプライヤーセット ラングツールズスナップリングプライヤーセットラングツールズ
27,980税込30,778
1セット
翌日出荷
セット内容:品番(3483・3484・3485・3486・3487・3488・3489・3490・3491・3492・3493・3494)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
セット内容12点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)寸法(mm)穴リング:10~76、軸リング:3~89質量(g)2200
軸用精密スナップリングプライヤー (直) KNIPEX(クニペックス)軸用精密スナップリングプライヤー (直)KNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1丁
90日以内出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)全長(mm)140質量(g)101仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工先端チップ径(mm)0.9適合シャフト径(Φmm)45726
絶縁スリップオンキャップ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁スリップオンキャップ 1000VKNIPEX(クニペックス)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
1000V絶縁。材質はプラスチック。円錐形。絶縁除去されている導体に接触しないように保護します(最大径10mmまで)。
全長(mm)80質量(g)10
絶縁スリップオンキャップ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁スリップオンキャップ 1000VKNIPEX(クニペックス)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から90日以内出荷
1000V絶縁。材質はプラスチック。円錐形。絶縁除去されている導体に接触しないように保護します。
穴用スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー (曲)KNIPEX(クニペックス)
6,798税込7,478
1丁
翌日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。
全長(mm)300質量(g)462適合内径(Φmm)85-140角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き先端チップ径(mm)3.2
穴用スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー (曲)KNIPEX(クニペックス)
4,198税込4,618
1丁
翌日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。
全長(mm)215質量(g)196適合内径(Φmm)40-100角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き先端チップ径(mm)2.3
穴用スナップリングプライヤー エスコ穴用スナップリングプライヤーエスコ
19,700税込21,670
1本
翌日出荷
スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
軸用スナップリングプライヤー エスコ軸用スナップリングプライヤーエスコ
19,700税込21,670
1本
翌日出荷
スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
軸・穴兼用スナップリングプライヤー[45°] エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤー[45°]エスコ
3,470税込3,817
1本
翌日出荷
ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
軸・穴兼用大型スナップリングツール エスコ軸・穴兼用大型スナップリングツールエスコ
283,700税込312,070
1セット
8日以内出荷
内外兼用。穴用、軸用に対応。直径400~1000mmの大きなスナップリングに対応しています。リングの確実な開閉と、セルフロック式精密スピンドルドライブによる保持。1回の操作でスナップリングを脱着。短い、ダイレクトなアタッチメントにより、リングを確実に保持。径6mmと9mmの交換可能な先端部により、様々な直径範囲に使用できます。6角キー、ラチェットレンチまたは電動ドライバーで選択して操作。大きな軸とベアリングによって非常に大きな力およびトルクを伝達しなければならないあらゆる場所に適用します。ツールはスポンジ製マット付きプラスチックケース入り。大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風力、水力発電施設、発電機、大型機械(圧延機、プレス機)、造船、航空機向け。
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセットエスコ
32,600税込35,860
1セット
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。
軸・穴兼用スナップリングプライヤー エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーエスコ
3,470税込3,817
1本
翌日出荷
ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
軸・穴兼用スナップリングプライヤー[45°] エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤー[45°]エスコ
2,600税込2,860
1本
翌日出荷
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
軸・穴兼用スナップリングプライヤー[90°] エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤー[90°]エスコ
2,600税込2,860
1本
翌日出荷
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセットエスコ
22,200税込24,420
1セット
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-41、-42、-43、90°:EA590HA-51、-52、-53、(6本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセットエスコ
44,500税込48,950
1セット
翌日出荷
セット内容:ストレート EA590HA-41、-42、-43、-44、45°・EA590HA-46、-47、-48、-49、90°・EA590HA-51、-52、-53、-54、(12本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
3本組 スナップリングプライヤー 軸用 エスコ3本組 スナップリングプライヤー 軸用エスコ
3,530税込3,883
1セット
翌日出荷
クロムバナジウム鋼で耐久性があります工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様●セット内容:EA682SA-1A EA682SA-2 EA682SA-3A●仕様:軸用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●軸用●ストレート●工具袋付アズワン品番65-3888-45
3本組 スナップリングプライヤー 穴用 エスコ3本組 スナップリングプライヤー 穴用エスコ
3,550税込3,905
1セット
翌日出荷
クロムバナジウム鋼で耐久性があります工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付アズワン品番65-3888-46
軸用スナップリンクプライヤー BAHCO(バーコ)軸用スナップリンクプライヤーBAHCO(バーコ)
12,980税込14,278
1箱(3個)
翌々日出荷
ハンドルはPVCコート仕様になります。リターンスプリング付。
穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 30°曲がりタイプ ハゼット穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 30°曲がりタイプハゼット
13,980税込15,378
1丁
6日以内出荷から59日以内出荷
軸用穴なしスナップリングプライヤーです。先端は30°曲がっていて、滑り止めの溝加工されています。クロムメッキ仕上げです。
用途器械メインテナンス。車両修理。
スナップリングプライヤー 軸用 90°曲がりタイプ ハゼットスナップリングプライヤー 軸用 90°曲がりタイプハゼット
12,980税込14,278
1丁
6日以内出荷から59日以内出荷
大型スナップリングプライヤー 軸用 ハゼット大型スナップリングプライヤー 軸用ハゼット
49,980税込54,978
1丁
59日以内出荷
トラスコ品番828-8412
スナップリングプライヤー 軸用 ストレートタイプ ハゼットスナップリングプライヤー 軸用 ストレートタイプハゼット
11,980税込13,178
1丁
6日以内出荷から59日以内出荷
スナップリングプライヤー 穴用 90°曲がりタイプ ハゼットスナップリングプライヤー 穴用 90°曲がりタイプハゼット
11,980税込13,178
1丁
6日以内出荷から59日以内出荷
穴用スナップリング用プライヤーです。スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。
用途器械メインテナンス。車両修理。
大型スナップリングプライヤー 穴用 ハゼット大型スナップリングプライヤー 穴用ハゼット
49,980税込54,978
1丁
59日以内出荷
穴用大型スナップリング用プライヤーです。先端チップ交換式です。作業に便利なラチェット機構、クイックリリース機構付きです。チップパーツは最適に熱処理されています。
用途器械メインテナンス。車両修理。トラスコ品番828-8399
スナップリングプライヤー 穴用 ストレートタイプ ハゼットスナップリングプライヤー 穴用 ストレートタイプハゼット
10,980税込12,078
1丁
6日以内出荷から59日以内出荷
穴用スナップリング用プライヤーです。スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。
用途器械メインテナンス。車両修理。
交換用爪(ストレート)2個入り JTC交換用爪(ストレート)2個入りJTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
JTC5624用
爪のみ90° 2枚入り JTC爪のみ90° 2枚入りJTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
JTC5623用爪のみ 1SET:2枚入り
爪のみ45° 2枚入り JTC爪のみ45° 2枚入りJTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
JTC5623用爪のみ 1SET:2枚入り
スナップリングプライヤ