絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • KNIPEX(クニペックス)(133)
  • スリーピークス(82)
  • 室本鉄工(69)
  • TSUNODA(ツノダ)(65)
  • フジ矢(62)
  • KEIBA(58)
  • BAHCO(バーコ)(44)
  • VICTOR(花園工具)(40)
  • KLEIN TOOLS(40)
  • トップ工業(21)
  • エンジニア(20)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(18)
  • ホーザン(16)
  • TTC(12)
  • Ideal-Tek(12)
  • TRUSCO(10)
  • E-Value(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
全長(mm)
  • 100~120未満(15)
  • 120~140未満(52)
  • 140~160未満(18)
  • 160~180未満(21)
  • 180~200未満(13)
  • 200~220未満(9)
  • 240~260未満(7)
  • 300~350未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッパーペンチセット エスコニッパーペンチセットエスコ
4,270税込4,697
1セット
当日出荷
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。
セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ材質クロムニッケル鋼
斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ エスコ斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズエスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
電工ニッパー(ばね付) エスコ電工ニッパー(ばね付)エスコ
2,670税込2,937
1丁
当日出荷
開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)163質量(g)165寸法A(mm)163寸法F(mm)(刃長):22寸法D(mm)D11寸法B(mm)22寸法C(mm)C51切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm) より線2.3寸法E(°)15
電工ニッパー エスコ電工ニッパーエスコ
2,400税込2,640
1丁
翌日出荷
刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。硬線・軟線どちらも切断可能。
寸法C(mm)C51寸法E(°)15
130mm ニッパー エスコ130mm ニッパーエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
全長(mm)130エスコ品番EA682BA-130
100mm 精密ニッパー エスコ100mm 精密ニッパーエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
全長(mm)100エスコ品番EA535JA-100
120mm 精密用エンドニッパー エスコ120mm 精密用エンドニッパーエスコ
8,500税込9,350
1個
翌日出荷
寸法(mm)120エスコ品番EA536KE-11全長(mm)120
精密ニッパー 超硬刃付/ラウンド刃 EA535MFシリーズ エスコ精密ニッパー 超硬刃付/ラウンド刃 EA535MFシリーズエスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドカッティングニッパー エスコエンドカッティングニッパーエスコ
3,490税込3,839
1丁
翌日出荷
滑り止めのPVCハンドル。 より良い性能のための高周波焼入れジョー。
180mm ニッパー エスコ180mm ニッパーエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
全長(mm)180エスコ品番EA682BA-180
200mm エンドカッティングニッパー エスコ200mm エンドカッティングニッパーエスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
全長(mm)200エスコ品番EA577L-1
150mm 薄刃ニッパー エスコ150mm 薄刃ニッパーエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
全長(mm)150エスコ品番EA536JD-150
150mm 電工ニッパー エスコ150mm 電工ニッパーエスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
全長(mm)150エスコ品番EA536JA-150
140mm 電工ニッパー エスコ140mm 電工ニッパーエスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
寸法(mm)140エスコ品番EA536K-140全長(mm)140
115mm ミニエンドニッパー エスコ115mm ミニエンドニッパーエスコ
9,800税込10,780
1個
翌日出荷
寸法(mm)115全長(mm)115
ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃) エスコニッパー (プラスティック用/ラウンド刃)エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
ラウンド刃。ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。
全長(mm)160切断能力(mm)樹脂Φ5
強力型ニッパー (グリップ付き) エスコ強力型ニッパー (グリップ付き)エスコ
6,900税込7,590
1本(1本)
翌日出荷
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)304硬度刃:HRC60切断能力(mm)中硬線:4.2 硬線:3.0 ピアノ線:2.5ハンドルコンフォート仕上磨き
電工ニッパー (コンフォートグリップ) エスコ電工ニッパー (コンフォートグリップ)エスコ
4,870税込5,357
1本(1本)
翌日出荷
様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。
材質バナジウム鋼 (オイル焼入れ)全長(mm)125質量(g)119切断能力(mm)軟線:3.0 中硬線:2.3 硬線:1.5ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)61
175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付 エスコ175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付エスコ
4,740税込5,214
1丁
翌日出荷
開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できますスタンダード刃強力型バネ付き
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15°アズワン品番65-3884-86
110mm ニッパー(ミニ) エスコ110mm ニッパー(ミニ)エスコ
1,060税込1,166
1丁
当日出荷
硬度HRC40までの切断が可能
仕様ジョー厚み:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)110.5先端厚さ(mm)6.5切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
125mm ニッパー(プラスティック用) エスコ125mm ニッパー(プラスティック用)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
全長(mm)125エスコ品番EA682BF-125
160mm ニッパー エスコ160mm ニッパーエスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA682BA-160
300mm エンドカッティングニッパー エスコ300mm エンドカッティングニッパーエスコ
4,790税込5,269
1個
翌日出荷
全長(mm)300エスコ品番EA577L-5
140mm 精密用エンドニッパー(レーザーフラッシュ/ESD) エスコ140mm 精密用エンドニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
全長(mm)140エスコ品番EA535TP-2
エンドカッティングニッパー エスコエンドカッティングニッパーエスコ(1件のレビュー)
2,770税込3,047
1個
当日出荷から翌日出荷
ハンドルプラスチックコーティング仕上磨き硬度HRC(刃部)61
250mm 強力ニッパー エスコ250mm 強力ニッパーエスコ
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
寸法(mm)250エスコ品番EA536KC-250全長(mm)250
140mm 絶縁強力ニッパー エスコ140mm 絶縁強力ニッパーエスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
寸法(mm)140エスコ品番EA536KF-140全長(mm)140
125mm マイクロニッパー エスコ125mm マイクロニッパーエスコ
2,980税込3,278
1個
当日出荷
寸法(mm)125エスコ品番EA535MB-125全長(mm)125
精密ニッパー・エンド エスコ精密ニッパー・エンドエスコ
2,680税込2,948
1丁
翌日出荷
アングル。刃先端の斜刃により、奥深い場所での細線切断が容易です。バネ付き。
全長(mm)130刃長(mm)6切断能力(Φmm)鉄線:0.5、銅線:0.8硬度HRC(刃部)58~60
プラスチックニッパーセット エスコプラスチックニッパーセットエスコ
14,100税込15,510
1セット
翌日出荷
セット内容:プラスチック用ニッパー(ストレート)・プラスチック用ニッパー(85°)。バネ付き、フラッシュカットのためフラットに切断できます。 プラスチック部品を綺麗に切断します。
全長(mm)160
コンパクトニッパー (強力型/X-CUT) エスココンパクトニッパー (強力型/X-CUT)エスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
二重に支持されたジョイント軸により、高い安定性を実現し、ハードな連続使用にも耐えます。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。コンフォートハンドル。クロムメッキ仕上げ。
全長(mm)160切断能力(mm)軟線:Φ4.8、中硬線:Φ3.8、硬線:Φ2.7
ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃) エスコニッパー (プラスティック用/ラウンド刃)エスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
ラウンド刃。プラスチックの成型後のゲートの切断、バリ取り作業やプラモデルの製作等に。又部にばねを使用して開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。刃先は薄く鋭利。
全長(mm)160質量(g)105切断能力(mm)Φ5 (樹脂)
ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃) エスコニッパー (プラスティック用/ラウンド刃)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
ラウンド刃。
全長(mm)190切断能力(mm)Φ6 (樹脂)
ニッパー (プラスティック用/ストレート刃) エスコニッパー (プラスティック用/ストレート刃)エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
ストレート刃。
全長(mm)190切断能力(mm)樹脂Φ6
強力型ニッパー (コンフォートグリップ) エスコ強力型ニッパー (コンフォートグリップ)エスコ
6,970税込7,667
1本(1本)
翌日出荷
切断刃と支点が近い偏芯型のため、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)300切断能力(mm)中硬線:Φ4.2 硬線:Φ3.0 ピアノ線:Φ2.5ハンドルコンフォート仕上磨き先端角度25°硬度HRC(刃部)60
140mm 精密用ニッパー EA535TFシリーズ エスコ140mm 精密用ニッパー EA535TFシリーズエスコ
4,810税込5,291
1個
翌々日出荷
ラージオーバル、ロングハンドル、バネ付
140mm 精密用ニッパー EA535TEシリーズ エスコ140mm 精密用ニッパー EA535TEシリーズエスコ
5,270税込5,797
1個
翌々日出荷
オーバル
115mm 精密用ニッパー フラッシュ/ピアノ線用/ESD エスコ115mm 精密用ニッパー フラッシュ/ピアノ線用/ESDエスコ
44,400税込48,840
1個
翌日出荷
ステンレススプリング入り ESD(導電)クッショングリップ サテンコート仕上げ ヘッドの幅が狭いアイテムです。 ミニテーパーレリーフ
仕様●切断刃:フラッシュ●全長:115mm●切断能力:0.08~0.25mm(スチールワイヤー)●刃硬度:HRC67●重量:50g●材質:タングステン合金鋼アズワン品番68-1821-41
絶縁強力型ニッパー エスコ絶縁強力型ニッパーエスコ
13,800税込15,180
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー