絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(37)
  • TSUNODA(ツノダ)(34)
  • KEIBA(30)
  • スリーピークス(21)
  • フジ矢(15)
  • KNIPEX(クニペックス)(13)
  • KTC(12)
  • E-Value(10)
  • trad(10)
  • KENOH(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • SK11(8)
  • エンジニア(6)
  • トップ工業(6)
  • TRUSCO(6)
  • ホーザン(5)
  • ミネシマ(5)
  • iHelp(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ 150 mm ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ RS PRORS PRO ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ 150 mm ラジオペンチ、 丸鼻ペンチRS PRO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
プライヤータイプ = ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ全体長さ = 150 mmESD対応 = ありRS PRO 12
RS PRO ラジオペンチ、 長鼻ペンチ 150 mm ラジオペンチ、 長鼻ペンチ RS PRORS PRO ラジオペンチ、 長鼻ペンチ 150 mm ラジオペンチ、 長鼻ペンチRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
プライヤータイプ = ラジオペンチ、 長鼻ペンチ全体長さ = 150 mmESD対応 = ありRS PRO 12
RS PRO ラジオペンチ、 平鼻ペンチ 150 mm ラジオペンチ、 平鼻ペンチ RS PRORS PRO ラジオペンチ、 平鼻ペンチ 150 mm ラジオペンチ、 平鼻ペンチRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
プライヤータイプ = ラジオペンチ、 平鼻ペンチ全体長さ = 150 mm材質 = ハイカーボンスチールRS PRO 12
RS PRO ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ 130 mm ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ RS PRORS PRO ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ 130 mm ラジオペンチ、 丸鼻ペンチRS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RS Pro フラットノーズ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのフラットノーズプライヤを導入する Durable な手動工具で、ワイヤワーク、宝石加工、玉加工などのさまざまな作業に最適です。このプライヤは、ボックスジョイント付きのステンレススチール製の非鋸歯状ジョーを備え、ワイヤやフラット金属を精密に曲げて操作でき、素材をしっかりとグリップします。RS Pro フラットノーズプライヤは、人間工学に基づく microMAX ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 ?人間工学に基づいたグリップにより、優れたグリップ性とコントロール性を実現 ?ギザなしのグリッピングジョー Durable ステンレススチール設計 ?圧力と制御を維持するためのボックスジョイント設計 ?宝石加工、ビード加工、ワイヤ加工など、さまざまな作業に適しています 用途 フラットノーズプライヤは、ワイヤや金属などの材料を扱うときに直角やベンドを作成するのに最適な手動工具です。フラットノーズプライヤは、ワイヤ作業、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。多くのフラットノーズプライヤは、小型材料を正確にグリップしたり操作したりできるソフトグリップハンドルを備えています。 プライヤのジョイントは何ですか? RS Pro フラットノーズプライヤは、ボックスジョイントを備え、一方のハンドルが他方のハンドルに差し込まれています。これにより、両方のハンドルからの高圧力及び高負荷レベルに耐えることができる確実な接続が可能になります。 このプライヤはどのような材質で使用できますか? この Durable プライヤは、宝石加工で一般的に使用されているワイヤと金属用に最適です。 ジョーの長さはどのくらいですか? RS Pro フラットノーズプライヤは、 24 mm の非鋸歯状ジョーを備え、切断や損傷を与えずに素材をグリップしたり曲げたりできます。
仕様プライヤータイプ = ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ全体長さ = 130 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 24mmジョー深さ = 11mm
RS PRO ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ 130 mm ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ RS PRORS PRO ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ 130 mm ラジオペンチ、 丸鼻ペンチRS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RS Pro 丸型ノーズ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの丸型ノーズプライヤを導入する Durable 手動工具で、ワイヤワーク、宝石加工、玉加工などのさまざまな作業に最適です。RS PROこのプライヤは先細のステンレススチール製ボックスジョイントジョーを備え、ワイヤや金属を正確に曲げたり、操作したりできると同時に、材料を確実にグリップします。RS Pro 丸型ノーズプライヤは、人間工学に基づく microMAX ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 ?人間工学に基づいたグリップにより、優れたグリップ性と操作性を実現 ?さまざまなループサイズに対応できるテーパチップ Durable ステンレススチール設計 ?圧力と制御を維持するためのボックスジョイント設計 ?宝石加工、ビード加工、ワイヤ加工など、さまざまな作業に適しています 用途 丸ペンチは、ワイヤや金属などの材料を使用する場合に、ループや屈曲を作成するのに最適な手動工具です。丸ペンチは、ワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。多くの丸ペンチは、ソフトグリップハンドルを備えており、小さな素材を正確にグリップして操作できます。 プライヤのジョイントは何ですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、ボックスジョイントを備え、一方のハンドルが他方のハンドルにスロット接続されています。これにより、両方のハンドルからの高圧力及び高負荷レベルに耐えることができる確実な接続が可能になります。 このプライヤはどのような材質で使用できますか? この Durable プライヤは、宝石加工で一般的に使用されているワイヤと金属用に最適です。 ジョーの長さはどのくらいですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、先細の 22 mm 丸型ジョーを備え、複雑な小型設計を作業したり、さまざまな素材でモップやループを作成したりできます。
仕様プライヤータイプ = ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ全体長さ = 130 mm材質 = ステンレス鋼ジョー長さ = 22mmジョー深さ = 11.5mm
RS PRO ラジオペンチ、 平鼻ペンチ 146 mm ラジオペンチ、 平鼻ペンチ RS PRORS PRO ラジオペンチ、 平鼻ペンチ 146 mm ラジオペンチ、 平鼻ペンチRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
General Purpose Electronic Pliers
仕様プライヤータイプ = ラジオペンチ、 平鼻ペンチ全体長さ = 146 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 16mmジョー深さ = 3mm
RS PRO ラジオペンチ、 平鼻ペンチ 140 mm ラジオペンチ、 平鼻ペンチ RS PRORS PRO ラジオペンチ、 平鼻ペンチ 140 mm ラジオペンチ、 平鼻ペンチRS PRO
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
General Purpose Electronic Pliers
仕様プライヤータイプ = ラジオペンチ、 平鼻ペンチ全体長さ = 140 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 30mm
ラジオペンチ