絞り込み
ブランド
  • スリーピークス
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(36)
  • TSUNODA(ツノダ)(34)
  • KEIBA(30)
  • フジ矢(15)
  • KNIPEX(クニペックス)(13)
  • KTC(12)
  • E-Value(11)
  • trad(10)
  • KENOH(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • SK11(8)
  • RS PRO(7)
  • エンジニア(6)
  • トップ工業(6)
  • TRUSCO(6)
  • ホーザン(5)
  • ミネシマ(5)
  • iHelp(5)
先端
  • 先曲がり(6)
  • 先細(13)
全長(mm)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(4)
バネ
  • あり(14)
  • なし(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端から絞り込む
先曲がり(6)
先細(13)
先曲りラジオペンチ スリーピークス先曲りラジオペンチスリーピークス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6571材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ質量(g)85先端先曲り刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) より線2.0
かるいラジオペンチ スリーピークスかるいラジオペンチスリーピークス(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。 ラジオペンチでは業界最軽量を実現。 プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。
材質SCrV先端先細硬さ56~62HRC(刃部)寸法F(mm)1.5~3寸法D(mm)8.5材質(柄部)エラストマー樹脂(バネ付)寸法G(mm)43.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断径(より線mm2)2.0
ステンレスラジオペンチ スリーピークスステンレスラジオペンチスリーピークス
5,298税込5,828
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150材質ステンレス鋼質量(g)120先端先細硬度HRC(刃部)48~54バネ無し
先曲ペンチ スリーピークス先曲ペンチスリーピークス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
先端角度60°。先端刻みなし。
呼び寸法(mm)150材質クロムバナジウム鋼質量(g)120先端60°先曲がり先端角度60°硬度HRC(刃部)42~50(本体)バネ無し
ロングステンレス先曲ラジオペンチ スリーピークスロングステンレス先曲ラジオペンチスリーピークス
3,500税込3,850
1個
当日出荷
同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる線材の切断も可能。呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9418材質ステンレス鋼全長(mm)163質量(g)80寸法H(mm)1先端先曲り硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)163切断能力プラスチック可寸法F(mm)8寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法I(mm)10寸法G(mm)1.5切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り刃先角度(°)45
ロングステンレスラジオペンチ スリーピークスロングステンレスラジオペンチスリーピークス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ線材の切断も可能。呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9400材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)80寸法H(mm)1先端先細硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)166切断能力プラスチック可寸法F(mm)8寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法G(mm)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
ワイヤークラフトペンチ スリーピークスワイヤークラフトペンチスリーピークス(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6560材質クロムバナジウム鋼全長(mm)157質量(g)100寸法H(mm)2先端先細硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)157切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)50材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)95寸法I(mm)20寸法G(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0バネ有り
ラジオペンチ スリーピークスラジオペンチスリーピークス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
先端先細
先曲ラジオペンチ スリーピークス先曲ラジオペンチスリーピークス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
先端角度45°。切る機能・先端刻み付。
呼び寸法(mm)150材質クロムバナジウム鋼質量(g)135先端45°先曲がり先端角度45°硬度HRC(刃部)54~62バネ無し
万能ラジオペンチ(バネ付) 150mm スリーピークス万能ラジオペンチ(バネ付) 150mmスリーピークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
全長(mm)150先端先細バネ有りトラスコ品番853-5005
万能ラジオペンチ スリーピークス万能ラジオペンチスリーピークス(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
切る・曲げる・ねじ回し・圧着・割込、各種作業に対応。電工作業に適しています。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番776-7510材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ質量(g)130先端先細刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
ステンレス先曲ラジオペンチ スリーピークスステンレス先曲ラジオペンチスリーピークス
5,398税込5,938
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150材質ステンレス鋼質量(g)120先端45°先曲がり先端角度45°硬度HRC(刃部)48~54バネ無し
マイクロラジオペンチ スリーピークスマイクロラジオペンチスリーピークス
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
細く長い先端形状。先端刻み付で滑りにくい。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6570材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ質量(g)85先端先細刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) より線2.0
ラジオペンチ バネ付 スリーピークスラジオペンチ バネ付スリーピークス
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)
材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ先端先細刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) ピアノ線-切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(mm)プラスチック切断能力(Φmm) より線2.0切断能力(mm)ステンレス-
ラジオペンチ (バネ付・成形G) スリーピークスラジオペンチ (バネ付・成形G)スリーピークス
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途曲げる・つかむ作業に。材質(本体)クロームバナジウム鋼質量(g)140呼び寸法(mm)150材質(グリップ)エラストマー切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62バネあり切断能力(mm2)より線:2.0
ラジオペンチ (成形グリップ) スリーピークスラジオペンチ (成形グリップ)スリーピークス
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途曲げる・つかむ作業に。材質(本体)クロームバナジウム鋼質量(g)135呼び寸法(mm)150材質(グリップ)エラストマー切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62切断能力(mm2)より線:/2.0
先細ペンチ スリーピークス先細ペンチスリーピークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
細長い先端形状。先端刻みなし。
呼び寸法(mm)150材質クロムバナジウム鋼質量(g)120先端先細硬度HRC42~50(本体)バネ無し
新サイズラジオペンチ スリーピークス新サイズラジオペンチスリーピークス
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合った大きさを追求し、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。
材質クロムバナジウム鋼先端先細硬度HRC(刃部)54~62バネ有り
先曲ラジオペンチ スリーピークス先曲ラジオペンチスリーピークス
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
先端先曲がりバネ無しトラスコ品番853-5035
ラジオペンチ150MMS スリーピークスラジオペンチ150MMSスリーピークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
全長(mm)150先端先細バネ有りトラスコ品番853-5029
テレフォンラジオペンチ スリーピークステレフォンラジオペンチスリーピークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
切る、曲げる、ねじ回し機能、電工作業に対応! 定番形状のラジオペンチに、つかみ穴が付いています。 グリップ素材は3種。(手になじみやすいエラストマー樹脂。お求めやすい価格のビニール。耐久性が高いプラスチック。)つかみ穴で細いパイプやナットなどをつかみ、回せます。連続作業が楽なコイルバネ(末尾「S」)付
用途電話配線用先端先細呼び寸法(mm)150材質(本体)クロムバナジウム鋼質量(g)130寸法H(mm)2寸法F(mm)9.5寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)53寸法I(mm)16寸法G(mm)3切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62切断能力(mm2)(より線)2
ラジオペンチ