絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ベッセル(75)
  • コガネイ(48)
  • シシド静電気(37)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(31)
  • DESCO(30)
  • カスガ(KASUGA)(22)
  • シムコ(SIMCO)(13)
  • LINKMAN(11)
  • 春日電機(静電気対策)(10)
  • ホーザン(9)
  • SCS(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • グリーンテクノ(4)
  • スイッチサイエンス(4)
  • アズピュア(アズワン)(4)
  • パトス(4)
  • アズワン(3)
  • ハイオス(3)
除電方式
  • DC方式(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から25日以内出荷
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
ファンタイプイオナイザ用ACアダプタ SMCファンタイプイオナイザ用ACアダプタSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
風量調整風量調整機能なし
IZG10 - イオナイザ ガンタイプ SMCIZG10 - イオナイザ ガンタイプSMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
イオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10E SMCイオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10ESMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様配管径 (ワンタッチ管継手):(06) o6:ミリサイズ
イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40SMC
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
補修部品 エミッタアセンブリ SMC補修部品 エミッタアセンブリSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
ACアダプタ IZN10Eシリーズ用 SMCACアダプタ IZN10Eシリーズ用SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用オプション
I Series(IZN10) SMCI Series(IZN10)SMC
209税込230
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
IZS Series(IZS30-~) SMCIZS Series(IZS30-~)SMC
289税込318
1個
当日出荷から11日以内出荷
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10R SMCイオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10RSMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
風量調整機能付きです
材質(ケース)ABS・ステンレス、(エミッタ)タングステン風量(m3/min)0.19~0.80 m^電源電圧(V)DC21.6~26.4(DC24V ±10%以内)消費電流(mA)270以下使用周囲温度(℃)0~50電圧印加方式DC方式印加電圧(kV)±5イオン発生方式コロナ放電式使用周囲湿度(%RH)35~80(結露なきこと)
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF21 SMCイオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF21SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
I Series(IZF10R) SMCI Series(IZF10R)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
ブラケット イオナイザIZF10用 SMCブラケット イオナイザIZF10用SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
イオナイザIZF10用のブラケットです。
付属品本体固定用ボルト4本
IZN10E - イオナイザ/ノズル形状 SMCIZN10E - イオナイザ/ノズル形状SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31) SMCIZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31)SMC
65,980税込72,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大風量(m3/min)(31) 4.4
IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF) SMCIZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF)SMC
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
イオナイザ駆動用ACアダプタ(AC100~240V) SMCイオナイザ駆動用ACアダプタ(AC100~240V)SMC
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
除電時間0.3秒。 3種類のセンサを選択可能。 フィードバックセンサによる高速除電。 オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 除電速度重視の高速除電タイプ。 メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ用ACアダプタ SMCイオナイザ用ACアダプタSMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
ファンタイプイオナイザ用電源ケーブル SMCファンタイプイオナイザ用電源ケーブルSMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷
ケーブル長(m)3電源コード(m)3風量調整風量調整機能なし
電源ケーブル  IZN10Eシリーズ用 SMC電源ケーブル IZN10Eシリーズ用SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用付属品
IZT40-B - バー用ブラケット SMCIZT40-B - バー用ブラケットSMC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
イオナイザ 電源ケーブル IZS41 SMCイオナイザ 電源ケーブル IZS41SMC
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31) 空気吸込側フィルタ SMCIZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31) 空気吸込側フィルタSMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
付属品-部品名称空気吸込側フィルタ
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 電極針アッセンブリ SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10 電極針アッセンブリSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10用の電極針アッセンブリです。
ファンタイプイオナイザ用カートリッジケース SMCファンタイプイオナイザ用カートリッジケースSMC
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷
イオナイザIZF10用のカートリッジケースです。
風量調整風量調整機能なし
イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS41SMC
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
イオナイザ(バータイプ) IZS31-1 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS31-1SMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ(バータイプ) IZS42 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS42SMC
93,980税込103,378
1個
当日出荷から19日以内出荷
・デュアルACタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
イオナイザ(バータイプ) IZS31-1 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS31-1SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ (IZS31-N~) SMCイオナイザ (IZS31-N~)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ用オートバランスセンサ SMCイオナイザ用オートバランスセンサSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ用中間ケーブルA/B SMCイオナイザ用中間ケーブルA/BSMC
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ (IZS31-B~) SMCイオナイザ (IZS31-B~)SMC
989税込1,088
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
イオナイザ用エミッタアッセンブリ SMCイオナイザ用エミッタアッセンブリSMC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 電源ケーブル SMCイオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 電源ケーブルSMC
9,498税込10,448
1個
23日以内出荷
用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用 エミッタカートリッジ SMCイオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用 エミッタカートリッジSMC
2,598税込2,858
1個
23日以内出荷
用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 クリーニングキット SMCイオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 クリーニングキットSMC
6,498税込7,148
1個
23日以内出荷
用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 バー用ブラケット SMCイオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 バー用ブラケットSMC
1,598税込1,758
1個
23日以内出荷
用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 クリーニングキット用替ブラシ SMCイオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 クリーニングキット用替ブラシSMC
1,998税込2,198
1セット(2個)
23日以内出荷
用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series SMCイオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 SeriesSMC
109,800税込120,780
1個
23日以内出荷
防塵・防滴(IP66相当)仕様イオナイザ本体洗浄が可能※水をかけながらの除電はできません継手交換が可能エアパージで除電距離3倍目的に合わせたイオン発生モードの選択可能DC:除電が早いデュアルAC:除電ムラが少ない
用途防塵・防滴(IP66相当)仕様適合規格CE、UKCA使用圧力(MPa)0.5以下接続ねじG1/8電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.7電圧印加方式(イオン発生モード)DC、デュアルAC印加電圧(V)±7000イオン発生方式コロナ放電方式RoHS指令(10物質対応)対応

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)