絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(384)
  • ベッセル(75)
  • シシド静電気(37)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(31)
  • DESCO(30)
  • カスガ(KASUGA)(22)
  • シムコ(SIMCO)(13)
  • LINKMAN(11)
  • 春日電機(静電気対策)(10)
  • ホーザン(9)
  • SCS(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ブロードウォッチ(4)
  • グリーンテクノ(4)
  • スイッチサイエンス(4)
  • アズピュア(アズワン)(4)
  • パトス(4)
  • アズワン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザーブロータイプ DTY-ELK01 コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-ELK01コガネイ
46,980税込51,678
1個
当日出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 高周波AC方式の優れたイオンバランスと豊富なノズル種類、ピンポイントから幅広ワークまで除電を可能。 放電針脱着メンテナンスが簡単。 CEマーキング対応。
付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット質量(g)60タイプ標準タイプ出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)電源DC24V±5%表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約70使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)除電時間(秒)0.5以下消費エア流量(L/min[ANR])280オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
イオナイザーブロータイプ DTY-ZKPS コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-ZKPSコガネイ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
タイプ標準タイプ定格出力DC24V、1A定格入力AC100~240V、50/60Hz、0.58A
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-01SS コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-01SSコガネイ
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ省エアタイプノズル標準(交換用)
イオナイザーブロータイプ DTY-ELK01-S コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-ELK01-Sコガネイ
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ブロー時に外気を吸引しエア消費を抑えた省エアタイプ。 高周波AC方式、ピンポイントから幅広ワークまで除電が可能。 放電針脱着が簡単。 CEマーキング対応。
付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット質量(g)75タイプ省エアタイプ出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)電源DC24V±5%表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約70使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)除電時間(秒)0.8以下消費エア流量(L/min[ANR])60オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ZEM-F02 コガネイイオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ZEM-F02コガネイ
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
適合DTRY-ELF02用
イオナイザーブロータイプ DTY-ZKTL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-ZKTLコガネイ
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
タイプ低発塵タイプ最小曲げ半径(mm)10
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-HFT コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-HFTコガネイ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
付属品固定ねじ2個タイプ標準タイプノズルチューブ先端フラットノズルユニット
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H60SW コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H60SWコガネイ
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷
仕様60°タイプ付属品固定ねじ2個タイプ標準タイプノズルチューブ先端シャワーノズルユニット
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H200B コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H200Bコガネイ
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
付属品固定ねじ2個タイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルチューブ先端バーノズルユニット
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-FT コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-FTコガネイ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプノズルフラット
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500BL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500BLコガネイ
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)500ノズルストレートバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500B コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500Bコガネイ
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)500ノズルストレートバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-400DL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-400DLコガネイ
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)400ノズルベンダー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-400D コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-400Dコガネイ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)400ノズルベンダー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300DL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300DLコガネイ
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)300ノズルベンダー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300D コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300Dコガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)300ノズルベンダー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300BL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300BLコガネイ
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)300ノズルストレートバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300B コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300Bコガネイ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)300ノズルストレートバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200SP コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200SPコガネイ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルスパイラルバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200FMT コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200FMTコガネイ
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルフリーマウントL形バー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200BL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200BLコガネイ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)200ノズルストレートバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200B コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200Bコガネイ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルストレートバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100L コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100Lコガネイ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)100ノズルL形バー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100DL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100DLコガネイ
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)100ノズルベンダー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100D コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100Dコガネイ
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)100ノズルベンダー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100B コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100Bコガネイ
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)100ノズルストレートバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-03SS コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-03SSコガネイ
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
付属品シリコンチューブ(500mm)、チューブホルダ、固定ねじ2個タイプ省エアタイプノズルチューブ
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-02SL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-02SLコガネイ
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプノズルパイプ
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-01SL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-01SLコガネイ
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプノズル標準
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850-SS コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-850-SSコガネイ
149,800税込164,780
1個
25日以内出荷
仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)850ノズル標準流量材質(放電針)シリコン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850-A コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-850-Aコガネイ
99,980税込109,978
1個
25日以内出荷
仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)850ノズル小流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850 コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-850コガネイ
99,980税込109,978
1個
20日以内出荷
仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)850ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-600-SS コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-600-SSコガネイ
119,800税込131,780
1個
25日以内出荷
仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)600ノズル標準流量材質(放電針)シリコン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-600-A コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-600-Aコガネイ
92,980税込102,278
1個
31日以内出荷
仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)600ノズル小流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-600 コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-600コガネイ
92,980税込102,278
1個
10日以内出荷
仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)600ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-350-SS コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-350-SSコガネイ
98,980税込108,878
1個
25日以内出荷
仕様放電針ノズル5個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)350ノズル標準流量材質(放電針)シリコン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-350 コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-350コガネイ
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
仕様放電針ノズル5個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)350ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-3100 コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-3100コガネイ
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
仕様放電針ノズル60個、中間ブラケット添付4個長さ(mm)3100ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-2100 コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-2100コガネイ
149,800税込164,780
1個
20日以内出荷
仕様放電針ノズル40個、中間ブラケット添付3個長さ(mm)2100ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-1850 コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-1850コガネイ
139,800税込153,780
1個
20日以内出荷
仕様放電針ノズル35個、中間ブラケット添付2個長さ(mm)1850ノズル標準流量材質(放電針)タングステン

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)