絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SMC(384)
  • ベッセル(74)
  • コガネイ(48)
  • シシド静電気(37)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(31)
  • DESCO(29)
  • カスガ(KASUGA)(22)
  • シムコ(SIMCO)(13)
  • LINKMAN(11)
  • 春日電機(静電気対策)(10)
  • ホーザン(9)
  • SCS(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ブロードウォッチ(4)
  • スイッチサイエンス(4)
  • アズピュア(アズワン)(4)
  • パトス(4)
  • ハイオス(3)
除電方式
  • AC方式(1)
  • DC方式(1)
  • 高周波AC方式(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気除去ブロアー アズワン静電気除去ブロアーアズワン(2件のレビュー)
35,900税込39,490
1個
当日出荷
除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。 無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。 正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
放電方式直流(DC)方式電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
静電気除去器 アズワン静電気除去器アズワン
3,890税込4,279
1個
翌々日出荷
イオナイザーブローガン アズワンイオナイザーブローガンアズワン
60,900税込66,990
1個
翌々日出荷
白色LED搭載、ワークに付着したホコリを確認しながら作業できます。両側に運転・警告LEDを配置、常時動作確認が可能です。ピエゾトランスを搭載、高圧ケーブルが外にでない安全設計です。針電極は専用工具で容易に掃除・交換が可能です。軽量ボディで作業者の疲労を軽減します。握ると適切なノズル角度になるエルゴノミックハンドル。クリーン手袋でもしっかり握れる網目模様の滑り止め加工。
付属品ACアダプター(電源ケーブル1.8m)、スタンダードノズル、継手接続用ノズル、針電極交換用ドライバー寸法(mm)36×102×150質量(g)198電源DC24±5%(AC100~240 ACアダプター付属)使用範囲(mm)50~300使用空気圧力(MPa)0.1~0.6イオンバランス±10V以内(出荷時/入力エアー圧0.3MPa、測定距離150mm)除電時間(秒)1以下(0.3MPa、測定距離150mm)空気流量(L/min)180(0.3MPa時)ホース外径(Φmm)6オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)アズワン品番4-5708-01イオン発生方式交流高周波コロナ放電式

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)