ニトリルゴム製(NBR)で、1×107Ω以下の制電性ゴムマット
立ち作業の疲労軽減にも効果的
欧州RoHS指令(規制10物質)にも対応
アースコード(品番 B1750)を使えば接地も可能
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場
材質ニトリルゴム(NBR)
電気抵抗(Ω)1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)
引張強度(MPa)8.8以上(JIS K 6251)
RoHS指令(10物質対応)対応
へこみにくい適度な硬さで耐磨耗性に優れ、粉塵が少ない制電マットです。
用途フロア用
厚さ(mm)2
色グリーン
電気抵抗(Ω)1.0×1.08Ω以下(安研法、電極60Φ×10kg DC100V)
長さ(m)10
幅(m)1
トラスコ品番215-1537
セット内容本体、アースコード
質量(kg)30
硬さ85±5(JIS K6253デュロメータA型)
寸法(m)L10×W1
引張強度8.8Mpa以上(JIS K6251)
磨耗性1cm3以下(テーバー磨耗試験)
残留へこみ0.7mm以下(JIS A5705)
1枚
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
へこみにくい適度な硬さ。
耐摩耗性に優れ、粉塵が少ない。
低イオン残渣仕様。
厚さ(mm)2
色ライトグリーン
電気抵抗値1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)
長さ(m)1
幅(m)10
付属品アースコード
トラスコ品番512-7025
材質ニトリルゴム (NBR)
質量(kg)30
寸法(m)1×10
1枚
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
1セット(10枚)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。