静電気対策マット・シート類 :「MAGNET」の検索結果
関連キーワード
RS Pro ドアスイッチ表面実装 500 mA 、 100 V dc 、 125 V acこのヘビーデューティドアスイッチは、信頼の RS Pro シリーズに属しています。つまり、品質と一貫性に確信を持てるということです。高電圧アセンブリを念頭に設計された産業品質のスイッチです。 Durable な鋳造アルミボディに収納されたこの製品は、頑丈で長持ちします。衝撃や振動に強く封止され、液体や腐食剤が入らないようになっています。500 mm 長の外装ケーブルを使用し、過酷な条件下でもこのドアスイッチを設置できます。IP67 等級で、柔軟性があり、湿気や埃から保護されています。 内蔵のタンパーループにより、スイッチとの干渉が発生するとアラートがトリガーされます。 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のユニットで、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格にも適合しています。このスイッチは、重工業プラントなど、埃、汚れ、液体で汚染された環境に最適です。特長と利点.常時開スイッチ構成 .近接スイッチの作動 .スイッチング電流: 500 mA .表面実装 .スイッチとマグネットの奥行きは 150 mm と 75 mm です mm .スイッチとマグネットの高さは 15 mm と 32 mm mm .長さ 500 mm の外装ケーブル、 IP67 ストレインリリーフ付き . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 100 V dc, 125 V acオペレーティングギャップ = 50mm奥行き(深さ) = 150 mm (スイッチ)、75 mm (マグネット)高さ = 15 mm (スイッチ)、32 mm (マグネット)幅 = 40 (Switch) mm, 60 (Magnet) mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。