984件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯電防止テープ EUROSTAT EUROSTAT帯電防止テープ EUROSTATEUROSTAT
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
メンダ ESDブラシ ナイロン、PP 湾曲 Mendaメンダ ESDブラシ ナイロン、PP 湾曲Menda
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様材質:ナイロン、PP●形状:湾曲●長さ:100mm●散逸:あり●導電性:あり●帯電防止:なし●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●毛材料:ナイロン●除電ブラシ. 静電気放電に弱いアセンブリを徹底的にクリーニング可能で、従来のブラシのように静電気が蓄積される危険性はありません。. 導電性カーボン入りポリプロピレンハンドル このブラシは、静電気の発生を最小限に抑え、接地されている作業者が持つと帯電が解消 永久静電気散逸毛、ナイロン6.12製、上級、高品質ナイロンフィラメント 黄色の毛、直径0.4 mm 優れた弾力性、耐久性、及び耐摩耗性 ESD保護シンボルのホットスタンプ RTG: 10E9 → 10E10 Ω
SCS 3M 4600 ブルー リストバンド SCSSCS 3M 4600 ブルー リストバンドSCS
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様コード付き:なしスタッドのサイズ:4mmリストストラップサイズ:調整可能バンドカラー:青EN61340-5-1に適合:ありバンド素材:熱可塑樹脂3M 4600シリーズのリストストラップ及びアクセサリ. 4600シリーズのリストストラップ及びアクセサリは、主に静電気に敏感な電子機器を扱う作業者の接地用にデザインされています。このシリーズは主としてリストストラップと接地コード、そして抵抗器コードや交換用コード / ストラップなどのアクセサリから構成されています。調整可能で快適なカスタムフィットのこのリストストラップは、あらゆる静電気制御プロセスにおける第一線の防御となります。. 快適で調整可能なリストストラップ 信頼性の高い360度保護 主に静電気に敏感な電子機器を扱う作業者の接地用
RS PRO 粘着性マット RS PRORS PRO 粘着性マットRS PRO
23,980税込26,378
1箱(8個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 帯電防止手袋 PET RS PRORS PRO 帯電防止手袋 PETRS PRO
1,300税込1,430
1組
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 帯電防止ワイプ RS PRORS PRO 帯電防止ワイプRS PRO
2,298税込2,528
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 帯電防止リストバンド RS PRORS PRO 帯電防止リストバンドRS PRO
409税込450
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 帯電防止フィルム RS PRORS PRO 帯電防止フィルムRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:ローラーローラー幅:457mmRSクリーンルームフィルムローラー. このフィルムクリーンルームローラーを使用すると、シンプルかつ簡単に汚染物を除去できます。 各フィルムシートは0.015インチの厚さで、水性接着剤がコーティングされた低密度100 %ポリエチレン製です。. 特長:. RSクリーンルームハンド / ポールアタッチメントとの併用に最適. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 製薬及び生物工学産業
RS PRO 帯電防止ケース RS PRORS PRO 帯電防止ケースRS PRO
529税込582
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 静電気散逸ボトル RS PRORS PRO 静電気散逸ボトルRS PRO
5,650税込6,215
1個
7日以内出荷
仕様ディスペンサータイプ:ボトルフォーマット:ボトル散逸:あり色:青帯電防止:なしクリーンルーム:なしEN61340-5-1に適合:ありRS青色静電散逸ボトル. これらの青色静電散逸ディスペンサボトルには、純正のMendaポンプがあり、片手で簡単に操作できます。 これらのワンタッチポンプにはESD保護記号がエンボス加工されており、コンテナのサイズには、4オンス、6オンス、8オンスの3種類があります。 ボトルには測定機能があるので、液体がボトル内にどれだけ残っているかがはっきりわかります。 各ポンプは、液体を約2 ml汲み出します。
RS PRO 静電マット RS PRORS PRO 静電マットRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS PRO 拡張ハンドル RS PRORS PRO 拡張ハンドルRS PRO
19,010税込20,911
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:ローラーRSクリーンルームローラー延長ポール. このクリーンルーム用「粘着性」ローラー延長ポール / ハンドルを使用すれば、手の届きにくい場所でさえも、シンプルかつ簡単に汚染物を除去できます。 内蔵のプラスチックインナーコアで清潔さを保ち、特別な抗菌剤で細菌の繁殖を防ぎます。. 特長:. RSクリーンルームフォームローラー又はフィルムローラーとの併用に最適です。 使用し易く、手が届きにくい場所に便利 天井や壁、床に最適. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 製薬及び生物工学産業
RS PRO モッブキャップ RS PRORS PRO モッブキャップRS PRO
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷
仕様タイプ使用:クリーンルーム材質:ポリエステルパッケージごとの数量:100色:白RSクリーンルームプリーツモブキャップ. このラテックスフリーのクリーンルームプリーツモブキャップは、あらゆるクリーンルーム環境又は食品 / 軽工業作業用に最適です。. 特長:. 5年間の保管寿命(適切な保管状態の場合) ポリエステルの外側と、ポリセルロースの内部. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 食品加工及び梱包環境 製薬及び生物工学産業
RS PRO プラスチックカバー RS PRORS PRO プラスチックカバーRS PRO
599税込659
1個
翌々日出荷
IEC61340-5-1、RoHS準拠. RS Pro散逸性ガセットシュラウド. RS Proガセットシュラウドは、低摩擦帯電ポリエチレン製で、パレットなどをカバーするのに最適です。 このシュラウドは3層ピンクPEラミネート加工の散逸性カバーで、各種サイズのものを用意しています。 完全な保護性を提供し、上から下までカバーすることができます。 シュラウドはガセット付きであるため、追加の保護なしで自然な保護領域を形成できます。 プラスチックシュラウドはIEC61340-5-1に適合していて、RoHSに準拠しています。
適合EN61340-5-1厚さ(mm)0.08ピンクタイプガセット袋抵抗(Ω)10^11(ボリューム)厚さ(μm)80(+/- 10 %)表面抵抗Rpp<1011Ω、MVTR≦2.7g/m2/24h導電性なし散逸率ありRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマット 粘着フィルム 大日製罐(DIC)クリーンマット 粘着フィルム大日製罐(DIC)
7,398税込8,138
1セット
3日以内出荷
特殊な粘着剤でキャスターのローラーに付着したちり、ホコリを確実にキャッチします。
フィルム厚さ(μm)55ブルー粘着剤アクリル系材質(フィルム)ポリエチレン(PE)
STAT-FDM規格袋 コクゴSTAT-FDM規格袋コクゴ
49,980税込54,978
1ケース(50枚)
12日以内出荷
粉体用に特化された包装材!医薬中間体原料に最適!省告示第370号粉体に移行する物質を除外した素材による静電気障害防止用(粉塵爆破防止)袋静電気障害防止の目安としてMIL-PRF-81705D、ASTM-D257規格に準拠強靭なフィルム物性と安定した強度のヒートシール袋低温、高温、高温高湿下に晒されても静電気特性を維持する持続型非帯電性フィルム表面の擦れ、拭き取り、水濡れ後でも性能を維持
用途プラスチック缶、ドラム缶、カートン箱等の内袋
STAT-3S規格袋 コクゴSTAT-3S規格袋コクゴ
8,998税込9,898
1ケース(2000枚)ほか
12日以内出荷
高分子型非帯電性樹脂を使用しているので帯電防止剤の移行の心配がありません。湿度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が持続します。
表面抵抗率(Ω)外面:1011以下 内面:1010以下
導電ポリスポンジ コクゴ導電ポリスポンジコクゴ
2,198税込2,418
1枚
11日以内出荷から14日以内出荷
導電性、黒色半硬質発泡
用途ディップ型デバイスの保管、運搬用、差し込み型材質ポリエチレン幅(mm)1000長さ(m)1電気抵抗値105Ω~106Ω
エレリーク 標準品 コクゴエレリーク 標準品コクゴ
79,980税込87,978
1巻(10m)
5日以内出荷
耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用しております。長尺のゴムシートなので、任意の形状に加工できます。消防法の耐炎性を保持しているため、半田ゴテを使用する製造ラインでもご使用頂けます。
用途IC工場のフロアー・作業台各種電子部品組立工場のフロアーコンピュータ室・クリーンルームのフロアー爆発防止作業床・作業台・工場等の人体電撃ショックの防止電気抵抗値1×106Ω(平均)
PFカラーセイデンマット コクゴPFカラーセイデンマットコクゴ
119,800税込131,780
1巻(10m)
5日以内出荷から6日以内出荷
補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。表面は特殊加工で光の反射を軽減します。フタル酸エステル指令に適合 Meet2005/84/ECEPA接地抵抗:10の8乗以下
用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット幅(mm)1000厚さ(mm)1.5長さ(m)10材質導電性ラバー
スカイポリシート コクゴスカイポリシートコクゴ
48,980税込53,878
1巻(100m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
非帯電性のシートで表面抵抗値は1011Ω以下です。
幅(mm)1200電気抵抗値1×106Ω以下
マイティーパック 密閉栓付 三商マイティーパック 密閉栓付三商
3,500税込3,850
1セット(20枚)
7日以内出荷
材質内面:PE、外面:PA
ドア / 窓のスイッチ RS Pro 10 x 72 x 17mm RS PROドア / 窓のスイッチ RS Pro 10 x 72 x 17mmRS PRO
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
仕様取付けタイプ = 表面実装スイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 50V ac/dcオペレーティングギャップ = Maximum of 30mm奥行き(深さ) = 17 mm高さ = 10 mmオペレーティングギャップの最大 = 30mm幅 = 72mmRS Proグレード2表面実装アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ750 mmのケーブルに装着近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。このスイッチは、アルミ製のハウジングを備えたN/O SPST磁気式リードスイッチです。永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。. 常時開 + 監視ループ グレード2 最大スイッチング電圧: 50 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大搬送電流: 0.8 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 120 mΩ 動作距離: 15 mm 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ アルミハウジング素材RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ナイロン手袋 特殊用途 グレイ RS PRORS Pro ナイロン手袋 特殊用途 グレイRS PRO
4,940税込5,434
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様手袋の主要用途 = 特殊用途手袋のサイズ = 8 - Sグローブ素材 = ナイロン手袋の主な色 = グレイ手袋コーティング = ポリウレタングローブの数 = 20EN388摩耗 = 4EN388切断 = 1EN388引き裂き = 3EN388突き刺し = 1EN407熱 = NEN511低温 = NRS帯電防止ナイロン指先コーティング手袋. RSのこの再利用可能な帯電防止手袋は、EN1149-1に従ってテストされた高性能の線維組成によって帯電を防止し、クリーンルームで安全に使用することができます。. 特長及び利点. ;指先のポリウレタンコーティングにより、優れたグリップを実現 ;着け心地がよく、ぴったりフィットするため、細かな手先の作業がしやすく快適 ;クリーンルームでの使用に最適. 代表的用途. ;基板作業 ;静電気からの保護 ;クリーンルーム
RS Pro 靴カバー 滑り止め付き RS PRORS Pro 靴カバー 滑り止め付きRS PRO
30,220税込33,242
1箱(2000個)
翌々日出荷
仕様滑り止めソール = Y材質 = ポリエチレンパッケージごとの数量 = 2000EN61340-5-1に適合 = YRSクリーンルームポリエチレンオーバーシューズ. これらのクリーンルームポリエチレン製オーバーシューズカバーは、あらゆるクリーンルーム環境又は食品 / 軽工業作業用に最適です。. 特長:. 熱接着された、伸縮性のある端 深いエンボス加工の、ノンスリップソール 真空パック入り RS品番< 829-5363') 829-5363/:14インチ RS品番< 829-5366') 829-5366/:16インチ. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 食品加工及び梱包環境 製薬及び生物工学産業 病院及び医療環境 保育園
RS Pro 靴カバー 滑り止め付き RS PRORS Pro 靴カバー 滑り止め付きRS PRO
37,980税込41,778
1箱(2000個)
7日以内出荷
仕様滑り止めソール = Y材質 = ポリエチレンパッケージごとの数量 = 2000色 = 青RSクリーンルームポリエチレンオーバーシューズ. これらのクリーンルームポリエチレン製オーバーシューズカバーは、あらゆるクリーンルーム環境又は食品 / 軽工業作業用に最適です。. 特長:. 熱接着された、伸縮性のある端 深いエンボス加工の、ノンスリップソール 真空パック入り RS品番< 829-5363') 829-5363/:14インチ RS品番< 829-5366') 829-5366/:16インチ. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 食品加工及び梱包環境 製薬及び生物工学産業 病院及び医療環境 保育園
RS Pro クリーンルーム用紙 長さ:315 mm RS PRORS Pro クリーンルーム用紙 長さ:315 mmRS PRO
5,798税込6,378
1袋(250個)
翌々日出荷
仕様タイプ = オートクレーブ用紙数量含む = 250幅 = 235mm奥行き(深さ) = 255 mm高さ = 315 mm散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = ありEN61340-5-1に適合 = NRSクリーンルーム用オートクレーブペーパー. このクリーンルーム用オートクレーブペーパーは、帯電性が極めて低く、粒子の生成量が少ないという利点を持つ、特別に製造されたクリーンルーム用ペーパーです。. 特長:. ラテックスフリー 耐薬品性 ETO、蒸気、又はガンマ線照射によって殺菌可能. 用途:. 研究所、クリーンルーム、又はその他の管理された環境に最適. ; 829-5199 829-5199 85 g (白). ; 829-5180 829-5180 70 g (白). ; 829-5192 829-5192 85 g (青)
RS Pro 帯電防止バッグ VER-29254 RS PRORS Pro 帯電防止バッグ VER-29254RS PRO
14,980税込16,478
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様色 = ピンク閉鎖型 = フラップパッケージごとの数量 = 10高さ = 405 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = Y湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YEN61340-5-1の標準及び包装標準IEC 61340-5-3 per IEC 61340-2-3、ANSI/ESD STM11.31に適合します。. 英国製. RSシールドエアキャップバッグ. これらのRSの静電気防止バッグは、優れたESD保護を提供し、部分的に透明なので内容物を簡単に識別できます。また、ヘビーデューティ構造のため、再利用に適しています。 これらのESDシールドエアキャップバッグは、メタライズフィルム(ピンクにラミネートされ、静電気が発生しないエアキャップフィルム)で製造されています。 これにより、梱包中や運搬中に高レベルのESD保護を発揮するように、ファラデーケージ効果とエアキャップを組み合わせています。
RS Pro 帯電防止バッグ RS PRORS Pro 帯電防止バッグRS PRO
13,980税込15,378
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様色 = ピンク閉鎖型 = フラップパッケージごとの数量 = 5高さ = 405 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = Y湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YEN61340-5-1の標準及び包装標準IEC 61340-5-3 per IEC 61340-2-3、ANSI/ESD STM11.31に適合します。. 英国製. RSシールドエアキャップバッグ. これらのRSの静電気防止バッグは、優れたESD保護を提供し、部分的に透明なので内容物を簡単に識別できます。また、ヘビーデューティ構造のため、再利用に適しています。 これらのESDシールドエアキャップバッグは、メタライズフィルム(ピンクにラミネートされ、静電気が発生しないエアキャップフィルム)で製造されています。 これにより、梱包中や運搬中に高レベルのESD保護を発揮するように、ファラデーケージ効果とエアキャップを組み合わせています。
RS Pro ESDアースコード VER-29168, 4.5m RS PRORS Pro ESDアースコード VER-29168, 4.5mRS PRO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
仕様コードタイプ = ロープロファイル終端タイプ = プレススタッド - リングスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 4.5mコードスタイル = ストレートリード抵抗 = 1MΩ色 = 黒EN61340-5-1に適合 = YRSアース用コード. RSのアース線には、ストレートコードと、1 MΩの抵抗を備えた円錐形のヘッドがあります。 アース線に内蔵された10 mmスタッドは、ソケットをESD 安全マットに接続し、低プロファイルヘッドは、コードが誤って打たれないようにします。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDアースリストストラップ/コードセット 1m RS PRORS Pro ESDアースリストストラップ/コードセット 1mRS PRO
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様コード付き = Yスタッドのサイズ = 4mmリストストラップサイズ = 調整可能コード長 = 1mリード抵抗 = 1MΩコードスタイル = コイルコードカラー = 黄バンドカラー = 青単線 / 二線 = 単線バンド素材 = 布この製品は、ANSI / ESD S1.1及びIEC61340-5-1 Clause A.1に従ってテストされたEN61340-5-1の要件に適合. 調整可能なゴム製リストストラップセット. RSの調節可能、ゴム製、カールコード付きの静電気防止リストストラップを使用すると、この英国製セットに安全と品質が備わります。. ESDリストストラップ:. 皮膚に金属が接触しないため、皮膚にアレルギーがある方に最適 伸縮性のあるファブリック製バンドは幅広く調節可能 バンド内部で編み込まれた導電性繊維 円周120 → 200 mmで調節可能. カールコード. 7極のデュプレックス光沢仕上げ強力導体により、優れた強靭性と柔軟性を実現 4 mm及び10 mmソケット
RS Pro ESDアースリストストラップ/コードセット 1.8m RS PRORS Pro ESDアースリストストラップ/コードセット 1.8mRS PRO
6,798税込7,478
1個
予約販売
仕様コード付き = Yスタッドのサイズ = 4mmリストストラップサイズ = 調整可能コード長 = 1.8mリード抵抗 = 1MΩコードスタイル = コイルコードカラー = 青バンドカラー = 青単線 / 二線 = 単線バンド素材 = 金属、プラスチック調整可能なリストバンドセット. このセットの 帯電防止リストストラップ は、長時間装着しても快適さが損なわれない設計になっており、プラスチックで絶縁された金属バンドにより優れた接点となります。 ESDリストストラップの外側面は導電性の内側面で絶縁されており、さらにリストバンドは、必要に応じてスナップリンクを追加又は除去するだけでほとんどの人に合うように調整することができます。 この リストバンドの4 mmスナップスタッド は、 付属するアース用カールコードの4 mmソケットスナップ に対応しています。 帯電防止アースコードの反対側は、 4 mm標準バナナプラグ で成形されています。
静電対策ラボ用白衣 RS Pro RS PRO静電対策ラボ用白衣 RS ProRS PRO
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = ラボコートジェンダー = ユニセックスサイズ = M閉鎖型 = ボタン色 = 白使い捨て/再利用可能な = 再利用可能散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Yポケット数 = 3ESD実験用コート. 静電気放電(ESD)安全ラボコート、白 脇ポケット2つ、胸ポケット1つ ボタン留め ESDマーク付き
静電対策ラボ用白衣 RS Pro RS PRO静電対策ラボ用白衣 RS ProRS PRO
18,030税込19,833
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = ラボコートジェンダー = ユニセックスサイズ = S閉鎖型 = ボタン色 = 白使い捨て/再利用可能な = 再利用可能散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Yポケット数 = 3ESD実験用コート. 静電気放電(ESD)安全ラボコート、白 脇ポケット2つ、胸ポケット1つ ボタン留め ESDマーク付き
RS Pro 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ グレイ RS PRORS Pro 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ グレイRS PRO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様ロックタイプ = 組み合わせシャックル径 = 5mmシャックル長さ = 26mmBluetooth = N風雨耐性 = Y材質 = アルミ色 = グレイボディ幅 = 30mmシャックルタイプ = オープンパッケージごとの数量 = 1RS組み合わせ南京錠. 3桁の組み合わせコード 自分で自由に組み合わせを設定でき、便利なだけでなく安全性も強化 スタイリッシュで高強度、優れた耐候性のアルミ製ロックボディ. 自身の組み合わせの設定方法:. 1. ロックのすべての桁をダイアルの中心にあるマークに揃え、工場設定の0-0-0にします。 2. シャックルを180度回転させてロックが完全に開くようにし、次にシャックルをロックのボディ内に押し下げます。 3. 自身の組み合わせを設定します 4. 再度シャックルをボディから引き上げます。シャックルを回して完全に開いた位置に戻します。
RS Pro 組み合わせ南京錠 パドロック 真鍮 RS PRORS Pro 組み合わせ南京錠 パドロック 真鍮RS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様ロックタイプ = 組み合わせシャックル径 = 3mmシャックル長さ = 22mmBluetooth = N風雨耐性 = Y材質 = 真鍮色 = 真鍮製ボディ幅 = 20mmシャックルタイプ = オープンパッケージごとの数量 = 1RS黄銅製組み合わせ南京錠. 3桁の組み合わせコード 自分で自由に組み合わせを設定でき、便利なだけでなく安全性も強化 優れた耐腐食性を持つ黄銅製ロックボディ. 自身の組み合わせの設定方法:. 1. ロックのすべての桁をダイアルの中心にあるマークに揃え、工場設定の0-0-0にします。 2. シャックルを180度回転させてロックが完全に開くようにし、次にシャックルをロックのボディ内に押し下げます。 3. 自身の組み合わせを設定します 4. 再度シャックルをボディから引き上げます。シャックルを回して完全に開いた位置に戻します。
RS Pro 南京錠 パドロック 真鍮 RS PRORS Pro 南京錠 パドロック 真鍮RS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 5mmシャックル長さ = 14mmBluetooth = N風雨耐性 = Y材質 = 真鍮色 = 真鍮製ボディ幅 = 30mmシャックルタイプ = オープンパッケージごとの数量 = 1RS黄銅製南京錠. 優れた耐腐食性を持つ純黄銅製ロックボディ及びロックシリンダ インターチェンジの少ない、業務用機器で製造された精度の高い鍵 ピンタンブラー構造で、優れたピッキング防止機能 様々なサイズのロックボディとシャックルで幅広い選択肢
RS Pro 危険警告ラベル Danger High Voltage 英語 粘着シール ビニール 黒/白/黄 150 x 200mm RS PRORS Pro 危険警告ラベル Danger High Voltage 英語 粘着シール ビニール 黒/白/黄 150 x 200mmRS PRO
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様テキストメッセージ = Danger High Voltageテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 電気的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/白/黄高さ = 200 mm幅 = 150mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010. RS危険ラベル. 接着材付きビニールラベル
RS Pro 危険警告ラベル Warning Very Hot Water 英語 粘着シール ビニール 黒/白/黄 50 x 70mm RS PRORS Pro 危険警告ラベル Warning Very Hot Water 英語 粘着シール ビニール 黒/白/黄 50 x 70mmRS PRO
689税込758特価
1袋(5個)
当日出荷
仕様テキストメッセージ = Warning Very Hot Waterテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 一般的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/白/黄パッケージごとの数量 = 1高さ = 70 mm幅 = 50mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939') 776-0939/及び< 776-0958') 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策マット・シート類