20ページ目: 静電気対策マット・シート類
商品豆知識
1巻(500枚)
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
赤外線アクティブセンサー内蔵です。作業者が電極を握り、作業者テスターのタッチスイッチに触れると、ESD 手袋試験装置が作動します。
仕様静電気アクティブセンサー内蔵
質量(g)0.9
1台
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
お客様のご希望に合わせて簡単に設定できます。
特別な長さで注文する必要はありません。
見た目の良い勾配付きエッジと仕上げにより、単独型のマットとしてもご使用頂けます。
寸法(mm)610×914
質量(kg)3
1枚
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
30日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
100% 再生素材で製造、100% リサイクル可能です。
規格ANSI/ESD S20.20 及び包装基準ANSI/ESD S541に適合
寸法(cm)17.8×12.7×3.8
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
1パック(25本)
¥719
税込¥791
30日以内出荷
RoHS適合アイテムの使用を求められる鉛フリーの作業場でご使用頂けます。幅広のゴムバンドにより、床との接触面が大きくなります。最上級の破れ難いゴムなので、丈夫で長持ち、コスト削減につながります。
仕様緑のマジックテープ付き
質量(g)23
種類かかと
基準規格UL及びOSHA規準に適合
抵抗2MEG抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
内部は靴を痛めない素材、外部は静電気拡散性のゴムにより、靴と床を傷めません。床の補修等のメンテナンスコストを削減します。本物のベロクロ社製のマジックテープを使用しているので、調節が簡単で快適に使用できます。静電気拡散性の3層構造ゴム、リバーシブル、製品寿命が長く耐久性に富み、4つの装着面全てを使用することができます。
質量(g)35
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
つま先カップ型なので、女性のハイヒールのご使用に最適です。靴を傷めない内部素材です。最上級の導電性ゴム使用のため、磨耗性と耐久性に富んでいます。ビジターのお客様が静電気対策室への入場する際に最適です。
質量(g)41
種類つま先
1個
¥2,798
税込¥3,078
30日以内出荷
静電気導電性マットです。均一なエンボス加工を施した表面です。出入りの激しいエリアでの使用や椅子や台車の下で使用するのにも適した設計となっております。ESD床タイルと床仕上げ材と合わせて使用が可能です。
色黒
仕様Rtt:<1x10000000オームANSI/ESD7.1及びESD TR53に基づく
質量(kg)54
寸法(m)1.22×12.2
1巻
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
多用途対応可能です。作業台マットまたはフロアマットと一緒にご使用できます。 留め金具にはネジ穴付き、6-32個×6.4mmの平頭ねじと皿ワッシャーが含まれています。
質量(g)0.77
コード長さ(m)4.57m
1セット
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
内容物を衝撃から保護します。ESD 保護シンボルマークとロットコードが印刷されています。透明ポリエステルフィルムに永続的な静電気拡散性コーティングが施されています。(このコーティングがポリエステルと結合し、一般的な工業用途で使用する場合剥がれ落ちることはありません。)アミン、または、N-オクタン酸を含みません。ポリカーボネイトの中身を入れて使用できます。
寸法(mm)203×254
厚さ(mm)0.0889
仕様非腐食性
質量(kg)1
規格平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS 101C/4046 に準拠、品質管理目的のためのANSI/ESD S541 の要求に適合
シール幅(mm)(溶着シール)9.5
1パック(100枚)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
厚さ(mm)0.762
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。
摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
静電気の発生を最小限に抑えます。接地する場合、素材は静電気を管理します。
寸法(mm)610×889
厚さ(mm)6.4
質量(g)263
表面抵抗(Ω)103-105
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。