984件中 961~984件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
野球場通路や駐輪場等の床保護や通路マットとして使用可能な強度に優れたマットです。、表面のランダムな凹凸による滑り止めだけでなく、消音、耐久性を求められる通路に適しています。
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックの材質 = PET。接着材料 = シリコーン。幅 = 50mm。長さ = 66m。モデル番号 = 50650。厚さ = 0.06mm。色 = 青。規格準拠マスキングテープ. 青色ポリエステル / シリコンマスキングテープ ポリエステル製裏面 シリコン接着剤 高い耐熱性 くっきりとした塗装の輪郭 不規則な形状に使いやすい はがしてもテープ痕が残らない
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

バックの材質 紙。接着材料 天然ゴム。幅 50mm。長さ 50m。モデル番号 4323。厚さ 0.13mm。色 ベージュ。汎用マスキングテープ. 天然ゴム系接着剤が塗布された汎用ペーパーマスキングテープです。この多目的テープは、特定の表面や物体に塗料が付かないようにして、塗装面にメリハリをつけるなど、マスキングが必要な作業に最適です。窓、木製品、表面に簡単に貼り付けることができ、傷をつけずに剥がすことができます。さまざまな表面に貼れるこのテープは、塗装業者、装飾業者、自宅周りで作業するDIY愛好家に最適です。. 特長と利点:. 密閉、固定、マーキング、軽包装に最適 50 ℃までの耐熱性(短時間) きれいに剥がせて、跡が残らない 1巻50 mで提供 厚さ: 0.13 mm 簡単に引き裂けるため、必要に応じて裂いて貼ることができます。. この製品には次のモデルがあります。 513-587 513-587 幅50 mm 513-569 513-569 幅25 mm 513-593 513-593 幅38 mm 代表的用途 次のような屋内用途に適しています。 塗装作業 マスキング材の固定 密閉、梱包、マーキング よくある質問: マスキングテープとダクトテープの違いは何ですか? マスキングテープは、塗装 装飾時に周辺を保護 遮蔽するためのもので、通常は簡単に裂ける薄い紙でできています。接着剤は、傷や残留物を残さずに、ほとんどの表面から比較的簡単に剥がせる必要があります。またテープ自体は薄く、平らでない面や形状にも簡単に貼ることができます。ダクトテープはエアダクトの密閉用で、多くの場合、ポリエチレンでコーティングされており、強度、柔軟性、耐水性に非常に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
7日以内出荷

クリエイティブテクノロジーパーティクルコレクター CT-PCシリーズ
小型イオナイザー搭載により高い集塵効率を発揮します。消費電力が小さく、環境にも優しい製品です。薄型、軽量構造となっており、空いた壁のスペースに簡単に取り付けが出来ます。ファンモータなど使用していないため、動作音は無音。静かな環境でも安心して使えます。
1袋
88,980 税込97,878
21日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。 内側の摩擦電気はありません。 左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。
タイプジッパー型 仕様全厚み:約0.08~0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚
1袋
4,860 税込5,346
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。 内側の摩擦電気はありません。 左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。
タイプオープン型 仕様全厚み:約0.08~0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚
1袋
2,840 税込3,124
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)導電ゴムシート #14101
表面が静電拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防ぐことができます。 耐久性、耐摩耗性に優れたマットです。
タイプ導電ゴムシート 材質NBR(ニトリルゴム) 表面抵抗値(Ω)106~108 厚さ(mm)2 寸法(mm)1000×10000 グリーン
1巻
41,900 税込46,090
10日以内出荷

金属面に貼った静電気除去シートに触れるだけでドアノブ等の静電気によるパチパチを防止します。 はがれにくい粘着シート式。
サイズM 本体寸法(mm)75×75 厚さ(mm)1 材質合成ゴム
1枚
2,290 税込2,519
5日以内出荷

静電気の発生による障害や破損を防ぐため、作業台や保管棚のマットとしてマルチにご利用いただけるマットです。電気表面抵抗値は1×10★7☆Ω以下。 表面は特殊加工で光の反射を軽減します。 RoHSII対応。
厚さ(mm)1.5 グリーン 材質導電性ゴム
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)非帯電袋 100枚
半導体製品を静電気による障害から守ります。
表面抵抗値(Ω)表面抵抗値:1×1011(20℃、50%RH) 材質帯電防止PE
1袋
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用ください。 フィルムをはがした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまとわりを抑えます。
仕様物性表:【測定値】厚さ:0.07mm(PEフィルム0.06mm/粘着剤0.01mm)表面抵抗率(表面):5.0×1010Ω(粘着面を測定、高抵抗計を使用)表面抵抗率(粘着面):1.47(JIS-Z-0237)粘着力:178N/25mm(JIS-Z-0237)背面剥離力:200N/25mm(JIS-Z-0237)剥離帯電性:20V以下(25℃、40%RHで使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後、表面電位計にて静電気発生量を測定)減衰時間(印加電圧±5kV):1秒以下(FTMS-101C-4046 20℃15%RH)、0%(5kV→0V)※本データは実例値であり保証値ではありません。 寸法(mm)600×900
1組
26,980 税込29,678
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)静電気軽減シート
触れるだけで体内に帯電している静電気を軽減します。 マグネット式ですのでスチール性の壁面やドアに簡単に貼り付けられます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 厚さ(mm)5 寸法(mm)35×50
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1箱(50枚)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた光学透明性。リアルタイムPCR、PCR、蛍光及び比色アプリケーションに。
種別透明ポリマー製 使用温度範囲(℃)-80~120 適合プレート材質(推奨):PP、PS、PE、COC
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

アルミ製で重ねてシーリングすることが可能。PCR(スクリューダウン式リッド用)に。
種別アルミ製・貫通タイプ 使用温度範囲(℃)-80~80 適合プレート材質(推奨):PP、PE
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

-200℃までの超低温保存に使用可能。剥離後の再シールも可能。サンプルの長期超低温保存に最適。
種別アルミ製・剥離タイプ 使用温度範囲(℃)-200~90 適合プレート材質(推奨):PP、PE、COC
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

ホイル裏面にポリプロピレンラミネートが施されており、強力なシール力があります。剥離・貫通可能。
種別アルミ製・PPラミネート 使用温度範囲(℃)-80~120 適合プレート材質(推奨):PP
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

透明度の高い帯電防止フィルムです。
寸法(m)10
1巻
119,800 税込131,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフト・ハンドリフトなど、屋内用運搬車両のタイヤ汚れを、上を通過するだけで除去できる粘着マット
用途食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面) フォークリフトやAGVの運搬通路に ハンドリフトや重量運搬車に グリーン
1枚
109,800 税込120,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネート製なので透明性、耐衝撃性、耐熱性、難然性において優れている。
厚さ(mm)2±0.2 クリア サイズA4 表面抵抗値(Ω)106~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(10枚)
38,980 税込42,878
6日以内出荷

靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に! 汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。 汚れの付着がわかりやすい青色シート。 裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。 アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。 寸法(mm)600×1200 フィルム厚さ(μm)50 材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE) 粘着剤アクリル系
1セット(10冊)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に! 汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。 汚れの付着がわかりやすい青色シート。 裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。 アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。 寸法(mm)600×900 フィルム厚さ(μm)50 トラスコ品番753-8731 材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE) 粘着剤アクリル系
1セット(10冊)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

1箱(5シート)
66,980 税込73,678
6日以内出荷

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります