絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- HAKKO(白光)(20)
- メトカル(5)
- DESCO(4)
- エスコ(2)
- Weller(2)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 100~200未満(1)
処理流量(m3/min)
- 0.64~0.71(1)
特価

はんだ吸煙器
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。付属品替フィルター3枚トラスコ品番849-8610電圧(V)100消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz)定格電圧100V AC 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz)電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
SS-80AS用 ノズルフィルター
goot(太洋電機産業)¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)当日出荷SS-80AS用ノズルフィルターです。用途SS-88AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2913質量(g)200
ミドルフィルター高性能HEPA
goot(太洋電機産業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。用途SS-87AS用トラスコ品番213-7162適合機種SS-80AS質量(g)500
SS-80AS用 プレフィルター 5個入り
goot(太洋電機産業)¥1,998税込¥2,1981セット(5個)当日出荷SS-80AS用プレフィルター5個入です。用途SS-82AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2907質量(g)200
SS-80AS用 メインフィルター HEPA
goot(太洋電機産業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷SS-80AS用メインフィルターHEPAです。用途SS-81AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2905質量(g)700
吸煙器
goot(太洋電機産業)¥109,500税込¥120,4501台当日出荷空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。用途はんだづけ現場の環境保全用トラスコ品番153-2908適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80Nセット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N幅(mm)250質量(kg)14.5高さ(mm)490奥行(mm)410電源(V)100消費電力(W)160寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490捕集効率(%)95・0.3μm処理風量(m3/h)150(50/60Hz)
SS-80AS用 メインフィルター 中性能
goot(太洋電機産業)¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷SS-80AS用メインフィルター中性能です。用途SS-80AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2909質量(g)700
SS-80AS用 ダクトホース
goot(太洋電機産業)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷SS-80AS用ダクトホースです。用途SS-84AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2910質量(g)100
SS-80AS用 リモコン
goot(太洋電機産業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷SS-80AS用リモコンです。用途SS-86AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2914質量(g)100
SS-80AS用 ミドルフィルター 中性能
goot(太洋電機産業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。用途SS-87AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2906質量(g)500
SS-80AS用 ダクトノズル
goot(太洋電機産業)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷SS-80AS用ダクトノズルです。用途SS-83AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2911質量(kg)1
SS-80AS用 キャップ
goot(太洋電機産業)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷SS-80AS用キャップです。用途SS-85AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2912質量(g)100