絞り込み
幅(mm)
- 5
- 0.64(2)
- 0.9(2)
- 1(1)
- 1.3(4)
- 1.5(11)
- 1.9(5)
- 2(10)
- 2.4(3)
- 2.5(10)
- 2.8(2)
- 3(11)
- 3.5(4)
- 3.8(1)
- 3.9(2)
- 5.6(1)
ブランド
- HAKKO(白光)(2)
長さ(m)
- 1.5(2)
「幅(mm)」から絞り込む
1.3(4)
1.5(11)
1.9(5)
2(10)
2.4(3)
2.5(10)
3(11)
3.5(4)
3.9(2)
5

はんだ吸取線 ウィック
HAKKO(白光)¥549税込¥6041個当日出荷素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0.18%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
はんだ吸取線 ウィック
HAKKO(白光)¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない。フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高いタイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
『吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります
- はんだ吸取器
- はんだ吸取線
- 吸取器・リワークその他関連用品