絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • HAKKO(白光)(105)
  • エスコ(90)
  • goot(太洋電機産業)(42)
  • メトカル(24)
  • ホーザン(21)
  • 中島銅工(16)
  • コテライザー(14)
  • SURE(石崎電機製作所)(13)
  • エンジニア(10)
  • RELIEF(7)
  • CUSTOR(クストー)(7)
  • オーケー・インターナショナル(3)
  • ラプラス(3)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本ボンコート(1)
  • HISATOMI(久富電機産業)(1)
  • デンオン機器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO はんだごて交換コテ先 ATシリーズ3.2 mm, 円錐チゼル RS PRORS PRO はんだごて交換コテ先 ATシリーズ3.2 mm, 円錐チゼルRS PRO
579税込637
1個
翌々日出荷
チップ形状 = 円錐チゼル併用可能製品 = AT60D 、 AT80Dチップサイズ = 3.2 mmチップシリーズ = ATRS PROはんだこて先. このシリーズのRS PROはんだこて先は、あらゆるはんだ付けのニーズに対応する品質と信頼性を備えています。複数の形状とサイズのオプションが揃っています。 このRS PROはんだこて先は先端サイズが小さく、高い性能を維持しながら熱を効率的に伝えることができます。セットに含まれるはんだごて先:. 用途は何ですか. 799-8939及び799-8948はんだごてステーション用のRS PROはんだこて先。 使用可能なタイプ: ; 799-8976 799-8976 - 0.2 mm、鋭円錐 ; 799-8979 799-8979 - 1.2 mm、円錐チゼル ; 799-8973 799-8973 - 2.4 mm、円錐チゼル ; 799-8982 799-8982 - 3.2 mm、円錐チゼル ; 799-8985 799-8985 . 0.8 mm、ストレート円錐 ; 799-8989 799-8989 - 2 mm、円錐ベベル
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだごて交換コテ先 ATシリーズ1.2 mm, 円錐チゼル RS PRORS PRO はんだごて交換コテ先 ATシリーズ1.2 mm, 円錐チゼルRS PRO
579税込637
1個
7日以内出荷
チップ形状 = 円錐チゼル併用可能製品 = AT60D 、 AT80Dチップサイズ = 1.2 mmチップシリーズ = ATRS PROはんだこて先. このシリーズのRS PROはんだこて先は、あらゆるはんだ付けのニーズに対応する品質と信頼性を備えています。複数の形状とサイズのオプションが揃っています。 このRS PROはんだこて先は先端サイズが小さく、高い性能を維持しながら熱を効率的に伝えることができます。セットに含まれるはんだごて先:. 用途は何ですか. 799-8939及び799-8948はんだごてステーション用のRS PROはんだこて先。 使用可能なタイプ: ; 799-8976 799-8976 - 0.2 mm、鋭円錐 ; 799-8979 799-8979 - 1.2 mm、円錐チゼル ; 799-8973 799-8973 - 2.4 mm、円錐チゼル ; 799-8982 799-8982 - 3.2 mm、円錐チゼル ; 799-8985 799-8985 . 0.8 mm、ストレート円錐 ; 799-8989 799-8989 - 2 mm、円錐ベベル
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ0.8 mm, 円錐チゼル RS PRORS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ0.8 mm, 円錐チゼルRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
チップ形状 = 円錐チゼル併用可能製品 = DS90チップサイズ = 0.8 mmチップシリーズ = DSRSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ0.8 mm, 円錐チゼル RS PRORS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ0.8 mm, 円錐チゼルRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
チップ形状 = 円錐チゼル併用可能製品 = DS90チップサイズ = 0.8 mmチップシリーズ = DSRSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ1.6 mm, 円錐チゼル RS PRORS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ1.6 mm, 円錐チゼルRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
チップ形状 = 円錐チゼル併用可能製品 = DS90チップサイズ = 1.6 mmチップシリーズ = DSRSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ1.2 mm, 円錐ベベル RS PRORS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ1.2 mm, 円錐ベベルRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
チップ形状 = 円錐ベベル併用可能製品 = DS90チップサイズ = 1.2 mmチップシリーズ = DSチップ角度 = 45°RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ0.25 mm, 尖った円錐形状 RS PRORS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ0.25 mm, 尖った円錐形状RS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
チップ形状 = 鋭円錐併用可能製品 = DS90チップサイズ = 0.25 mmチップシリーズ = DSRSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ2.4 mm, 円錐ベベル RS PRORS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ2.4 mm, 円錐ベベルRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
チップ形状 = 円錐ベベル併用可能製品 = DS90チップサイズ = 2.4 mmチップシリーズ = DSチップ角度 = 45°RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ2 mm, ストレートナイフ RS PRORS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ2 mm, ストレートナイフRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
チップ形状 = ストレートナイフ併用可能製品 = DS90チップサイズ = 2 mmチップシリーズ = DSRSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだごて交換コテ先 KB-Seriesシリーズ12.5 mm, 曲がったチゼル RS PRORS PRO はんだごて交換コテ先 KB-Seriesシリーズ12.5 mm, 曲がったチゼルRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
チップ形状 = 曲がったチゼル併用可能製品 = KBシリーズはんだごてチップサイズ = 12.5 mmチップシリーズ = KB-SeriesRS非ステーション型はんだごてチップ. RSはんだごて及び強力はんだごて用のチップシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだごて交換コテ先 KD-Seriesシリーズ7 mm, マイナスドライバ形状 RS PRORS PRO はんだごて交換コテ先 KD-Seriesシリーズ7 mm, マイナスドライバ形状RS PRO
669税込736
1個
7日以内出荷
チップ形状 = ストレートチゼル併用可能製品 = KD-80チップサイズ = 7 mmチップシリーズ = KD-SeriesRS非ステーション型はんだごてチップ. RSはんだごて及び強力はんだごて用のチップシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO はんだごて交換コテ先1 mm, 円錐形 RS PRORS PRO はんだごて交換コテ先1 mm, 円錐形RS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RS Pro はんだこて先、円錐形 RS Pro 円錐はんだこて先のご紹介です。 RS Pro ガスはんだごてと併用します。このはんだこて先は、はんだ付けのニーズに関係なく品質と信頼性を実現し、幅広い用途で使用できます。 この RS Pro 円錐形はんだこて先は、きめ細かなはんだ接合が必要とされる精密はんだ用途に最適なワイヤで、汎用性と高精度のこて先となっています。 特長と利点: この RS Pro 円錐形はんだこて先は、先尖な設計を採用しているため、精密電子機器作業や汎用はんだ付けに最適です 尖った先端では、狭い場所に効率的に熱を伝達でき、複雑な小型の表面実装コンポーネントのはんだ付けに最適です 円錐形のため、はんだこて先は狭い場所にも届きますが、従来は他のはんだこて先には届きにくい場合があります RS Pro ガスはんだごて( 192-3668 用です 192-3668 用です はんだごて製です 箱の数量は 個です 用途: はんだ付けとは、はんだごてのこて先の加熱を使用してはんだワイヤを溶かすことで、はんだ接続を確立するプロセスです。はんだこて先には、用途に応じてさまざまなサイズと先端の形状があります。2 つの素子又はコンポーネントを接合して恒久的に接続するため、はんだワイヤを溶かすために使用され、導電性が必要な場合が多いため、電子機器や製造能力でよく使用されます。はんだ付けのプロセスは、次の用途で最も一般的に使用されます。 DIY愛好家 配管工 電気技術者 車両技術者 はんだ付けの多くの用途: 一般的な配線用途 電気修理は、家庭、工場、又は車両で行われます はんだこて先の寿命はどのくらいですか? 良質の鉄の先端が使用されれば、それらは適切な心配およびクリーニングの年の間持続できる RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様チップ形状 = 円錐形併用可能製品 = RS Pro ガスはんだごて( 1923668 )チップサイズ = 1 mm

はんだごて部品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだごて替コテ先