絞り込み
ブランド
こて先タイプ
こて先タイプ
その他(39)
こて先タイプ
クワッド型(3)
こて先タイプ
スパチュラ型(4)
こて先タイプ
トンネル型(3)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
370件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ メトカルMetcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップメトカル
2,698税込2,968
1本
当日出荷
PS-900用チップカートリッジです。
D型寸法(mm)1.5×11.3質量(g)5ヒーター温度(℃)386
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ メトカルMetcal MXシリーズ チップカートリッジメトカル
4,198税込4,618
1本
当日出荷
MX-500S-11/MX-5210用チップカートリッジです。
質量(g)7
文字用 こて先 RELIEF文字用 こて先RELIEF
259税込285
1本
翌々日出荷
半田ごて・ステンシルカット・カービングナイフ・ウッドクラフト等に便利です。
適合87002(ヒーティングツール用)です。トラスコ品番859-2980こて先(Φmm)4
替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 0.6C型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3700質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状Φ0.6こて先(Φmm)2.9
替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 0.5D型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3701種別D型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W0.5こて先(Φmm)2.9
こて先 (EA304ZC・ZC-100用) エスコこて先 (EA304ZC・ZC-100用)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZC-1
MFRシリーズ用チップカートリッジ オーケー・インターナショナルMFRシリーズ用チップカートリッジオーケー・インターナショナル
3,500税込3,850
1本
当日出荷から6日以内出荷
MFRシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6ヒーター温度(℃)421
コテ先 中島銅工コテ先中島銅工(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から20日以内出荷
150、150オート、コテソルビック用のコテ先です。
ホットブローチップ 7.4mm口径 中島銅工ホットブローチップ 7.4mm口径中島銅工
899税込989
1枚
25日以内出荷
内径(mm)Φ7.0
コテ先 中島銅工コテ先中島銅工
999税込1,099
1本
12日以内出荷
こて先 溝付き HAKKO(白光)こて先 溝付きHAKKO(白光)
21,980税込24,178特価
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
こて先の先端に溝があるタイプ。 はんだ付け部分への熱供給が良く、フローアップ不足の解消が可能です。
こて先 JK 80W HAKKO(白光)こて先 JK 80WHAKKO(白光)
419税込461
1個
翌々日出荷
ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。 広い面積を引きはんだしたいときに最適なタイプ。
適合機種JUNIOR質量(g)60
コテ一式 ホーザンコテ一式ホーザン
6,598税込7,258
1個
当日出荷
適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
こて先差込口 HAKKO(白光)こて先差込口HAKKO(白光)
189税込208
1個
欠品中
633用オプションです。
用途633用交換部品適合633トラスコ品番849-7870
こて先 SOP 25L型 HAKKO(白光)こて先 SOP 25L型HAKKO(白光)
4,998税込5,498
1セット(2本)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
25L型
こて先 JL 200W HAKKO(白光)こて先 JL 200WHAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先適合359トラスコ品番849-7141質量(kg)0.2こて先形状L型
こて先 JL 150W HAKKO(白光)こて先 JL 150WHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換ヒーター適合353トラスコ品番849-7134質量(kg)0.18こて先形状L型
こて先 CA-12.7 HAKKO(白光)こて先 CA-12.7HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
MATCHLESS用交換コテサキです。
用途交換こてさき適合551P質量(kg)0.1寸法(Φmm)12.7
こて先 3BC型 HAKKO(白光)こて先 3BC型HAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット(5個)ほか
5日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
こて先 2.4D型 HAKKO(白光)こて先 2.4D型HAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット(5個)
5日以内出荷
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
こて先 1.6D型 HAKKO(白光)こて先 1.6D型HAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット(10個)
5日以内出荷
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
ホットブローチップ150・150オート用内径9.7mm コテライザーホットブローチップ150・150オート用内径9.7mmコテライザー
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。
仕様150オート・150共用オプションパーツ適合ホットブローチップトラスコ品番849-8289材質快削鋼、ニッケルメッキ質量(g)11使用できるこて部150オート・150
ホットブローチップ150・150オート用内径3.5mm コテライザーホットブローチップ150・150オート用内径3.5mmコテライザー
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。
仕様150オート・150共用オプションパーツ適合ホットブローチップトラスコ品番849-8287材質快削鋼、ニッケルメッキ質量(g)11使用できるこて部150オート・150
ジュニアコテ先60W HAKKO(白光)ジュニアコテ先60WHAKKO(白光)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
トラスコ品番390-4644適合機種331質量(g)40
こて先/CHIP 0.5L型 HAKKO(白光)こて先/CHIP 0.5L型HAKKO(白光)
4,998税込5,498
1セット(2本)ほか
当日出荷から31日以内出荷
チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザー用コテ先です。
種別0.5L型寸法(mm)0.5仕様鉛フリーはんだ対応質量(g)100使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
こて先 T12-1402 スパチュラ 15.7 HAKKO(白光)こて先 T12-1402 スパチュラ 15.7HAKKO(白光)
49,980税込54,978
1セット(10個)
当日出荷
スパチュラ型仕様SMDタイプその他ハッコー912でT12こて先をご使用の際は、ロングニップルを必ず装着して下さい。適合機種ハッコーFM-2025(ステーション:FX-951、FX-952)ハッコー912(ハッコー942)
H-130用こて先 ホーザンH-130用こて先ホーザン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
H-130用交換こて先
コテライザー用ハンダコテチップ(ハイパワー用)(SK-70シリーズ用) エンジニアコテライザー用ハンダコテチップ(ハイパワー用)(SK-70シリーズ用)エンジニア
1,598税込1,758
1個
当日出荷
SK-70シリーズ用交換部品
種別ハンダコテチップ(ハイパワー用)材質銅(鉄・クロムメッキ)
インサートナット挿入用交換こて先Φ1.3 NM2型 goot(太洋電機産業)インサートナット挿入用交換こて先Φ1.3 NM2型goot(太洋電機産業)
789税込868
1本
4日以内出荷
カスが付きづらいクロムメッキを採用しています。
用途インサートナット用。
ブラックこて先 BB-4 HAKKO(白光)ブラックこて先 BB-4HAKKO(白光)
249税込274
1個
3日以内出荷
こて先 SURE(石崎電機製作所)こて先SURE(石崎電機製作所)
759税込835
1個
11日以内出荷
はんだごて用こて先 A型 SURE(石崎電機製作所)はんだごて用こて先 A型SURE(石崎電機製作所)
899税込989
1個
11日以内出荷
適合機種SM-60Sこて先形状A型こて先(Φmm)6×70
こて先 (D52) HAKKO(白光)こて先 (D52)HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
T31シリーズFX-1101用のこて先です。
用途適用本体(ステーション):FX-100。適用こて部:FX-1001コテ先温度(℃)450こて部5.2D型
[EA304AH・AN用] ミニホットツイーザー エスコ[EA304AH・AN用] ミニホットツイーザーエスコ
16,100税込17,710
1本
翌日出荷
EA304AH、EA304AN用ミニホットツイーザー 直熱式のため、熱風式に比べると熱に弱い周辺部品に対する影響が軽減されます。 こて先で直に挟んで、はんだを溶かしてチップ部品を取り外して修正が可能です。 スイッチの切替えで「握れば開く」、「握れば閉じる」の二通りのアクションが選択可能です。
仕様●消費電力:140W (24V)●こて先アース間抵抗:<2Ω●リーク電圧:<2mV●ヒーター:コンポジットヒーター●コード長さ:1.2m●全長:117mm (こて先I型を付けた場合)●重量:37g (こて先I型を付けた場合)●こて先温度:200~400℃●こて先形状:I型アズワン品番65-2113-11
[EA304AH-7用] 替こて先(チップ用) エスコ[EA304AH-7用] 替こて先(チップ用)エスコ
10,600税込11,660
1組(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
EA304AH-7用替こて先
仕様●入数:2本
ST-25083用 木材・皮革用焼き付けチップ CUSTOR(クストー)ST-25083用 木材・皮革用焼き付けチップCUSTOR(クストー)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途焼き付け焦がし用出力(W)9
BL61JPアクセサリー チゼル型こて先(3.1mm) ラプラスBL61JPアクセサリー チゼル型こて先(3.1mm)ラプラス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
交換用こて先です。アプリケーションに合わせご使用下さい。
先端形状チゼル型こて先(Φmm)3.1
ビット(H-270用) ホーザンビット(H-270用)ホーザン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種H-270/H-270-230RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先 TRUSCO交換こて先TRUSCO
669税込736
1本
当日出荷
銅こて先の10~20倍長持ちします。
RX-8シリーズ用 交換部品 goot(太洋電機産業)RX-8シリーズ用 交換部品goot(太洋電機産業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
グリップの最先端部を持つことのできるマイクロソルダリングにお勧めのこて部です。
トラスコ品番113-1491質量(g)25電源(V)AC24消費電力(W)72部品名称こて部使用できるこて部RX-812AS

はんだごて部品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだごて替コテ先