絞り込み
二面幅(mm)
  • 46
  • 8(9)
  • 10(11)
  • 11(8)
  • 12(10)
  • 13(11)
  • 14(10)
  • 17(11)
  • 19(10)
  • 22(9)
  • 24(10)
  • 27(9)
  • 30(9)
  • 32(9)
  • 36(8)
  • 55(9)
  • 60(9)
  • 65(9)
  • 70(10)
  • 75(10)
全長(mm)
  • 350~400未満(5)
  • 400~450未満(3)
商品構成
  • 単品(8)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三木ネツレン(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • GEDORE(1)
  • HAMACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
10(11)
12(10)
13(11)
14(10)
17(11)
19(10)
24(10)
65(9)
70(10)
75(10)
二面幅(mm)をもっと見る
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷から5日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)SN 片口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
片口スパナ 三木ネツレン片口スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
片口スパナ TRUSCO片口スパナTRUSCO(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
片口スパナ GEDORE片口スパナGEDORE(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品形状丸形 強力級材質ニッケルクロムメッキ
片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
9,398税込10,338
1個
翌日出荷から91日以内出荷
強靭な片口スパナ
商品構成単品
46x185mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ46x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌々日出荷
二面幅(mm)46エスコ品番EA615AS-46商品構成単品
片口スパナ HAMACO片口スパナHAMACO
31,980税込35,178
1丁
6日以内出荷から7日以内出荷
耐水性・耐食性に優れています。
用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。材質材質/仕上げ:ステンレススチール

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

片口スパナ