「二面幅(mm)」から絞り込む
4IN1リバースラチェットレンチS.E.K.(スエカゲツール)当日出荷
1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm
全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8/10/12/13
8IN1リバースラチェットレンチS.E.K.(スエカゲツール)当日出荷
これ1丁で8サイズをカバー
内側ソケットをスライドさせても反対側にソケットが飛び出しませんので狭所作業の妨げになりません。
ソケット部がディープタイプため奥深い所でも使用できます。
左右切替レバーにより、締め、緩め作業がスピーディーにできます。(19&15ミリ、14&10ミリ側の2ケ所)
用途各種電路、配管支持金具の取付け、自動車・バイクの整備に全長(mm)242質量(g)286寸法D1(mm)35.2寸法D2(mm)28.4寸法T1(mm)30.9寸法T2(mm)22.7寸法T3(mm)5サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
深型板ラチェトップマン[工具・金物]税込¥1,648¥1,498