絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(61)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21)
  • KTC(12)
  • JTC(12)
  • Pro-Auto(11)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(10)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • FPC(7)
  • RED EAGLES(7)
  • nepros(6)
  • DEEN(6)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • WILLIAMS(5)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
  • ミトロイ(4)
  • HIT(ヒット)(3)
  • SK11(3)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](4)
  • 9.5[3/8](4)
  • 12.7[1/2](5)
  • 19.0[3/4](2)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(2)
  • 200~220未満(2)
  • 240~260未満(1)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(2)
  • 600~650未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](4)
9.5[3/8](4)
12.7[1/2](5)
19.0[3/4](2)
スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
ナットスピンナー ロングタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットスピンナー ロングタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
材質構造用鋼
ナットスピンナー スタンダードタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットスピンナー スタンダードタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
材質構造用鋼
ナットスピンナー ショートタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットスピンナー ショートタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質構造用鋼
伸縮スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)伸縮スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
ハンドル部分が伸縮可能なスピンナハンドルです。伸縮することにより、そのままでは入らないようなツールケースに収納可能です。ハンドルを伸ばせば高トルクの作業にも最適です。長さは3段階で調整可能です。(最長640mm、最短490mm)グリップしやすく滑りにくいローレット加工。
質量(kg)1.1寸法L(mm)490差込角(mm)dr:12.7寸法L1(mm)640寸法D1(mm)33寸法D2(mm)22寸法L2(mm)148
スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
奥深い個所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業ができます。スピンナハンドルはクロスバー(別売)と組み合わせてT形レンチとしても使用できます。角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます。仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2312材質構造用鋼全長(mm)500差込角(mm)19
スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長L(mm)150トラスコ品番122-0608質量(g)100寸法d(mm)6.5
スピンナハンドル