絞り込み
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(133)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(102)
  • KTC(44)
  • JTC(44)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(28)
  • FPC(26)
  • Pro-Auto(26)
  • FACOM(25)
  • BAHCO(バーコ)(24)
  • SIGNET(シグネット)(24)
  • nepros(23)
  • DEEN(20)
  • Wera(18)
  • ハゼット(16)
  • WILLIAMS(16)
  • SK11(16)
  • TRUSCO(14)
  • マキタ(11)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
  • 9.5[3/8](3)
  • 12.7[1/2](1)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(2)
  • 500~550未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](1)
9.5[3/8](3)
12.7[1/2](1)
ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)250トラスコ品番790-2611材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72質量(g)400
ラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
スタンダードのラチェットハンドルになります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。全長(mm)504材質Cr-Vサイズ3/4(19.0)方向切替式RoHS指令(10物質対応)対応
ライツールラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
従来のラチェットハンドルより軽量化しています。 歯数72枚、送り角度5°です。 各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。差込角(mm)9.5全長(mm)180トラスコ品番855-0849材質クロムバナジウム鋼歯数72質量(g)178表面処理ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ライツールラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。IPはNASAで開発された技術で耐摩耗性・硬度を上昇させます。従来ラチェットハンドルより軽量化しています。歯数72枚、送り角度5°です。各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。トラスコ品番674-0689材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング幅(mm)【ヘッド部】30歯数72厚さ(mm)【ヘッド部】12.5全長(mm)180差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質特殊鋼全長(mm)115差込角(mm)6.35
レボウェイブラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ネック部は指がしっかりとフィットする曲面形状、柄部は握りやすいボリュームのある形状です。柄部内部を中空構造にして軽量化を実現しています。リリースボタンはヘッド部から突出しないフラット形状です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。全長(mm)250材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72枚質量(g)520差込角凸(mm)12.7
ラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
歯数は、40枚で送り角は、90°になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質Cr-V全長(mm)202サイズ3/8(9.5)方向切替式RoHS指令(10物質対応)対応
レボウェイブラチェットハンドル 3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブラチェットハンドル 3/8旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
差込角(mm)凸9.5全長(mm)180トラスコ品番855-0848材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。全長(mm)125材質Cr-Vサイズ1/4(6.35)方向切替式RoHS指令(10物質対応)対応

ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります

ラチェットハンドル