特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

KUKKO(クッコ)支えアーム
内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します。
1本
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mm セット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3) 質量(kg)0.63 深さ(mm)(アーム長)10-18 能力(mm)(外抜き)10-18 ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0 フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
1セット
24,980 税込27,478
翌日出荷

ベアリング外径(Φmm)52-110 スリーブ内径(Φmm)32、50 スリーブ長(mm)220 ベアリング内径(Φmm)20-50
1セット
149,800 税込164,780
翌日出荷

質量(kg)2.04 深さ(mm)(アーム長)100 適合品番(センターボルト)621130、(ショルダー)204-2-T 能力(mm)(外抜き)15-100 爪幅(mm)24 爪長さ(mm)(爪先端C)9、(D)20 最大荷重(t)6 ヘッド寸法(mm)(センターボルト)22 爪厚さ(mm)3
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100 爪幅(mm)24 爪長さ(mm)7 最大荷重(t)2.5 爪厚さ(mm)3
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.20シリーズ等の2本アームプーラーに横から取り付けて使用します。
質量(kg)0.77
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

2&3アームクイック薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ) 動画あり
1セット
179,800 税込197,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油圧スピンドル付。
アーム長さ(mm)200 最大荷重(t)10
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロング油圧スピンドルを備えたユニバーサル2本アームプライヤー。 スライド式平行ジョー付き。
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイドクランプ付です。 VW/AUDI(2007~)用。
質量(kg)1.59 被引き抜き物の直径最大(mm)外抜き:120 アーム長さ(mm)100 最大荷重(t)4.5 六角(mm)17
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

セット内容センターボルト(614160)、ショルダー(20-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-P・1-194-P・1-254-P) 質量(kg)3.74 アーム長さ(mm)100・200・250 能力(mm)(外抜き)120
1セット
86,980 税込95,678
翌日出荷

質量(kg)2.65 適合品番(センターボルト)621220、(ショルダー)204-2-T、(アーム)210-1-170-P、(サイドクランプ)204201 能力(mm)(外抜き)15-95 リーチ寸法(mm)170
1個
57,980 税込63,778
翌日出荷

寸法(mm)(下穴)12 全長(mm)85 質量(kg)0.1 先端径(mm)10 軸外径(Φmm)15 シャンクサイズ(mm)12.1 ボルト寸法(対応)18-24mm 適応ボルトサイズ3/4-1インチ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

質量(kg)1.24 適合品番(センターボルト)12-1-206、(ショルダー)12-1-T、(アーム)12-1-100-S、(スパナ)12-1-8 アーム長さ(mm)100 能力(mm)(外抜き)100 最大荷重(t)6 ヘッド寸法(mm)(センターボルト)17
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
1セット
76,980 税込84,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

店頭では展示用に使用したり、頻繁に使用する2本アームプーラーのスタンドとして使用できます。 スタンドの背面には2ヶ所穴が空いており、壁にかけることができます。
1セット
189,800 税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハサミ型でクロスしたアームなので素早く開き幅を調整できます。
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センターボルトの先端にあてて使用します。
質量(kg)5.7 ボア径(Φmm)33~81
1セット
499,800 税込549,780
翌日出荷

アームの長さが調節可能です。
1セット
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3 質量(kg)3.28 アーム長さ(mm)200
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3 質量(kg)13.65 アーム長さ(mm)300~500
1セット
159,800 税込175,780
翌日出荷

スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

46-1-A、46-1-B、47-1-A、47-1-B用アームです。
長さ(mm)300 質量(kg)2.08
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

長さ(mm)300 質量(kg)0.8 六角対辺(mm)22 ねじ径(mm)G1/2
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

ハンドル付です。
適合適合プーラー品番:41-1・42-1・43-1・43-2 長さ(mm)87 質量(kg)0.06 ねじ径(mm)M9
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷

安定感抜群の3本アームプーラーです。
1個
379,800 税込417,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
1セット
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
セット内容センターボルト(614135)、ショルダー(30-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-S・1-194-S・1-254-S) 質量(kg)5.06 アーム長さ(mm)100・200・250 能力(mm)外抜き:120
1セット
149,000 税込163,900
翌日出荷

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100 爪幅(mm)24 爪長さ(mm)7 最大荷重(t)3 爪厚さ(mm)3
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)