絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(129)
  • アルスコーポレーション(96)
  • レザーソー(93)
  • Silky(ユーエム工業)(81)
  • BAHCO(バーコ)(51)
  • 木島精工(50)
  • 角利(角利産業)(47)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(46)
  • BIGMAN(ビッグマン)(44)
  • アルス(35)
  • 石鋸工業(31)
  • SHARK SAW(31)
  • E-Value(22)
  • ナカヤ(22)
  • 浅香工業(21)
  • Strong Tool(19)
  • バクマ工業(16)
  • トップマン[工具・金物](15)
刃長(mm)
  • 60(1)
  • 80(4)
  • 85(1)
  • 88(2)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 110(1)
  • 120(17)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 180(6)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 210(11)
  • 240(7)
  • 250(1)
  • 260(4)
  • 270(3)
  • 300(1)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(28)
全長(mm)
  • 200~220未満(7)
  • 220~240未満(4)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 600~650未満(2)
ピッチ(mm)
  • 1.4(1)
  • 1.75(1)
  • 1.77(1)
  • 2.14(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱材カッター折込 SK11断熱材カッター折込SK11(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。刃渡り(mm)210折込刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-210)
アルミダイカスト製金切鋸 SK11アルミダイカスト製金切鋸SK11(8件のレビュー)
578税込636
1個
当日出荷
丈夫で軽いアルミダイカスト製ハンドルの金切鋸です。平行に締付けるので、しっかり固定できます。一体成型で刃がねじれず切りやすいです。 スライド式で、刃の固定位置を簡単に調整できます。市販の金切鋸用替刃250mmが使用できるので、用途に応じてステンレス・エンビ・プラスチックなどの切断作業もできます。 この商品は、刃の背の部分をネジと本体ではさみこんで固定するので、刃の固定する位置を変えることにより、刃の使用する位置も変えられ、刃全体を有効に使用できます。
用途一般金属の切断作業。仕様力の入れやすいワイドグリップ材質アルミダイカスト
替刃式折込鋸 細目一般木工用 SK11替刃式折込鋸 細目一般木工用SK11(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)240適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸240mm替刃(一般木工用細目(SUB-24F)・一般木工用(SUB-24))刃数22枚目タイプ折込式折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 SK11替刃式折込鋸SK11(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。 錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途一般木材の切断作業。仕様一般木工用タイプ折込式折込折りたたみ式
断熱材カッター折込 SK11断熱材カッター折込SK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。刃渡り(mm)120折込刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-120)
くりぬくSAW SK11くりぬくSAWSK11(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
穴あけ・切り抜きがこれ1本で出来ます。電話線やコード等の引込み、パイプや水道等の取付けに使用できます。 ドアノブ・換気孔の取付け等、DIYやホビーの組立に最適です。強力な穴開け能力とシャープな切味を実現しました。 直線はもちろん角丸や曲線も自在に切れます。
用途配線・パイプ・一般木材などの穴あけ・切り抜きなどの切断作業。材質(グリップ)プラスチック
替刃式折込鋸 SK11替刃式折込鋸SK11
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。スベリが良く、スムーズな切れ味でサビにも強い、無電解ニッケルメッキ仕上です。 耐摩耗性抜群で切れ味が長持ちする衝撃焼入れです。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途塩ビ・竹などの切断作業。刃渡り(mm)210仕様塩ビ・竹挽用タイプ折込式折込折りたたみ式適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))
断熱材カッター SK11断熱材カッターSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
カッターのような切れ味を求めた、断熱材用の専用刃を装着しています。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。刃長(mm)80刃形折線なし表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.45材質(刃)SK-5
替刃式のこぎり260(折込式) SK11替刃式のこぎり260(折込式)SK11(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。 クリアー塗装仕上でサビにくい。 プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用刃長(mm)260刃渡り(mm)260折込全長(mm)630ピッチ(mm)1.75山数140板厚(mm)0.6切り幅(mm)約1.35
替刃式のこぎり260 SK11替刃式のこぎり260SK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ヨコ挽き目とタテ挽き目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応。 鋸刃はサビにくいクリア塗装仕上げ。 耐久性に優れ、永い良い切れ味を保ちます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用刃長(mm)260刃渡り(mm)260全長(mm)600ピッチ(mm)1.77山数140板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
替刃式折込鋸120 SK11替刃式折込鋸120SK11(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途一般木材・塩ビパイプ・竹・合板・集成材等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様木工用折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6仕上クリアー塗装材質(刃)SK-5目数16
替刃式折込鋸120 SK11替刃式折込鋸120SK11(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様引廻し折込折りたたみ式刃厚(mm)0.9仕上クリアー塗装材質(刃)SK-5目数12
カッター型引廻鋸 SK11カッター型引廻鋸SK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
携帯性に優れたカッター型の引廻鋸です。腰袋などへの収納が便利なカッター型です。刃部は0.9mm厚のSK材を使用し、切れ味・耐久性をバランスよく仕上げています。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
廃品を小さくする鋸 SK11廃品を小さくする鋸SK11(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。 鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。
用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。仕様糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断材質(ハンドル)ナイロン/ABS樹脂
替刃式折込鋸 細目一般木工用 SK11替刃式折込鋸 細目一般木工用SK11
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用、11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)210適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))刃数22枚目タイプ折込式折込折りたたみ式
細工用ミニ折込鋸 SK11細工用ミニ折込鋸SK11
899税込989
1丁
当日出荷
ホビー、工作に最適です。折込式なので、刃の保護と携帯・収納に安心便利です。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)85全長(mm)210折込折りたたみ式材質(刃)SUS420J2
断熱材カッター 替刃 SK11断熱材カッター 替刃SK11
969税込1,066
1枚
当日出荷
断熱材カッター用の替刃です。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。刃長(mm)80刃形折線なし表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.45材質(刃)SK-5
替刃式パイプ鋸 SK11替刃式パイプ鋸SK11
899税込989
1個
当日出荷
塩ビパイプの切断に最適な替刃式のパイプ鋸です。鋸刃は全体焼入れを施し、耐久性に優れています。 グリップには安全作業をサポートする、ストッパーを取り付けています。
用途塩ビパイプ・アルミなどの軟金属やアクリル板などの切断作業。刃長(mm)240刃厚(mm)0.7
替刃式折込鋸120 SK11替刃式折込鋸120SK11
1,698税込1,868
1本
当日出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途アルミ・真鍮・銅・硬質プラスチック等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様軽金属折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6仕上無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入材質(刃)SK-5目数28
替刃式折込鋸 石膏ボード用 SK11替刃式折込鋸 石膏ボード用SK11
1,898税込2,088
1本
当日出荷
石膏ボード・ケイカル板などの切断に最適です。刃先まで目立てをすることで、取付られている石膏ボードなどをそのまま切断できます。石膏ボード・ケイカル板や、木材の切断にも使用できます。折込式で、収納・携帯に便利です。
用途石膏ボード・ケイカル板や木材などの切断作業。質量(g)約218刃長(mm)210折込折りたたみ式材質(刃)SK-85
細工用ミニ片刃鋸 SK11細工用ミニ片刃鋸SK11
889税込978
1丁
当日出荷
ホビー、工作に最適です。木工細工に使いやすいサイズです。
用途一般木材・ベニヤなどの切断作業。刃渡り(mm)105全長(mm)230材質(刃)SK-5
万能鋸MAP SK11万能鋸MAPSK11(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
3タイプの替刃で様々な素材を切断します。用途の違う替刃付なので様々な作業に使えます。3段階に角度を変えることができます。丈夫で軽いアルミハンドルです。
用途木材・プラスチック・金属・新建材・ALCの切断作業。仕様金工用(軟鉄・真鍮・鉛管・アルミ・銅などの切断)、Aブレード:ALC用(ALCの切断)・金工用(ALC内部の鉄筋の切断)、Pブレード:塩ビ用(塩ビパイプ・木工・新建材・プラスチックなどの切断)材質(グリップ)アルミダイキャスト
替刃式のこぎり SK11替刃式のこぎりSK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。刃が長いので太い材料も楽に切れます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)300ピッチ(mm)2.14タイプ本藤巻柄刃厚(mm)0.7適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)目数14枚
替刃式折込鋸替刃 仮枠用 SK11替刃式折込鋸替刃 仮枠用SK11
749税込824
1本
当日出荷
板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸用替刃です。替刃式折込鋸仮枠用の交換用替刃です。アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。
用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。折込折りたたみ式刃先アサリあり材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装
DEVICE サヤ付鋸引廻用 SK11DEVICE サヤ付鋸引廻用SK11
1,598税込1,758
1本
当日出荷
小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途石膏ボード・ベニヤ等の切断、くり抜き作業。刃渡り(mm)120材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ引回し作業用材質(刃)SK-5
替刃式サヤ付鋸120軽金属用 SK11替刃式サヤ付鋸120軽金属用SK11
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途アルミ・真鍮・硬質プラスチックなどの切断作業。刃渡り(mm)120材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ軽金属切断用材質(刃)SK-5
Wブレードソー 精密/挽廻し SK11Wブレードソー 精密/挽廻しSK11
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。 作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。
用途木材の精密切断・竹・プラスチック・ベニヤ・石膏ボードなどの切断。刃数精密用刃数(寸):36枚目、引廻し用刃数(寸):12枚目板厚(mm)精密用:0.3、引廻し用:0.9折込折りたたみ式材質(刃)SK-5材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂
替刃式折込鋸120 SK11替刃式折込鋸120SK11
1,698税込1,868
1本
当日出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途塩ビパイプ・竹・アクリル等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様樹脂用折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6仕上無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入材質(刃)SK-5目数20
細工用ミニ挽廻鋸 SK11細工用ミニ挽廻鋸SK11
799税込879
1丁
当日出荷
ホビー、工作に最適です。木工薄板のくり抜きや、曲線切りに最適な引廻鋸です。
用途ベニヤ・薄板などの切断作業。刃渡り(mm)100全長(mm)225材質(刃)SK-5
細工用ミニ両刃鋸 SK11細工用ミニ両刃鋸SK11
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
ホビー、工作に最適です。木工用と、竹・プラスチック用刃の一本二役の両刃鋸です。
用途一般木材・竹・PCなどの切断作業。刃渡り(mm)100全長(mm)220材質(刃)SK-5
ボードソー SK11ボードソーSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。壁、天井への穴あけ作業や、配管、電気工事に最適です。庭木や雑草の根切り作業にも使用出来ます。 サビに強いメッキ加工です。手によくなじみ、握りやすいソフトグリップです。押挽きなので切りクズを手前に落としたくない形や曲線を切る作業に最適です。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。刃渡り(mm)160刃厚(mm)1.8
折込式引廻鋸 SK11折込式引廻鋸SK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
狭い場所やコーナーで抜群の作業性です。鋸刃はさびにくいニッケルクロームメッキ仕上げです。折込式だからコンパクトに収納できます。 刃が閉じられるので、安心で刃先の保護にもなります。握りやすいグリップ形状です。
用途石膏ボード・ベニヤ板などの円型や曲線切、窓あけや切抜きなどの作業。刃渡り(mm)110材質(柄部)材質(刃)SK-5
カッター型押引鋸 SK11カッター型押引鋸SK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
携帯性に優れたカッター型の押引鋸です。腰袋などへの収納が便利なカッター型です。刃部は0.9mm厚のSK材を使用し、切れ味・耐久性をバランスよく仕上げています。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
替刃式サヤ付鋸120 引廻用 SK11替刃式サヤ付鋸120 引廻用SK11
1,798税込1,978
1本
当日出荷
小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途石膏ボード・ベニヤ等の切断、くり抜き作業。刃渡り(mm)120材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ引回し作業用材質(刃)SK-5
替刃式スレート鋸 SK11替刃式スレート鋸SK11
979税込1,077
1個
当日出荷
大径の塩ビパイプやストレートの切断に最適な替刃式の引廻鋸です。鋸刃は全体焼入れを施し、耐久性に優れています。 グリップには安全作業をサポートする、ストッパーを取り付けています。
用途塩ビパイプ・アルミなどの軟金属やアクリル板などの切断作業。刃長(mm)240刃厚(mm)0.9
替刃式押引鋸 SK11替刃式押引鋸SK11
969税込1,066
1個
当日出荷
押引で切りクズを手前に落としたくな場面に最適な替刃式押引鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。
用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。刃長(mm)120刃厚(mm)1
替刃式引廻鋸 SK11替刃式引廻鋸SK11
949税込1,044
1個
当日出荷
スイッチボックスやより小さな曲線加工に最適な替刃式の引廻鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。
用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。
ホームカットSAW SK11ホームカットSAWSK11
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
日常生活の切るをサポートします。プラスチック・アルミ・木材など、ご家庭で不要になった物を小さく切断します。 軽金属用・木工用の2種類の刃を折り込み、本体を変えることなく、作業に合わせた刃を選択できます。 軽量・コンパクトで、使用後の収納にも困らない、小型サイズです。刃は、ネジ1つで交換できる、簡単替刃式です。 作業に合わせ、刃の角度を2段階で調整できます。
用途プラスチック・アルミ・木材等の切断作業。仕様刃:木工用・軽金属用刃数(木工用)16枚目・(軽金属用):21枚目表面処理ブレード:(木工用)クリアー塗装仕上げ・(軽金属用)無電解ニッケルメッキ仕上げ、刃:刃先衝撃焼入れ(軽金属用)材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.6折込折りたたみ式材質(刃)SK-5適合替刃(木工用)SWB120-M・(軽金属用)SWB120-K
Wブレードソー 木工/軽金属 SK11Wブレードソー 木工/軽金属SK11
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。 作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。
用途木材・竹・塩ビ・アクリルなどの切断。刃数木工用刃数(寸):16枚目、軽金属用刃数(寸):21枚目板厚(mm)木工用:0.6、樹脂用:0.6折込折りたたみ式材質(刃)SK-5材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂
Wブレードソー 木工/樹脂 SK11Wブレードソー 木工/樹脂SK11
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。 作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。
用途木材・竹・プラスチック軽金属などの切断。刃数木工用刃数(寸):16枚目、樹脂用刃数(寸):20枚目板厚(mm)木工用:0.6、樹脂用:0.6折込折りたたみ式材質(刃)SK-5材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体