絞り込み
刃長(mm)
- 125(1)
- 180(2)
- 190(1)
- 200(2)
- 210(3)
- 230(1)
- 240(3)
- 250(1)
- 265(12)
- 270(1)
ピッチ(mm)
- 1.75
- 0.7(2)
- 1(7)
- 1.05(4)
- 1.2(5)
- 1.25~2(2)
- 1.3(3)
- 1.4(8)
- 1.41(6)
- 1.5(48)
- 1.6(3)
- 1.7(12)
- 2(4)
- 2.15(10)
- 2.4(6)
- 2.5(18)
- 3(27)
- 4(5)
- 8(3)
- その他(4)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(13)
- SHARK SAW(7)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)

ゼットソー 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)¥739~税込¥813~1枚ほか当日出荷鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
ゼットソーIII 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(29件のレビュー)¥739~税込¥813~1枚ほか当日出荷どの方向でも切りやすい刃です。用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き歯先衝撃(高周波)焼入れ
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1本ほか当日出荷のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。 刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに材質SK85全長(mm)302ピッチ(mm)1.75刃厚(mm)0.6刃先処理衝撃焼入切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265
ゴールド鋸 替刃
タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)¥479税込¥5271枚当日出荷一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。用途一般造作横挽き用歯先衝撃(高周波)焼入れ
ゼットソー硬木250 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(7件のレビュー)¥929税込¥1,0221枚当日出荷用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5776質量(g)68ピッチ(mm)1.75刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68刃わたり(mm)250
ゼットソーハンディ200大工目替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)¥599税込¥6591枚当日出荷間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。トラスコ品番818-5774質量(g)53ピッチ(mm)1.75刃長(mm)200板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7刃渡り(mm)200
ゼットソー竹挽270替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(12件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。質量(g)68ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.66切り幅(mm)0.96刃渡り(mm)270
ゼットソーVIII265 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)¥739税込¥8131枚当日出荷「縦・横・斜め」切断が可能です。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。 狭い隙間に入る先細形状。用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き仕様フック式替刃質量(g)68ピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.6刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265
ゼットソー αシリーズ替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221枚当日出荷歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。 直歯に比較し止め切が容易。用途木材の横引き仕様替刃
ウエスタン180大工目替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5772材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)220質量(g)31タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.75刃長(mm)1802018年トラスコ掲載ページ4 1151
替刃式鋸 共通替刃 一般木材用
SHARK SAW¥448~税込¥493~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
替刃式折込鋸 替刃 造作用
SHARK SAW¥698~税込¥768~1枚当日出荷独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。用途一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.0±0.05のこぎり板厚(mm)0.7刃ピッチ(mm)1.75
ゼットソー Vハンディ200 ボード用 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥429税込¥4721枚当日出荷石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。仕様替刃ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.7刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05刃渡り(mm)190
ライフソー9寸目265替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(9件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。 もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。 刃は表面処理により錆びにくくなっています。トラスコ品番818-5824質量(g)89ピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265
替刃式折込鋸 替刃 造作用
SHARK SAW¥598税込¥6581枚当日出荷防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。用途一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)125刃ピッチ(mm)1.75
替刃式鋸 共通替刃 たて・よこ・ななめ
SHARK SAW(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1枚ほか当日出荷から翌日出荷たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
替刃式鋸 共通替刃 木工・集成材用
SHARK SAW¥699税込¥7691枚当日出荷独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265刃ピッチ(mm)1.75
替刃式折込鋸 替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個4日以内出荷鋸身の面積が広く、薄刃ながら強度もあり、まっすぐに切断できる形状です。仕様折込鋸替刃寸法(mm)235×37×0.6質量(g)38ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)刃渡り(mm)210
替刃式鋸 共通替刃 たて・よこ・ななめ
SHARK SAW¥599税込¥6591枚翌日出荷たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)200刃ピッチ(mm)1.75
サヤ付替刃式鋸 替刃 造作用
SHARK SAW¥699税込¥7691枚当日出荷防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。用途一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240刃ピッチ(mm)1.75
ライフソー 9寸目 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥5,198税込¥5,7181セット(6枚)5日以内出荷縦・横・斜め切断が可能です。「ソーガイド」および「ソーガイド・エフ」用に開発したノコギリです。もちろん、ソーガイド使用時以外にも鋸として十分使えます。刃先は、「ゼットソーⅢ265」と同じです。 刃渡りは265mmで日曜大工のスタンダードサイズです。用途ソーガイド、ソーガイドF専用。ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265
ウエスタン180大工目本体
岡田金属工業所(ゼットソー)¥2,198税込¥2,4181丁翌々日出荷面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番818-5771材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)360質量(g)203タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.75刃長(mm)1802018年トラスコ掲載ページ4 1151
替刃式折込鋸 替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個4日以内出荷鋸身は中先細です。 塩ビパイプのカットもスムーズです。仕様折込鋸替刃寸法(mm)235×37×0.6質量(g)36ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)刃渡り(mm)210
ゴールド鋸 フッ素ブラック替刃
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から5日以内出荷一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。表面処理フッ素ブラック塗装歯先衝撃(高周波)焼入れ